絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~80(1)
  • -10~70(1)
  • -30~70(1)
  • -50(1)
リード線(m)
  • 1
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 3(11)
取付ねじ
  • なし(1)
特殊用途
  • その他(1)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
  • 水槽用(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • testo(テストー)(1)
  • エンペックス気象計(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~80(1)
-10~70(1)
-30~70(1)
-50(1)
  • ソーラーサーモ(隔測温度計) エンペックス気象計

    ソーラーサーモ(隔測温度計)

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
    測定範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)精度(℃)±1以内(0~50℃)左記以外±2分解能(℃)0.1リード線(m)1(外部センサ)センサーコード長(m)1材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14サンプリング10秒電池寿命(ソーラー)約3~5年設置方式マグネット使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
  • 蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所

    蒸気圧式隔測指示温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    浴場用適温マーク入り
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • メタルケーブル鉄板用表面温度センサ testo(テストー)

    メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

    testo(テストー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
    測定範囲(℃)-50温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5プローブ長(mm)120リード線(m)1(メタル)付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ測定対象鉄板応答時間(秒)45
隔測式温度計