絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~80(5)
  • -10~70(1)
  • -30~70(1)
  • -50(1)
リード線(m)
  • 1
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 1.5(1)
  • 2(6)
  • 3(16)
校正証明書
  • 付き(3)
取付ねじ
  • なし(5)
特殊用途
  • その他(1)
  • 冷蔵・冷凍庫用(1)
  • 水槽用(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • エスコ(1)
  • testo(テストー)(1)
  • エンペックス気象計(1)
佐藤計量器製作所・エスコ・testo(テストー)・エンペックス気象計
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(℃)から絞り込む
0~80(5)
-10~70(1)
-30~70(1)
-50(1)
  • ソーラーサーモ(隔測温度計) エンペックス気象計

    ソーラーサーモ(隔測温度計)

    エンペックス気象計(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
    測定範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)精度(℃)±1以内(0~50℃)左記以外±2分解能(℃)0.1リード線(m)1(外部センサ)センサーコード長(m)1材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14サンプリング10秒電池寿命(ソーラー)約3~5年設置方式マグネット使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
  • 蒸気圧式隔測指示温度計 佐藤計量器製作所

    蒸気圧式隔測指示温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    浴場用適温マーク入り
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ取付ねじなし(投込型)ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴設置方式壁掛型温度表示方式指針式温度計の種類隔測式
  • 壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(中国語)
  • 壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(英語)
  • 壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正
  • 0-80℃/直径110mm隔測温度計 エスコ

    0-80℃/直径110mm隔測温度計

    エスコ
    26,000税込28,600
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~80精度±1目盛プローブ径(Φmm)8プローブ長(mm)118リード線(m)1仕様取付ねじ無し(投げ込み型)材質ケース:6ナイロン+ガラス、 感温部:Cut・Niメッキ1目盛5℃取付ねじなし設置方式投げ込み型温度表示方式アナログ
  • メタルケーブル鉄板用表面温度センサ testo(テストー)

    メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

    testo(テストー)
    39,980税込43,978
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
    測定範囲(℃)-50温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5プローブ長(mm)120リード線(m)1(メタル)付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ測定対象鉄板応答時間(秒)45
隔測式温度計