絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~70(3)
  • -35~70(3)
  • -50(1)
  • -50~70(1)
  • -50~400(1)
  • -100~400(1)
  • -200~1000(1)
リード線(m)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
分解能
  • 0.1(1)
特殊用途
  • その他(1)
  • 食品用(1)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
ブランド
  • testo(テストー)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • エスコ(11)
  • 神港テクノス(2)
  • シンワ測定(1)
  • マザーツール(1)
  • ドリテック(1)
  • エンペックス気象計(1)
  • 兵田計器工業(1)
  • ISOTECH(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-20~70(3)
-35~70(3)
-50(1)
-50~70(1)
-50~400(1)
-100~400(1)
-200~1000(1)
  • TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付 testo(テストー)

    TESTO735-2プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

    testo(テストー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    15日以内出荷
    3本の温度プローブを同時に3つまで接続可能(熱電対用ソケット×2Pt100用ソケット×1)。 卓上式赤外線プリンタ(オプション)で、データを現場でプリントアウト。 見やすいバックライト付ディスプレイ。
    トラスコ品番838-2574セット内容ACアダプタ、各国プラグ測定範囲(pH)Pt100センサ:-200~+800℃、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ):-40~+300℃/-200~1370℃(K熱電対)、-200~400℃(T熱電対)表示温度差・最大値・最小値・平均値精度(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1分解能(℃)Pt100センサ:0.05、Pt100センサ(高精度デジタルプローブ:0.001(-40~+199.999℃)/0.01(その他の範囲)、K/T熱電対センサ:0.1保護等級IP65データ容量約10000データアラーム音響アラーム動作温度範囲(℃)-20~50
  • TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)

    TESTO176T3温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング

    testo(テストー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    16日以内出荷
    複数ポイントの温度を同時に測定できるロガーです。 冷温水の出入り温度の管理はもちろん、大型機械やディープフリーザーの温度管理などに最適です。 複数同時地点の温度管理に最適。 ミニチュアプラグ。SDカードでのデータ回収が可能。安心の2年保証。 ソフトウェアはテストーホームページよりダウンロード可能(無料)
    測定範囲(℃)(K/T/J) -200~+1000精度(℃)(±1digit(代表値))±0.3℃(-100~+70℃)分解能(℃)0.1トラスコ品番820-7535セット内容本体、電池、ウォールホルダー、ロック、出荷検査書質量(g)430外形寸法(mm)103×63×33チャンネル数4ch(外付×4)分解能0.1℃保護等級IP65インターフェースUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)バッテリーTL-5903リチウム電池(8年)メモリー2000000データインターバル1秒~24時間動作温度(℃)-20~+70
  • TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング testo(テストー)

    TESTO176T1温度データロガ ディスプレイ無 メタルハウジング

    testo(テストー)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1台ほか
    16日以内出荷から40日以内出荷
    防水防塵のメタルハウジングでどこの温度でも測定可能です。
    測定範囲(℃)-35~70精度±0.2℃ (-35 ~ +70 ℃) ±1 Digit分解能(℃)0.01保護等級IP68、1メートルバッテリー専用単3リチウム電池 TL-5903/S)x 1
  • TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点 testo(テストー)

    TESTO176T2温度データロガ ディスプレイ付 Pt100(外付)2点

    testo(テストー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    6日以内出荷
    4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
    トラスコ品番819-3709セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書外形寸法(mm)103×63×33測定範囲(℃)-100~400(外付)センサーPt100 classA(温度)精度(℃)0.01分解能(℃)0.01保護等級IP65材質(ハウジング)ABS/TPE/Metalバッテリー5903リチウムバッテリ×1測定単位℃ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン保証期間2年電池寿命8年(15分間隔の場合)保管温度(℃)-40~85計測頻度1秒~24時間チャネル数温度2チャネル(外付け)メモリー数2000000データ動作温度範囲(℃)-35~70
  • TESTO184T3温度データロガ testo(テストー)

    TESTO184T3温度データロガ

    testo(テストー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1保護等級IP65バッテリーリチウム電池(CR2450、3V)交換可能
  • TESTO184T2温度データロガ testo(テストー)

    TESTO184T2温度データロガ

    testo(テストー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度測定範囲(℃)-35~70精度(℃)±0.5分解能(℃)0.1仕様バッテリー交換:不可トラスコ品番494-1608幅(mm)44高さ(mm)97質量(g)45タイプ150日使い切り奥行(mm)12測定項目温度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×12×97mm保護等級IP65バッテリーリチウムバッテリ(現場での交換不可)最小目盛(℃)0.1温度表示方式デジタルメモリー数40000
  • TESTO184H1温度・湿度データロガ testo(テストー)

    TESTO184H1温度・湿度データロガ

    testo(テストー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.5 (0~+70)、±0.8 (-20 ~0)分解能(℃)0.1保護等級IP30温度表示方式デジタル
  • TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ testo(テストー)

    TESTO184G1温度・湿度・衝撃用データロガ

    testo(テストー)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ソフトウェア不要で自動でPDFレポートができます。 ダイレクトUSB接続です。 NFC無線通信可能です。
    用途医薬品・食品・精密機器・美術品輸送時の温度・湿度、衝撃イベント記録測定範囲(℃)-20~+70精度(℃)±0.5 (0 ~+70)、±0.8 (-20 ~+0)分解能(℃)0.1トラスコ品番494-1578幅(mm)40高さ(mm)96.5質量(g)44奥行(mm)12.5電源コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)測定項目温度、湿度、衝撃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×12.5×96.5保護等級IP30温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲0~100%rHメモリー数64000データ、衝撃イベント:1000データ分解能(%RH)0.1
  • メタルケーブル鉄板用表面温度センサ testo(テストー)

    メタルケーブル鉄板用表面温度センサ

    testo(テストー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    16日以内出荷
    K熱電対タイプの温度プローブ。 鉄板用表面温度プローブ。
    測定範囲(℃)-50温度(℃)-40~230精度(℃)±2.5プローブ長(mm)120リード線(m)1(メタル)付属品プローブトラスコ品番819-3685寸法(mm)120×60Φ測定対象鉄板応答時間(秒)45
  • ショートプローブ(サーミスタ温度計用) testo(テストー)

    ショートプローブ(サーミスタ温度計用)

    testo(テストー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    16日以内出荷
    NTCタイプの温度プローブ。
    用途気温測定測定範囲(℃)-20~70精度(℃)±0.2プローブ径(Φmm)3付属品プローブトラスコ品番819-3683寸法(mm)35×3Φ保護等級IP54
  • サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ testo(テストー)

    サーミスタパイプ巻付け型表面温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    30日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~70精度(℃)±0.2(代表値)リード線(m)1.5トラスコ品番110-8459寸法(mm)300×30質量(g)130対応機種温度計110、720、マルチ環境測定器435、ロガー175T2、176H1、P1、Saveris2 T2応答時間(秒)60設置方式パイプ巻付式 (面ファスナーにより固定可)
  • Pt100ステンレス食品用温度計 testo(テストー)

    Pt100ステンレス食品用温度計

    testo(テストー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    16日以内出荷
    測定範囲(℃)-50~400精度(℃)±(0.15+測定値の0.2%)(代表値)先端径(Φmm)3リード線(m)1.2寸法(mm)125×4Φ対応機種温度計720、735、温度ロガー176T2保護等級IP65測定対象食品応答時間(秒)10
隔測式温度計