絞り込み
測定範囲(℃)
  • 100~650
  • 0~500(10)
  • 0~550(10)
  • 0~650(11)
  • 20~150(6)
  • 100~550(14)
  • 600~2000(6)
  • -20~150(37)
  • -20~400(17)
  • -20~550(23)
  • -20~650(7)
  • -20~1500(7)
  • -30~600(13)
  • -30~650(11)
  • -30~1200(6)
  • -33~220(6)
  • -40~300(7)
  • -50~500(6)
  • -50~1000(7)
  • -60~500(6)
ブランド
  • Raythink(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
放射温度計とは、非接触で対象の温度を測る装置です。形状によりガンタイプ、ハンディ型、ペンタイプがあります。放射温度計は対象から発せられる赤外線を測定する機器で、使用においてはバックグラウンドがしっかりとれることが大切。白いものの場合はうまく測定できない場合がありますので注意が必要です。また、表面温度の差を色分けすることで表すサーモグラフィーも放射温度計の一種。ブルーライト付きやターゲットマーカーがついているものなどがあります。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink

    フラッグシップサーマルカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1個
    15日以内出荷
    RS600標準レンズフラッグシップサーマルィカメラは、最低 25mK の熱感度を備えた新世代の 12μm 検出器を搭載しており、より繊細で鮮明な熱画像を提供します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらにインテリジェント電子画像安定化(EIS)、レーザー距離計、5.5インチタッチスクリーンなど、さまざまなプロフェッショナルでインテリジェントな機能で幅広い用途に対応します。 高感度性能。NETD<25mKの高感度赤外線検出器を搭載。わずかな温度差も捉えることができ、設備異常の早期発見や研究開発用途に適しています。 高解像度・超解像。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、最大1280×1024の超解像表示に対応。対象物の温度分布を高精細に表示します。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。 選べるレンズ。測定環境や対象物に応じて焦点距離17.7mm(標準)または9.5mm(広角)レンズを選択可能です。
    その他IFOV:0.68mrad質量(g)約1.3(バッテリーを含む)寸法278×116×113mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:25°×20°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度640×512、可視光カメラ:1300万画素、超解像:1280×1024デジタルズーム1倍~10倍焦点距離17.7mm測定距離(m)最短:0.4m
  • フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] Raythink

    フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ]

    Raythink
    ¥2,198,000税込¥2,417,800
    1個
    15日以内出荷
    RS600広角レンズフラッグシップサーマルィカメラは、最低 25mK の熱感度を備えた新世代の 12μm 検出器を搭載しており、より繊細で鮮明な熱画像を提供します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらにインテリジェント電子画像安定化(EIS)、レーザー距離計、5.5インチタッチスクリーンなど、さまざまなプロフェッショナルでインテリジェントな機能で幅広い用途に対応します。 高感度性能。NETD<25mKの高感度赤外線検出器を搭載。わずかな温度差も捉えることができ、設備異常の早期発見や研究開発用途に適しています。 高解像度・超解像。640×512画素の赤外線センサーを搭載し、最大1280×1024の超解像表示に対応。対象物の温度分布を高精細に表示します。 高度な温度解析機能。最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。画像安定化機能(EIS)。手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。 高性能フォーカスシステム。電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。 選べるレンズ。測定環境や対象物に応じて焦点距離17.7mm(標準)または9.5mm(広角)レンズを選択可能です。
    その他IFOV:1.26mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法278×116×113mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:45°×36°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度640×512、可視光カメラ:1300万画素、超解像:1280×1024デジタルズーム1倍~10倍焦点距離9.5mm測定距離(m)最短:0.2m
  • ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink

    ハンドヘルドサーマルカメラ

    Raythink
    ¥699,800税込¥769,780
    1個
    15日以内出荷
    RM620は、640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度性能を搭載したハンドヘルドサーモグラフィカメラです。最大650℃までの温度測定に対応し、電気設備点検、設備保全、電子回路評価、太陽光発電設備診断など幅広い用途で使用できます。温度トレンド分析や等温線表示などの解析機能を備え、設備異常の早期発見や予知保全に活用できます。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却VOx赤外線検出器を搭載。微細な温度変化や小さな異常発熱も鮮明な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。35mK以下の高感度性能により、わずかな温度差も識別可能です。設備異常の早期発見や品質管理に適しています。 最大650℃までの温度測定。-20~150℃および100~650℃の測定レンジに対応し、低温から高温まで幅広い温度測定が可能です。 温度トレンド分析機能。測定対象の温度変化をリアルタイムで追跡でき、設備状態の変化や異常傾向の把握に活用できます。 堅牢設計。IP54の防塵防水性能と2m落下試験に対応し、屋外や工場などのタフな環境でも使用できます。 長時間運用に対応。交換式バッテリーを2本標準付属し、最大約6時間の連続使用が可能です。
    その他IFOV:0.63mrad質量(g)約680寸法258.4×105.1×102.3mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:23°×18°検出器12μm非冷却赤外線検出器動作温度-10℃~+50℃解像度640×512焦点距離(mm)19(レンズ)モードフォーカス:手動フォーカス動作湿度(%)10%~95%(結露しないこと)画素数可視光カメラ:5メガピクセル
  • ハンドヘルドサーマルカメラ Raythink

    ハンドヘルドサーマルカメラ

    Raythink
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    15日以内出荷
    RM320は、320×240画素の赤外線センサーとNETD<35mKの高感度性能を搭載した軽量ハンドヘルドサーモグラフィカメラです。温度トレンド分析、高温・低温アラーム機能を備え、電気設備点検や設備保全、HVAC診断を手軽に行えます。IP54・2m耐落下の堅牢設計により、日常点検用のスタンダードモデルとして幅広い現場で活用できます。 高解像度の熱画像。自社開発の384×288高画素12μm先端技術検出器を搭載し、高解像度な熱画像を実現しました。35mKの優れた熱感度により、わずかな温度差も正確に区別できるため、目に見えない微妙なホットスポットを簡単に捉えることができます。 最大650℃の測定範囲でさまざまなシーンに対応。-20℃から+650℃までの幅広い温度測定に対応し、より多くの産業用シナリオで威力を発揮します。本体はIP54の防塵防水性能と2メートルの落下保護を備えており、過酷な現場でも安心な堅牢さと耐久性を誇ります。さらに、標準で32GBのMicroSDカードが付属しており、容量を気にせず温度ビデオ録画をサポートします。複雑さをシンプルに処理するためのスマートな機能。インテリジェントな撮影やユーザーカスタマイズが可能。タスクプロセスを簡素化し、日常的な検査効率を大幅に向上させます。また、温度傾向分析機能により温度分布や変化をリアルタイムで観察できるほか、等温線機能で注意が必要な温度セグメントや特定の領域を分かりやすく強調表示します。
    その他IFOV:1.31mrad質量(g)約683.5寸法258.4×105.1×102.3mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:27°×20°検出器12μm非冷却赤外線検出器動作温度-10℃~+50℃解像度384×288焦点距離(mm)9.1(レンズ)モードフォーカス:手動フォーカス動作湿度(%)10%~95%(結露しないこと)画素数可視光カメラ:5メガピクセル
  • エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    15日以内出荷
    RT630標準レンズエキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:0.68mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:25°×20°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度640×512、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:1280×1024デジタルズーム1倍~10倍焦点距離17.7mm測定距離(m)最短:0.4m
  • エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ]

    Raythink
    ¥959,800税込¥1,055,780
    1個
    15日以内出荷
    RT400標準レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:0.92mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:25°×20°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度480×360、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:960×720モードフォーカス:マニュアルフォーカス、ワンボタンセンターフォーカス、オートセンターフォーカス、ワンタッチオートフォーカス、レーザーアシストフォーカス、電動マイクロフォーカス焦点距離17.7mm測定距離(m)最短:0.4m
  • エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ]

    Raythink
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    15日以内出荷
    RT630挟角レンズエキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です
    その他IFOV:0.38mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:14°×11.2°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度640×512、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:1280×1024デジタルズーム1倍~10倍焦点距離31.5mm測定距離(m)最短:0.4m
  • エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ]

    Raythink
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1個
    15日以内出荷
    RT400挟角レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:0.52mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:14°×11.2°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度480×360、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:960×720モードフォーカス:マニュアルフォーカス、ワンボタンセンターフォーカス、オートセンターフォーカス、ワンタッチオートフォーカス、レーザーアシストフォーカス、電動マイクロフォーカス焦点距離31.5mm測定距離(m)最短:3m
  • エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)]

    Raythink
    ¥1,598,000税込¥1,757,800
    1個
    15日以内出荷
    RT630レンズ3種付き(標準+広角+挟角)エキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。3種類のレンズが付属。FOV 25°×20° 標準レンズと 45°×36° 広角レンズ、14°×11.2° 狭角レンズの3種類セット。近距離の設備点検から遠距離の対象物まで様々な測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:標準レンズ:0.68mrad / 広角レンズ:1.26mrad / 挟角レンズ:0.38mrad質量(g)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:標準レンズ:25°×20° / 広角レンズ:45°×36° / 挟角レンズ:14°×11.2°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度640×512、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:1280×1024デジタルズーム1倍~10倍焦点距離標準レンズ:17.7mm / 広角レンズ:9.5mm / 挟角レンズ:31.5mm測定距離(m)最短:標準レンズ:0.4m / 挟角レンズ 3m / 広角レンズ 0.2m
  • エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ]

    Raythink
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1個
    15日以内出荷
    RT400広角レンズエキスパートサーマルカメラはNETD<35mKの高感度赤外線検出器により、わずかな温度差も鮮明な熱画像として表示。設備診断や予知保全、品質管理、研究開発など、高い測定精度が求められる用途に適しています。Android OSを採用しており、温度解析、画像管理、レポート作成などの機能を本体上で利用できます。温度点・ライン・エリア解析に加え、温度トレンド分析や各種測定ツールにも対応し、現場での診断業務を効率化します。さらに、電動フォーカス機能、レーザー距離計、可視画像との融合表示などを備え、近距離から遠距離まで幅広い測定シーンに対応します。 高解像度赤外線センサー。480×360画素の赤外線センサーを搭載し、対象物の細かな温度分布を高精細な熱画像として表示します。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 音声・画像・動画記録。熱画像、可視画像、動画、音声メモを保存でき、設備診断レポートの作成に活用できます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です。
    その他IFOV:1.71mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:45°×36°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度480×360、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:960×720モードフォーカス:マニュアルフォーカス、ワンボタンセンターフォーカス、オートセンターフォーカス、ワンタッチオートフォーカス、レーザーアシストフォーカス、電動マイクロフォーカス焦点距離9.5mm測定距離(m)最短:0.2m
  • エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink

    エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)]

    Raythink
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    15日以内出荷
    RT630レンズ2種付き(標準+広角)エキスパートサーマルカメラは640×512画素の高解像度赤外線センサーとNETD<35mKの高感度検出器を搭載したエキスパート向けサーモグラフィカメラRT630は、微細な温度差や小さな異常発熱を捉え、鮮明な熱画像を表示します。Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらに、交換式レンズ、レーザー距離計、電動マイクロフォーカス機能を備え、設備診断、予知保全、研究開発、品質管理など幅広い用途に対応します。2種類のレンズが付属。FOV 25°×20° 標準レンズと 45°×36° 広角レンズの2種類がセットになっており、設備点検から広範囲の監視まで、幅広い用途に対応します。 高解像度赤外線センサー。640×512画素の非冷却赤外線検出器を搭載し、対象物の温度分布を高精細な熱画像として表示します。1280×1024の超解像機能にも対応しています。 NETD<35mKの高感度性能。微小な温度差を捉える高感度検出器により、設備異常の兆候や温度変化を確認できます。 電動フォーカス機能搭載。ボタン操作で焦点調整を行えるため、測定対象までの距離に応じて最適な熱画像を取得できます。 レーザー距離計搭載。レーザーレンジファインダーによって対象物までの距離を測定でき、より正確な温度補正に役立ちます。 5インチ高精細タッチスクリーン。大型タッチパネルを採用し、現場での画像確認や設定変更をスムーズに行えます。 豊富なレンズラインナップ。測定環境や対象物に応じて焦点距離9.5mm(広角)、17.7mm(標準)、31.5mm(挟角)のレンズから選択可能です
    その他IFOV:標準レンズ:0.68mrad / 広角レンズ:1.26mrad質量(kg)約1.3(バッテリーを含む)寸法144×129×307mm測定範囲(℃)-20~+150、100~650レンズFOV:標準レンズ:25°×20°/ 広角レンズ:45°×36°検出器12μm非冷却赤外線検出器解像度640×512、可視光カメラ:13メガピクセル(1300万画素)、超解像:1280×1024デジタルズーム1倍~10倍焦点距離標準レンズ:17.7mm / 広角レンズ:9.5mm測定距離(m)最短:標準レンズ:0.4m / 広角レンズ 0.2m
放射温度計