フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ]
RS600広角レンズフラッグシップサーマルィカメラは、最低 25mK の熱感度を備えた新世代の 12μm 検出器を搭載しており、より繊細で鮮明な熱画像を提供します。
Android OSを採用し、トレンド解析、温度差分析、エリア測定、温湿度解析など多彩な分析機能を本体上で利用できます。さらにインテリジェント電子画像安定化(EIS)、レーザー距離計、5.5インチタッチスクリーンなど、さまざまなプロフェッショナルでインテリジェントな機能で幅広い用途に対応します。
高感度性能
NETD<25mKの高感度赤外線検出器を搭載。わずかな温度差も捉えることができ、設備異常の早期発見や研究開発用途に適しています。
高解像度・超解像
640×512画素の赤外線センサーを搭載し、最大1280×1024の超解像表示に対応。対象物の温度分布を高精細に表示します。
高度な温度解析機能
最大25個のポイント、ライン、エリア、サークル、ポリゴンによる温度測定に対応。温度差解析やトレンド解析など、詳細な温度評価を行えます。
画像安定化機能(EIS)
手持ち撮影時の画像の揺れを低減し、安定した温度測定をサポートします。
高性能フォーカスシステム
電動マイクロフォーカス、自動フォーカス、ワンタッチフォーカス、レーザーアシストフォーカスに対応し、迅速な測定を行えます。
選べるレンズ
測定環境や対象物に応じて焦点距離17.7mm(標準)または9.5mm(広角)レンズを選択可能です。
- その他
- IFOV:1.26mrad
- 質量(kg)
- 約1.3(バッテリーを含む)
- 寸法
- 278×116×113mm
- 測定範囲(℃)
- -20~+150、100~650
- レンズ
- FOV:45°×36°
- 検出器
- 12μm非冷却赤外線検出器
- 解像度
- 640×512、可視光カメラ:1300万画素、超解像:1280×1024
- デジタルズーム
- 1倍~10倍
- 焦点距離
- 9.5mm
- 測定距離(m)
- 最短:0.2m
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
サーモグラフィ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03103358 フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103358-260828-02.jpg)
![注文コード:03103358 フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103358-260828-04.jpg)
![注文コード:03103358 フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103358-260828-06.jpg)
![注文コード:03103358 フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103358-260828-08.jpg)
![注文コード:03103358 フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103812-260831-02.jpg)
![注文コード:03103358 フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103812-260831-04.jpg)
![注文コード:03103358 フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103812-260831-06.jpg)
![注文コード:03103358 フラッグシップサーマルカメラ[広角レンズ] - Raythink](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03103812-260831-08.jpg)






![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103401-260831-02.jpg)