絞り込み
測定範囲(℃)
  • -20~650(1)
  • -30~1550(1)
  • -34~356(1)
  • -40~250(5)
  • -40~450(1)
  • -40~500(1)
  • -60~550(2)
  • -60~1550(1)
校正証明書
  • 付き(10)
放射率
  • 0.01~1.00(1)
  • 0.10~1.00(5)
  • 0.30(1)
  • 0.30~1.00(1)
  • 0.70(1)
  • 0.85(6)
  • 0.90(1)
  • 0.92(5)
  • 0.95(2)
  • 0.98(5)
特殊用途
  • 食品用(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(2)
  • CHINO(チノー)(57)
  • Raythink(56)
  • testo(テストー)(35)
  • bitstrong(ビットストロング)(27)
  • HIKMICRO(27)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • Flir(フリアーシステムズ)(21)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(15)
  • カスタム(11)
  • エスコ(10)
  • OPTEX(オプテックス)(10)
  • シンワ測定(9)
  • イチネンTASCO(8)
  • オーストリッチインターナショナル(8)
  • アズワン(7)
  • マザーツール(7)
  • ジャパンセンサー(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品用放射温度計 佐藤計量器製作所

    食品用放射温度計

    佐藤計量器製作所(3件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非接触にて温度を測定でき、食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択、表示温度が自動で固定するなど、食品温度測定に最適な機能を搭載しています。 オートパワーOFF機能、自動ホールド機能付です。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。
    電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)付属品ハンドストラップ(センサキャップ付き) 1個、本体ビニールカバー 1枚、レザーケース 1個、取扱説明書 1部、9V形電池 1個質量(g)157最小表示0.1℃測定範囲(℃)-40~250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×160温度表示(最小)0.1℃測定対象食品放射率0.98、0.92、0.85比率距離対測定範囲比(D対S)/10対1温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 赤外線放射温度計 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計

    佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    すばやく表面温度を測定出来ます。 測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。 温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
    用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。電源9V乾電池6F22(006P)材質(本体)ABS樹脂波長(nm)650距離係数D:S=10:1出力(mW)1以下温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
  • 赤外線サーモカメラ 佐藤計量器製作所

    赤外線サーモカメラ

    佐藤計量器製作所
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。 3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。 microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。 パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。 オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。 放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。 日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
    フレームレート9Hz付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個材質ABS樹脂、TPE樹脂寸法H(mm)175電源単4形電池 4本測定範囲(℃)-20.0~650.0測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)寸法W(mm)43センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz表示範囲(℃)-22.0~655.0放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)画素数32保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点画素数(垂直)32
  • 放射温度計(サークルサーモ(R)) 佐藤計量器製作所

    放射温度計(サークルサーモ(R))

    佐藤計量器製作所
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1台ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
    測定精度±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき測定範囲(℃)-34~356分解能0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル温度係数±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき放射率設定0.95、0.70、0.30より選択
  • 防水放射温度計(サークルサーモ) 佐藤計量器製作所

    防水放射温度計(サークルサーモ)

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    濡れた手でも操作可能 JIS C 0920「IP54」に準拠した防塵、防水構造のため、濡れた手でも操作可能です。 非接触で安心・安全 豊富な機能 MAX(最高温度)、MIN(最低温度)、AVG(平均値)、DIF(MAXとMINの温度差)を表示できます。 また、設定した上限値、下限値を超えたときブザーでお知らせします。 測定領域をサークルマーカで表示 サークルタイプのレーザマーカで、測定箇所の目安が確認できます。 任意の放射率に設定可能 正しく測定するためには、測定対象物に合わせた放射率の設定が必要です。本器は0.01ステップで放射率が設定できます。
  • 放射温度計 SK-8950 佐藤計量器製作所

    放射温度計 SK-8950

    佐藤計量器製作所
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    当日出荷
    非接触でー60~+550℃の範囲で表面温度を測定する放射温度計です。レーザーマーカー搭載で測定位置を確認するのが容易です。
    付属品ストラップ型式SK-8950寸法(mm)42×80×143測定範囲(℃)-60~+550精度(℃)±2または2%rdgの大きい方(0.0~550、±2+5%rdg(前記以外)分解能(℃)0.1機能MAX/MIN/平均/温度差表示、データホールド、サークルレーザーマーカー搭載、バックライト、オートパワーオフ、防水(IP54)電源(個)アルカリ単4乾電池(LR03)2(モニタ用付属)距離係数D:S=12:1放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)レーザークラス2
  • 放射温度計 佐藤計量器製作所

    放射温度計

    佐藤計量器製作所
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌日出荷
    1550℃の高温まで測定可能な放射温度計です。三脚取付穴付ですので三脚に固定しての測定が可能です。
    温度範囲(℃)-60.0~1550測定精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上)、 ±2+5%rdg(0未満)D:S比35:1応答時間(秒)約1(90%応答)動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-10~50仕様【ポインター】赤色サークルレーザー(クラス2) 波長:650nm 出力:1mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザー応用装置に適合(PSCマーク付)、【測定視野】D:S=約35:1(D:測定距離、S:測定領域)測定範囲(℃)-60.0~1550精度(℃)±2または±2%rdgの大きい方(0以上) ±(2+5%rdg)(0未満) ※測定環境23±3、放射率0.95分解能(℃)0.1(-60.0~999.9 1(その他)応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14放射率0.10~1.00検出素子サーモパイル(シリコンレンズ)表示範囲(℃)-60.0~1550 ※エラーメッセージ(Hi/Lo:表示範囲外、Er2:本体周囲の急激な温度変化時、Er3:本体周囲温度>使用温度、Er4~9:本体の故障または誤動作時)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃ ※測定環境23℃±3℃以外オートパワーオフ無操作から1分(設定解除不可)放射率補正0.10~1.00 (0.01ステップ、初期値:0.95)レーザーの有無あり波長(μm)8~14
  • 食品用放射温度計 レーザーマーカー付 SK-8920シリーズ 佐藤計量器製作所

    食品用放射温度計 レーザーマーカー付 SK-8920シリーズ

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1式
    10日以内出荷から11日以内出荷
    食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
    測定範囲(℃)-40~250放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)校正証明書一般校正
  • 食品用放射温度計 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    食品用放射温度計 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    9日以内出荷
    食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
    付属品キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース仕様レーザーマーカー付き、コード番号:8264-00寸法(mm)46×78×160質量(g)約157(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~250精度±3℃(-40.0~-20.0℃)機能オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)距離係数10:1最小単位(℃)0.1アズワン品番2-7269-01-20校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)校正証明書一般校正
  • 赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計(サークルサーモ(R))SK-8350

    佐藤計量器製作所
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    -60℃から1550℃までの幅広い温度レンジをカバーする赤外線放射温度計です。高温域も測定可能なため使用用途が広がります。距離係数は約35:1、より狭いスポットの温度測定が可能です。放射率は0.10から1.00の範囲において 0.01単位で設定できます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。
    付属品ネックストラップ 1本/ハードケース 1個/取扱説明書 1部/単4形アルカリ電池 2本(お試し用)その他【レーザマーカ】赤色サークルレーザ(クラス2レーザ製品)波長:650nm/出力:1mW以下消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付き)材質ABS、シリコン寸法(mm)48×154×212測定範囲-60.0~1550℃質量(g)約350(電池含む)電源単4形電池 2本測定精度±2℃または±2% readingの大きい方:0℃以上/±(2℃+5% reading):0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95にて分解能0.1℃:-60.0~999.9℃/1℃:上記以外応答時間約1秒(90%応答)測定波長(μm)8~14距離係数D:S=約35:1(D=測定距離、S=測定領域直径)検出素子サーモパイル使用環境0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)放射率設定範囲0.10~1.00(0.01単位で設定可能)温度係数±0.2℃/℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき光学系Siレンズ
  • 食品用放射温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    食品用放射温度計 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    9日以内出荷
    食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
    付属品キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース仕様レーザーマーカー付き、コード番号:8264-00寸法(mm)46×78×160質量(g)約157(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~250精度±3℃(-40.0~-20.0℃)機能オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)距離係数10:1最小単位(℃)0.1アズワン品番2-7269-01-57校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
  • 食品用放射温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    食品用放射温度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    9日以内出荷
    食品ごとの最適な放射率を絵サインで選択。測定エリアが分かるレーザーマーカー(1点)付きです。測定対象物に合わせて放射率を3点から選択できます。
    付属品キャップ(ストラップ付き)、ビニールカバー、レザーケース仕様レーザーマーカー付き、コード番号:8264-00寸法(mm)46×78×160質量(g)約157(電池含む)電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)-40~250精度±3℃(-40.0~-20.0℃)機能オートパワーオフ・表示温度自動固定(6秒)放射率0.98・0.92・0.85(3点切り替え)距離係数10:1最小単位(℃)0.1アズワン品番2-7269-01-56校正ポイント標準3ポイント(低温・中温・高温)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
  • 赤外線放射温度計 (レーザーポイント付) 佐藤計量器製作所

    赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)

    佐藤計量器製作所
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    -30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。
    電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)材質本体:ABS樹脂質量(g)280最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
放射温度計