絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~500(5)
- 0~650(3)
- 0~1000(3)
- -20~150(4)
- -20~350(4)
- -20~400(12)
- -20~550(20)
- -20~650(6)
- -30~200(3)
- -30~500(4)
- -30~600(3)
- -30~650(3)
- -30~1200(6)
- -33~220(4)
- -40~300(3)
- -40~550(3)
- -50~500(5)
- -50~1000(3)
- -60~500(3)
- -60~760(4)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
放射率
- 0.01~1.00(9)
- 0.01~1.90(3)
- 0.01~2.00(1)
- 0.05~1.00(3)
- 0.05~2.00(1)
- 0.10~0.99(2)
- 0.10~1.00(29)
- 0.1~1.00(1)
- 0.10~1.20(1)
- 0.10~1.90(1)
- 0.10~2.00(1)
- 0.30(3)
- 0.30~1.20(2)
- 0.70(8)
- 0.75(1)
- 0.80~1.00(1)
- 0.80~1.20(1)
- 0.85(6)
- 0.95(27)
- その他(6)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Raythink(56)
- CHINO(チノー)(51)
- HIKMICRO(27)
- フルーク(FLUKE)(25)
- bitstrong(ビットストロング)(24)
- A&D(エー・アンド・デイ)(14)
- Flir(フリアーシステムズ)(13)
- testo(テストー)(8)
- エスコ(7)
- イチネンTASCO(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- マザーツール(5)
- 佐藤計量器製作所(4)
- ナリカ(4)
- IRAY(4)
- OPTEX(オプテックス)(3)
- カスタム(3)
- 横河計測(3)
- カイセ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・Raythink・CHINO(チノー)・HIKMICRO・フルーク(FLUKE)・bitstrong(ビットストロング)・A&D(エー・アンド・デイ)・Flir(フリアーシステムズ)・testo(テストー)・エスコ・イチネンTASCO・BOSCH(ボッシュ)・マザーツール・佐藤計量器製作所・ナリカ・IRAY・OPTEX(オプテックス)・カスタム・横河計測・カイセ・ブランドをもっと見る

-30℃/+650℃赤外線サーモグラフィ
エスコ¥278,000税込¥305,8001個翌日出荷測定範囲(℃)-30/650精度・-30/-21℃:±3℃ ・-20/+650℃:±2℃または測定値の±2%の大きい方測定機能・単一点測定 ・コールドスポット ・ホットスポット ・温度差表示 ・スケール・アシスト ・IFOVインジケータメモリー容量内蔵メモリ容量2.8GB、 約2000画像(SuperResolutionなしで)測定波長7.5-14μmフォーカス固定フォーカス画素数160×120ピクセルインターフェイス・無線LAN ・USB2.0microB
放射温度計
カスタム¥41,980~税込¥46,178~1セットほか8日以内出荷から9日以内出荷設定値(0.5、3.0、5.0℃)によりバックライトカラーが4色に変化します。(IR-250H)。ガス漏れの発見に便利なUVライト機能付です。(IR-310H)。測定エリアが分かりやすい円形レーザーです。測定温度が設定値の閾値内バックライトは緑のままです。測定温度が設定値より閾値以上高いバックライトが緑⇒赤に変化+早いビープ音になります。幅(mm)44高さ(mm)155質量(g)176奥行(mm)100電源積層型9V乾電池×1個(付属)測定範囲(℃)-50~580距離対測定範囲比(D対S)13:1最低温度(℃)0.1
エレクトロニクス試験用サーモグラフィ ETS320
Flir(フリアーシステムズ)¥579,800~税込¥637,780~1式ほか32日以内出荷から54日以内出荷エレクトロニクス試験用サーモグラフィカメラ仕様NETD:<0.06℃測定範囲(℃)-20~250レンズ45°液晶サイズ3インチ焦点距離(mm)【固定】70±10保存形式SD動画保存:CSQ画素数320×240精度保証温度(℃)±3or3%画角45°×34°
サーモメーター IR-200
RIDGID(日本エマソン)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷簡単なボタン操作で正確で迅速に表面温度を測定します。 1200℃まで測定可能で、ウルトラシャープデュアルクラス2レーザーを採用してます。温度範囲(℃)-50~1200測定精度-50~20℃:±2.5℃、20~1200℃:±1.0℃D:S比30:1応答時間(ms)150未満保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50電源積層型9V乾電池×1個(付属)トラスコ品番829-1426質量(g)210奥行(mm)95測定範囲(℃)-50~1200寸法(幅)50mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×95×185放射率0.10~1.00最小単位(℃)0.1比率【距離対測定範囲比(D対S)】30対1特性防塵防水寸法(高さ)(mm)185距離対測定範囲比(D対S)30:1レーザーの有無あり
小型放射温度計
マザーツール¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷対象物に直接触れずに表面温度を測定。温度範囲(℃)-55~220精度(℃)(23±3℃)において 0℃以上:±.52%または±2.5℃のどちらか大きい方、-55~0℃:±(2.5+0.05xT)℃距離係数1:1応答時間(秒)約1電源CR-2032(3V)×1付属品ストラップ、電池CR-2032(お試し電池)仕様(D:S比)1:1質量(g)23奥行(mm)14測定範囲(℃)-55~220寸法(幅)32mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×72×14分解能0.1℃(-55~+199.9℃)、左記以外1℃放射率0.05~1.00可変(出荷時0.95)サンプリング約1秒放射率設定0.95、0.05~1.00温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)72温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)1:1
高温測定用赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)¥72,980~税込¥80,278~1台15日以内出荷から32日以内出荷距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理温度範囲(℃)200~1500測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃D:S比100:1応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65電源単3形乾電池2本仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約550(電池含む)奥行(mm)234最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)放射温度計:200~1500寸法(幅)60mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234波長(nm)635~660電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)表示範囲熱電対温度計:-50~1400放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル寸法(高さ)(mm)207.5温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)距離対測定範囲比(D対S)100:1(距離Dが5m以上の場合)アラーム機能有無有データロギング有無有レーザーの有無あり
赤外線放射温度計 (レーザーポイント付)
佐藤計量器製作所¥64,980~税込¥71,478~1台9日以内出荷から14日以内出荷-30℃から1550℃までの広い温度レンジをカバー。高温域も測定可能なので、使用用途が一気に広がります。 消費生活用製品安全法PSCマーク品です。放射率可変可能です。(0.01~1.00まで0.01ステップで設定可能)上下限警報機能付です。最高温度、最低温度、平均値、測定間温度差表示機能付です。電源積層型9V乾電池(6F22)×1本(付属)材質本体:ABS樹脂質量(g)280最小表示0.1℃測定範囲(℃)-30~1550温度表示(最小)0.1℃応答時間約0.5秒(90%応答)温度表示方式デジタル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)51×166×200温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台32日以内出荷赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム精度±2℃もしくは±2%保護等級IP54動作温度範囲(℃)-20~50フレームレート25Hzデジタルズーム1~12バッテリー稼動時間4時間×2仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーンフォーカス【最短撮影距離】0.3m駆動時間(時間)4(×2)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥839,800~税込¥923,780~1台32日以内出荷赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計精度±2℃もしくは±2%NETD(mK)<35保護等級IP54動作温度範囲(℃)-20~50フレームレート50Hzデジタルズーム1~8 連続バッテリー稼動時間4時間×3仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)分解能【温度(NETD)】<35 mK温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン駆動時間(時間)4(×3)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥219,800~税込¥241,780~1台32日以内出荷赤外線サーモグラフィカメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン温度範囲(℃)-20~550精度±2℃もしくは±2%NETD(mK)<40保護等級IP54フレームレート25Hz温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン
サーマルカメラ
HIKMICRO¥99,980税込¥109,9781台32日以内出荷音響検知カメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン温度範囲(℃)-20~550精度(℃)±2視野角【瞬時(IFOV)】1.74 mrad【FOV】18.8° x 14.1°NETD(mK)<40保護等級本体:IP40、ハンドヘルドセンサー:IP54、ピックアップセンサー:IP66動作温度範囲(℃)-10~50解像度【SuperIR】384×288【赤外線】192×144フレームレート25Hzバッテリー稼動時間6時間×2仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)電源リチウムイオン電池分解能【温度(NETD)】<40 mK温度測定範囲(℃)-20~550温度精度±2℃もしくは±2%ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーンフォーカス【モード】マニュアルフォーカス【最短撮影距離】0.1m駆動時間(時間)6(×2)
サーマルカメラ
HIKMICRO¥239,800税込¥263,7801台32日以内出荷視野角【瞬時(IFOV)】3.3 mrad【FOV】37.2° × 50.0°NETD(mK)<40保護等級IP54動作温度範囲(℃)-20~50解像度【赤外線】256×192バッテリー稼動時間約6時間分解能【温度(NETD)】< 40 mKフォーカスフォーカスフリー
testo 883-1 (標準レンズ30°) (9Hz)
testo(テストー)¥679,800税込¥747,7801台6日以内出荷赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。付属品ハードケース/ソフトウェア IRSoft (無料ダウンロード)/USB-typeCケーブル/USB 電源ユニット/Li-ion 充電式バッテリ/キャリングストラップ/Bluetooth(R) ヘッドセット/簡易手順書/出荷検査書ディスプレイ静電容量式タッチパネル視野角42° × 32° (wideangle lens), 12° × 9° (telephoto lens, optional)温度分解能(℃)0.04(40 mK)フォーカスマニュアル画素数320 × 240 pixelバックライト3段階に調整可能空間分解能(mrad)2.3 (wideangle lens), 0.7 (telephoto lens)焦点距離0.1 m (標準レンズ), 0.5 m(望遠レンズ)フレームレート27Hzスペクトル範囲7.5 ~ 14μm
ビジュアル放射温度計
フルーク(FLUKE)¥69,880税込¥76,8681台翌々日出荷FlukeのVTシリーズは伝統的なFlukeの堅牢性と品質で設計されています。コンパクトなデザインとアップグレードされた機能により温度測定を可視化し、鮮明で正確な赤外線画像を得る事が出来ます。120×90 解像度で詳細を確認できます。-20 ℃ ~ 400 ℃ と広い温度範囲。IP65は、防塵および耐水性があり、2メートル落下しても耐えられ、過酷な産業環境に適した製品。充電時間は約2時間、バッテリー寿命は約8時間。シングル・レベルのインターフェース、Open - and -View
体表面温度測定サーマルカメラ
スリーアールソリューション¥389,800税込¥428,7801個4日以内出荷歩きながら測定できます。複数人の同時測定もできるので、密や混雑を作らずに検温を効率よく行えるようになります。検知距離4m。同時8人測定可能。マスク未着用検出。PC不要でHDMIケーブルで直接モニター出力可能です。温度範囲(℃)33~40精度(℃)≦±0.3 (体表面温度 33℃~40℃の場合)動作温度範囲(℃)10~45(最適温度環境:16~32)解像度1920×1080(可視カメラ)、160×120(サーマルカメラ)測定範囲(℃)33~40インターフェースHDMI




























![エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink エキスパートサーマルカメラ [レンズ2種付き(標準+広角)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260831-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ [広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103489-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink エキスパートサーマルカメラ [超高温仕様] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103498-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink エキスパートサーマルカメラ[レンズ3種付き(標準+広角+望遠)] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103419-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103611-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[望遠レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103392-260828-02.jpg)
![エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink エキスパートサーマルカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103699-260828-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260831-02.jpg)
![サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink サーマルキューブカメラ[標準レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103602-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103769-260828-02.jpg)
![サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink サーマルネットワークカメラ[広角レンズ] Raythink](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03103778-260831-02.jpg)