絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~300(2)
  • 0~500(2)
  • 0~650(3)
  • 0~1000(3)
  • 80~1000(2)
  • 150~1400(2)
  • 200~1000(2)
  • 200~1400(2)
  • 300~1600(3)
  • 350~2000(2)
  • 400~2000(4)
  • 450~2000(4)
  • 500~2000(2)
  • 550~2000(2)
  • 600~2000(3)
  • 600~3000(3)
  • 700~3500(2)
  • 900~3500(2)
  • -40~300(2)
  • -50~100(2)
校正証明書
  • なし(1)
  • 付き(6)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(2)
放射率
  • 0.01~1.90(3)
  • 0.01~2.00(1)
  • 0.05~2.00(1)
  • 0.10~1.00(2)
  • 0.10~1.90(1)
  • 0.10~2.00(1)
  • 0.80~1.00(1)
  • 0.80~1.20(1)
  • その他(1)
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • モノタロウ(2)
  • Raythink(56)
  • HIKMICRO(27)
  • フルーク(FLUKE)(25)
  • bitstrong(ビットストロング)(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • Flir(フリアーシステムズ)(13)
  • testo(テストー)(8)
  • エスコ(7)
  • イチネンTASCO(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • マザーツール(5)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • ナリカ(4)
  • IRAY(4)
  • OPTEX(オプテックス)(3)
  • カスタム(3)
  • 横河計測(3)
  • カイセ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形ハンディ放射温度計 CHINO(チノー)

    防水形ハンディ放射温度計

    CHINO(チノー)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    IR-TE2は、品物にふれずに離れたところから、簡単に表面温度を測定することができます。 測定ポイントは、レーザービームで確認しながら測定できます。汚れても水洗いできる防水タイプ(IP67の防塵防水構造)、ケースは衛生的な抗菌仕様ABS樹脂を使用しています。 自然食品にはない青色パッキン仕様で破片が食品に混入しても発見が容易です。 落としても壊れにくい耐衝撃構造です。トレーサビリティ証明書(別売)の発行ができ、HACCP、ISO9000用機器として最適です。
    用途食材受入れ時の温度測定、調理温度測定、冷凍・冷蔵車の温度測定、土木・建設の温度測定、工場・プラントの温度測定温度範囲(℃)-40~300再現性1℃±1digit以内距離係数11:1応答時間(秒)1保護等級IP67電源アルカリ単4乾電池2本(連続使用で約10時間)質量(g)123奥行(mm)54保護構造IP67 防塵防水構造測定範囲(℃)-40~300表示分解能0.5℃(最小)/1℃材質(ケース)ABS樹脂(抗菌仕様)分解能0.5℃、ただし-20℃以下:1℃、100℃以上:1℃外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59.6×119.6×54放射率0.8~1.0(可変)(0.05ステップ)精度定格測定値の±1%±1digitまたは±2℃±1digitのいずれか大きい値、ただし-30~0.1℃:±3℃±1digit、-30℃以下:±5℃±1digit測定温度範囲(℃)-40~300測定位置確認レーザービームにて中心点を指示(消費生活用製品安全法適合)測定径(Φmm)45(測定距離500mmの場合)放射率設定0.80~1.00温度表示方式デジタル特性防塵防水応答性1秒(90%応答)寸法(高さ)(mm)119.6温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)レーザーの有無
  • 放射温度計 CHINO(チノー)

    放射温度計

    CHINO(チノー)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    IR-HAシリーズは小形・軽量のハンディタイプ放射温度計で、中温(300~1000℃)用、高温(600~2000℃)用に加え、2色形(600~2000℃)と単色形(400~3000℃)が切替えて使える高機能形が用意されています。固定焦点ながら測定距離4mで測定径がΦ20mmと小さく、直視ファインダ付きですので狙ったポイントを素早く測定することができます。 本体後部の表示部のほかにファインダ内にも測定値表示があるので、ターゲットを確認しながら測定値を見ることができます。 測定波長が0.9μm、1.55μmと短いので放射率の影響度合いが小さくなります。 K熱電対入力を持っており、K熱電対指示に合せた放射率補正ができます。
    温度範囲(℃)600~2000精度(%)測定値の±0.6(1000~1500℃未満)/測定値の±1.2(1500℃以上)精度(℃)±1℃以内再現性1℃以内距離係数200:1応答時間(秒)0.2仕様(信号変調)ピーク、ディレイ測定範囲(℃)600~2000方式視定:直視ファインダ(切り替え)、演算:最高値、最低値、平均値測定方式狭帯域放射温度計表示方式LCDデジタル表示4桁、ファインダ内部および外部表示分解能(℃)1記憶方式SDカード 2GB以下測定距離(mm)4000測定波長(μm)0.9検出素子Si精度定格1000℃未満:±6℃/1000~1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正0.100~1.900(0.01ステップ)測定径(Φmm)20通信機能RS-232C放射率設定0.100~1.900
  • 防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載) CHINO(チノー)

    防水形ハンディ放射温度計(Bluetooth Low Energy搭載)

    CHINO(チノー)
    35,980税込39,578
    1台ほか
    8日以内出荷から14日以内出荷
    測定ポイントをレーザで確認しながら触れずに離れたところから表面温度を測定できます
    使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池2本測定範囲(℃)-40~300表示反射型LCD表示 3桁表示分解能0.5℃、ただし100℃以上または-20℃以下の時1℃材質(ケース)ABS樹脂精度(℃)±1℃±1digit通信方式Bluetoothバージョン4.1or later測定距離(mm)500精度定格測定値の±1%±1digitまたは2%±1digitのどちらか大きい方、但し-30~0.1℃間は±3℃±1digit、-30℃以下は±5℃±1digitレーザー出力1mW以下、650nm(JISクラス2)オートパワーオフキー操作なしで約3分後に電源オフ電池寿命連続使用で約10時間保存温度範囲(℃)-20~55測定位置確認レーザビームにて中心点を指示測定径(Φmm)45放射率設定内部スイッチにて0.8~1.0の間で可変(0.05ステップ)特性防水応答性1秒(90%応答)伝送プロトコル専用UUID使用湿度範囲(%RH)90以下(但し結露しない事)
  • バッテリー用ACアダプタ CHINO(チノー)

    バッテリー用ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    41,980税込46,178
    1個
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)1.2
  • 小形放射温度計 CHINO(チノー)

    小形放射温度計

    CHINO(チノー)
    129,800税込142,780
    1台
    76日以内出荷
    温度範囲(℃)0~1000精度(%)300℃以上:測定値の1.0再現性±0.5℃または測定値の±0.5%距離係数25:1応答時間(ms)15電源(V)DC8~36その他CEマーキング分解能(℃)2応答時間15ms測定距離(mm)Φ8/200測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3.0℃/300℃以上:測定値の1.0%出力信号電流出力または熱電対出力測定温度範囲(℃)0~1000放射率補正1.999~0.100放射率設定0.100~1.999最大消費電力(VA)1.5インターフェイス通信:RS-485
  • 設定表示器 IR-GZA CHINO(チノー)

    設定表示器 IR-GZA

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1台
    65日以内出荷
    設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
    取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータスアナログ出力出力 1…IR-GZA 処理出力、 4 ~ 20mA DC[許容負荷抵抗]600Ω以下[更新周期]0.1s [精度]出力範囲の ±0.3% 出力2…放射温度計直接出力(接続する放射温度計の仕様による)接続放射温度計:通信 RS-485機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送消費電力(VA)[100V AC]最大 28、[240V AC]最大 36端子M3RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報イベント出力[点数] 2点 上限・上上限・下限・下下限温度警報、温度計自己診断警報より2つを選択 リレー a 接点出力(コモン共通)[接点容量]240V AC 1.5A、30V DC 1.5A
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形

    CHINO(チノー)
    999,800税込1,099,780
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ ポリエステルフィルム用

    CHINO(チノー)
    1,498,000税込1,647,800
    1台
    65日以内出荷から70日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    使用温度範囲(℃)0~50口径(Φmm)【レンズ】15方式【視定方式】直視ファインダ(標準)再現性0.5℃以内分解能(℃)1応答時間(秒)1測定波長(μm)8消費電力(VA)5.5精度定格[200℃未満]・・・±2℃、[200℃以上]・・・測定値の±1%光学系固定焦点測定温度範囲(℃)0~300RoHS指令(10物質対応)対応ドリフト【温度(℃/℃)】0.15
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用

    CHINO(チノー)
    899,800税込989,780
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.2℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用

    CHINO(チノー)
    999,800税込1,099,780
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用

    CHINO(チノー)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    70日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    電源(V)24 DC測定波長(μm)8~13消費電力(VA)5.5出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用

    CHINO(チノー)
    879,800税込967,780
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    精度(%)測定値の±0.5(1000℃以上1500℃未満)、測定値の±0.6(1500℃以上)精度(℃)±5(1000℃未満)再現性0.2℃以内応答時間(ms)3電源(V)24 DCその他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300測定波長(μm)1.55消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形

    CHINO(チノー)
    959,800税込1,055,780
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用

    CHINO(チノー)
    759,800税込835,780
    1台
    55日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。ポリエステルフィルムの温度が測定可能な放射温度計。
    精度(%)測定値の±0.5(1000℃以上1500℃未満)、測定値の±0.6(1500℃以上2500℃未満)、測定値の±1(2500℃以上)精度(℃)±5(1000℃未満)再現性0.2℃以内応答時間(ms)3電源(V)24 DCその他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300分解能(℃)0.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高温高精度形

    CHINO(チノー)
    949,800税込1,044,780
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。900℃~3500℃の測定範囲で2000℃以上の超高温領域を高精度で測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
    その他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)0.5測定波長(μm)0.9/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)900~3500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)2~15 (50℃以上測定時)
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低中温用

    CHINO(チノー)
    889,800税込978,780
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。80℃~1400℃の測定範囲で低温から高温まで測定可能。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。鉄鋼の冷延鋼板などの放射率が低く広い温度範囲の測定が必要なプロセスに最適。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内測定波長(μm)2消費電力(VA)最大 3.3精度定格[500℃未満]・・・±3℃、[500℃以上1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上]・・・測定値の±0.5%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高温用

    CHINO(チノー)
    749,800税込824,780
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。450℃~3500℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態の変化による温度指示への影響の少ない短波長温度計。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の ±0.5%、[1500℃以上 2500℃未満]・・・測定値の ±0.6%、[2500℃以上]・・・測定値の ±1%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 高機能形

    CHINO(チノー)
    999,800税込1,099,780
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。400℃~2000℃の測定範囲で単色・2色測定や様々な測定波長を選択できる高機能形。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。真空炉などの窓越しの測定に便利な窓汚れ検知機能付き。
    精度(%)測定値の±0.5(1000℃以上1500℃未満)、測定値の±0.6(1500℃以上)精度(℃)±5(1000℃未満)再現性0.5℃以内応答時間(ms)2~15(50℃以上測定時)電源(V)24 DCその他[可動焦点]測定距離:0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数 [距離係数]200、300備考付属書類なし測定波長(μm)0.9/1.35/1.55消費電力(VA)最大 2.4精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 中温用

    CHINO(チノー)
    869,800税込956,780
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。200℃~2000℃の測定範囲で大気の光路吸収の影響を抑え高精度に測定。光学系や回路基板を一新し長期安定性を実現。測定対象の表面状態変化による温度指示の影響の少ない短波長温度計。
    その他[測定距離]0.5m~∞、測定径=測定距離/距離係数、[距離係数]200、300備考付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.2℃以内消費電力(VA)最大 3.3精度定格[1000℃未満]・・・±5℃、[1000℃以上 1500℃未満]・・・測定値の±0.5%、[1500℃以上]・・・測定値の±0.6%出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)3
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低温高速用

    CHINO(チノー)
    999,800税込1,099,780
    1台
    50日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。0~500℃の測定対象を1msの高速応答で測定。短波長で金属光沢のある対象も測定可能。
    その他付属書類なし電源(V)24 DC再現性0.5℃以内分解能(℃)1測定波長(μm)3~5.5消費電力(VA)最大 3.3精度定格[50℃未満]・・・±5℃、[50℃以上]・・・±3℃出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)測定温度範囲(℃)0~500インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応応答時間(ms)1 (50℃以上測定時)
  • 放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用 CHINO(チノー)

    放射温度計 IR-CZシリーズ 低温・高精度用

    CHINO(チノー)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    65日以内出荷
    IR-CZシリーズは、本体にデジタル温度表示、測定値外部出力を装備した一体形で据置タイプの放射温度計です。-50~1000℃とワイドレンジ測定。0℃以下の低温でも周囲温度変化による指示変化を補正し高精度な測定が可能。
    その他付属書類なし電源(V)24 DC測定波長(μm)8~13消費電力(VA)5.5出力信号4~20mA DC、アイソレート出力(負荷抵抗750Ω以下)インターフェイスRS-485 (測定データ送信、各設定パラメータの送受信)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー)

    携帯用小型熱画像カメラ

    CHINO(チノー)
    1,098,000税込1,207,800
    1個(1個)
    61日以内出荷
    非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。レーザーを照射した箇所に自動でフォーカスが合うレーザーアシストオートフォーカス機能と、手ぶれを利用した画像処理により見かけ上の画素数を4倍に増やすUltraMax機能を搭載しています。
    仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650分解能空間:1.31mrad精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値分解能(℃)0.04機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)フォーカス手動/自動、連続自動画素数検出器:320×240ピクセルデジタルズーム1~4倍連続モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)フレームレート30Hz測定視野角(°)24×18
  • 携帯用小型熱画像カメラ CHINO(チノー)

    携帯用小型熱画像カメラ

    CHINO(チノー)
    1,098,000税込1,207,800
    1個(1個)
    61日以内出荷
    非接触で測定対象物の温度を測定し、高輝度IPS液晶を使用した4型のカラー液晶モニタで瞬時に確認できる熱画像カメラです。タッチパネル搭載で、指先ひとつで簡単に操作できます。温度データを保持した動画撮影が可能です。500万画素のデジタルカメラを搭載しているため熱画像・可視画像の重ね合わせが可能です。
    仕様可視カメラ:500万画素 LEDランプ付 熱画像と重ね合わせ可測定範囲(℃)レンジ1:-20~120 レンジ2:0~650分解能空間:2.41mrad精度(℃)測定値の±2%または±2のどちらか大きい値分解能(℃)0.03機能画像処理機能:重ね合わせ表示 アイソサーモ(指定温度帯色表示)フォーカス手動/自動、連続自動画素数検出器:320×240ピクセルデジタルズーム1~4倍連続モニタ4型液晶モニタ(タッチパネル)フレームレート30Hz測定視野角(°)42×32
  • 42°レンズ CHINO(チノー)

    42°レンズ

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能)視野角42°×32°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 2.41 rad/464 × 348 pixels: 1.66 rad/640 × 480 pixels: 1.20 rad
  • キャリングケース CHINO(チノー)

    キャリングケース

    CHINO(チノー)
    45,980税込50,578
    1個
    31日以内出荷
  • USBケーブル(電源・データ用 CHINO(チノー)

    USBケーブル(電源・データ用

    CHINO(チノー)
    7,098税込7,808
    1個
    31日以内出荷
    長さ(m)1.8コネクタ形状Standard USB-A to USB Micro-B
  • バッテリチャージャ CHINO(チノー)

    バッテリチャージャ

    CHINO(チノー)
    39,980税込43,978
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
  • 24°レンズ CHINO(チノー)

    24°レンズ

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    適合最小結像距離:0.15m、最小結像距離:0.5m(MSX機能)視野角24°×18°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.31 rad/464 × 348 pixels: 0.90 rad/640 × 480 pixels: 0.66 rad
  • ツールベルト CHINO(チノー)

    ツールベルト

    CHINO(チノー)
    12,980税込14,278
    1個
    31日以内出荷
  • カメラ用ACアダプタ CHINO(チノー)

    カメラ用ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    41,980税込46,178
    1個
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • 14°レンズ CHINO(チノー)

    14°レンズ

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1個
    61日以内出荷
    適合最小結像距離:1m、最小結像距離:1m(MSX機能)視野角14°×10°分解能(m)空間:320 × 240 pixels: 0.75 rad/464 × 348 pixels: 0.52 rad/640 × 480 pixels: 0.38 rad
  • ポーチ CHINO(チノー)

    ポーチ

    CHINO(チノー)
    21,980税込24,178
    1個
    31日以内出荷
  • 充電器(スタンド+電源アダプタ CHINO(チノー)

    充電器(スタンド+電源アダプタ

    CHINO(チノー)
    47,980税込52,778
    1個
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)1.2
  • バッテリ CHINO(チノー)

    バッテリ

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
  • ACアダプタ CHINO(チノー)

    ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1個
    31日以内出荷
  • DCケーブル CHINO(チノー)

    DCケーブル

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)1
  • 放射温度計 CHINO(チノー)

    放射温度計

    CHINO(チノー)
    719,800税込791,780
    1台
    46日以内出荷
    電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲:22 ~ 28表示LCD4 桁(温度表示部、パラメータ部)、表示分解能 1℃(1000℃以上)・0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続再現性0.2℃以内材質(ケース)アルミニウム製分解能(℃)0.5照準直視ファインダまたはレーザ投光(オプション)距離係数200:1放射率補正1.999 ~ 0.050(2色の場合放射率比)インターフェイス通信:RS-485:測定データ送信、各設定パラメータの送受信
  • 放射温度計 CHINO(チノー)

    放射温度計

    CHINO(チノー)
    99,980税込109,978
    1台
    22日以内出荷
    IR-BAシリーズは、放射率補正、測定値アナログ出力付きで比較的低価格の小形放射温度計です。 コンパクトなカードサイズなので設置スペースを取らず装置組込みに便利です。
    温度範囲(℃)0~300精度(%)300℃以上:測定値の±1(ただしε ≒1、基準動作条件にて)再現性±0.2℃(JIS表示)距離係数12.5:1応答時間(秒)0.1電源(V)12~24 DCその他CEマーキング適合測定範囲(℃)0~300消費電力60mA以下分解能0.2℃(JIS表示)応答時間0.1s測定距離(mm)Φ40/500測定波長(μm)8~14検出素子サーモパイル精度定格300℃未満:±3℃/300℃以上:測定値の±1%(ただしε ≒1、基準動作条件にて)出力信号4~20mA DC(不可抵抗280Ω以下)測定温度範囲(℃)0~300放射率補正ε=1.99~0.10(デジタルスイッチ)
  • 設定表示器 CHINO(チノー)

    設定表示器

    CHINO(チノー)
    119,800税込131,780
    1台
    61日以内出荷
    IR-GZAは、放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485オ プション付き)と組み合わせて放射率の設定、測定値表示を行 うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
    電源(V)24 DC(許容電圧変動範囲・・・22~28表示LCD4桁(温度表示部、パラメータ部) 表示分解能 1℃(1000℃以上)0.1℃(1000℃未満)接続方式コネクタまたは端子接続機能演算:ゼロ・スパン調整、自動放射率演算、出力補正光学系可動焦点方式
  • 携帯型放射温度計 単色形中温用 CHINO(チノー)

    携帯型放射温度計 単色形中温用

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1台
    36日以内出荷から40日以内出荷
    固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
    寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)測定範囲(℃)300~1000温度範囲(℃)300~1000再現性1℃以内精度(℃)±6分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s応答時間(秒)0.2測定波長(μm)1.55距離係数200:1検出素子InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格±6℃測定温度範囲(℃)300~1000放射率補正1.900~0.100放射率設定0.100~1.900
放射温度計