絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(3)
色
イエロー(1)
ブラウン(1)
ホワイト(1)
黒×黄(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
基材
- 塩ビ(3)
テープ長さ(m)
- 6
- 0.04(4)
- 0.063(3)
- 0.125(3)
- 0.14(7)
- 0.55(4)
- 0.6(9)
- 0.61(5)
- 0.66(4)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(18)
- 4.5(4)
- 5(95)
- 10(16)
- 15(3)
- 15.2(3)
- 18(29)
- 18.3(24)
- 20(3)
- 25(6)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.7(2)
- 1(1)
0.7・1
用途
滑り止め用(3)
滑り止め用
粘着剤
- アクリル系(2)
アクリル系
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- カーボーイ(1)
tesa(テサ/テサテープ)・カーボーイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(3)

ソフトすべり止めテープ
カーボーイ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。質量(g)135主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)137
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781ケース(54巻)当日出荷から11日以内出荷粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7色イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応