絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(4)
- 200(1)
用途
滑り止め用(3)
表示・安全用(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐久(1)
- 耐候(1)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.7(2)
- 1(1)
基材
- 塩ビ(4)
塩ビ
テープ長さ(m)
- 6
- 0.14(7)
- 0.15(6)
- 0.6(9)
- 0.61(5)
- 1(36)
- 2(12)
- 3(20)
- 4.5(5)
- 5(145)
- 10(70)
- 18(30)
- 18.3(24)
- 20(54)
- 25(15)
- 30(12)
- 32.9(6)
- 33(14)
- 45.7(6)
- 50(37)
- 100(7)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(2)
ブラウン(1)
ホワイト(3)
黒×黄(1)
イエロー・ブラウン・ホワイト・黒×黄
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(2)
- ニトムズ(1)
- カーボーイ(1)
- TIGER(タイガー)(1)
tesa(テサ/テサテープ)・ニトムズ・カーボーイ・TIGER(タイガー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
安全保護テープとは安全を目的としたテープのことで、さまざまな種類があります。すべり止めテープはテープを貼るだけでスリップ事故を防ぐ効果があります。ラインテープは、白やカラーテープを使って区画表示や通路表示などを示す目的で使われています。クッションテープは、クッション材を使用したテープで、衝撃吸収力に優れた特徴があります。グリップテープは、ハンドルなどの握るものに滑り止めの役割をします。そして蛍光/蓄光テープは、壁面や支柱の表示などに蛍光色で注意を向ける役割があります。

ソフトすべり止めテープ
カーボーイ(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷表面が柔らかい素材でできたすべり止めテープです。人の肌が触れる場所や製品のキズを気にする場所のすべり止めに適しています。用途屋内用。(素足で歩行する場所全般)工具のグリップ、台車荷台のすべり止めに。質量(g)135主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)137
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781ケース(54巻)当日出荷から11日以内出荷粘着力が強く、凸凹面への適用が可能です。 耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。用途屋内・屋外兼用。仕様切断にはカッターが必要主な用途滑り止め用引張強度(N/10mm)38.4特性耐摩耗、耐水、耐候、耐油性、屋外使用可粘着タイプ強粘着力
アンチスリップテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。トラタイプなので危険表示に役立ちます。用途屋内・屋外兼用。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要トラスコ品番418-4823材質基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子幅(mm)50厚さ(mm)0.7色イエロー/ブラック長さ(m)6主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
SUSラインテープ200x6 白
ニトムズ¥46,980税込¥51,6781個当日出荷SUSラインテープはリフトの通行にも耐える、強靭なラインテープです。フォークリフト・かご台車・パレットなど過酷な床面に最適なラインテープです。幅(mm)200色白長さ(m)6主な用途表示用粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)2712使用場所屋内