絞り込み
呼び径
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 18(1)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
種類
種類
スプリングピン ストレート(3)
材質
  • ばね鋼
  • その他(4)
  • ステンレスすべて(138)
  • SUS303(19)
  • SUS304(50)
  • SUS310S(6)
  • SUS316(4)
  • SUS316L(2)
  • SUS420(4)
  • SUS420J2(4)
  • SUS630(32)
  • 鉄すべて(184)
  • S45C(97)
  • SWCH(1)
  • SWRH(1)
  • SWRM(1)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
  • その他(1)
  • 生地/未処理(1)
ブランド
  • エスコ(11)
  • コノエ(1)
  • 大阪魂(1)
エスコ・コノエ・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピンとは複数の部品や部材などを締結したり、取り付ける位置を決めるために使用される部品。一般家庭にある家電製品や工場などで使用する機械、医療機器などさまざまな分野で使用されてます。内ネジ付きピンや割りピン、平衡ピン、スプリングピンなど種類が多い商品です。締結方法や使用する場所に合うサイズや素材のものを選ぶ必要があり、主な素材には銅やステンレス、鉄などが使われていて表面をクロメートメッキや3価ホワイトなどでコーティングしてあるものがあります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールピン 大阪魂ロールピン大阪魂(9件のレビュー)
719税込791
1パック(110個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ばね用鋼種類ロールピン表面処理生地
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(3件のレビュー)
460税込506
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
370税込407
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-30材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)5寸法d2(mm)26寸法d3(mm)5.5寸法l1(mm)92寸法d4(mm)18~30寸法l2(mm)50適合径(Φmm)18~30
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
620税込682
1袋(25個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-20材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)3寸法d2(mm)16寸法d3(mm)3.5寸法l1(mm)62寸法d4(mm)14~20寸法l2(mm)32適合径(Φmm)14~20
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
260税込286
1袋(25個)
欠品中
エスコ品番EA949PJ-14材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)2寸法d2(mm)10寸法d3(mm)2.5寸法l1(mm)50寸法d4(mm)9~14寸法l2(mm)25適合径(Φmm)9~14
スナップピン エスコスナップピンエスコ
230税込253
1パック(5本)
翌日出荷
入数:5本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(1件のレビュー)
625税込688
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
MIC スプリングロールピン コノエMIC スプリングロールピンコノエ(2件のレビュー)
989税込1,088
1パック(37個)ほか
3日以内出荷
弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。
材質ばね用鋼(S60CM~S65CM)種類スプリングロールピン
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,260税込1,386
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-45材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)8寸法d2(mm)30寸法d3(mm)9寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~45寸法l2(mm)76適合径(Φmm)24~45
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ
1,000税込1,100
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40
スナップピン エスコスナップピンエスコ
255税込281
1パック(10本)
翌日出荷
入数:10本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法(mm)d1:4.5、d2:16~20、d3:4、d4:20 l1:60、l2:30質量(g)16耐熱温度(℃)200まで適合径(Φmm)16~20
スプリングロールピンセット エスコスプリングロールピンセットエスコ
9,200税込10,120
1セット
当日出荷から翌日出荷
種類スプリングロールピン材質バネ鋼表面処理テンパカラー硬度HRC45ケース寸法(mm)207×145×40
スナップピン エスコスナップピンエスコ
185税込204
1パック(25本)
翌日出荷
入数:25本。
材質ばね鋼(亜鉛メッキ)耐熱温度(℃)200まで

プラグ・止め輪・ピン』には他にこんなカテゴリがあります

ピン