絞り込み
ねじの呼び
- M4(7)
- M8(1)
長さ(mm)
- 38(3)
- 65(1)
材質
- 鉄(7)
適合材
- 中空壁・母材(3)
- 石膏ボード(4)
ドリル径(Φmm)
- 9(5)
ねじ長さ(mm)
- 45
- 20(9)
- 23(6)
- 25(14)
- 26.5(6)
- 29(6)
- 30(6)
- 32(6)
- 36(5)
- 36.5(6)
- 38(5)
- 39(10)
- 40(5)
- 42(9)
- 49(13)
- 50(7)
- 55(7)
- 60(7)
- 69(7)
- 70(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.7(2)
- 6.8(1)
- 8(3)
6.7・6.8・8
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ
ブランド
- サンコーテクノ(2)
- ユニーズ(2)
- ユニカ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 若井産業(1)
- OHSATO(大里)(1)
サンコーテクノ・ユニーズ・ユニカ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(7)
M8(1)

らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(50本)当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。表面処理三価クロメート材質スチール適合材中空壁
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(200本)当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ボードアンカー
ユニーズ¥1,498税込¥1,6481パック(30本)当日出荷から4日以内出荷下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無有
まとめ買い ボードファスナーBタイプ スチール製
サンコーテクノ¥9,498税込¥10,4481セット(150本)当日出荷から4日以内出荷ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取付け、カーテンレール取付けなど、中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなどねじの呼びM4材質スチール、表面処理:三価クロメート処理下穴径(Φmm)9外径(mm)6.7質量(kg)1穿孔径(mm)9.0
ボードアンカー
ユニーズ¥8,998~税込¥9,898~1箱(200本)ほか4日以内出荷下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無有