絞り込み
ねじの呼び
- M12(7)
- W1/2(3)
長さ(mm)
- 30(1)
- 50(1)
- 70(2)
- 80(3)
- 94(1)
- 100(2)
- 104(1)
- 120(1)
- 124(1)
- 129(1)
- 150(1)
- 154(1)
適合材
- その他(1)
- コンクリート(2)
- 中空壁・母材(2)
- 石膏ボード(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- 鉄(3)
ドリル径(Φmm)
- 12(4)
- 12.5(3)
- 13.5(3)
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 68(1)
- 73(1)
50・68・73
ねじ長さ(mm)
- 23(1)
- 25(1)
- 29(2)
- 38(1)
- 43(3)
- 49(1)
- 53(1)
- 63(1)
- 69(1)
- 73(1)
- 99(1)
- 103(1)
23・25・29・38・43・49・53・63・69・73・99・103
外径(Φmm)
- 12
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.7(4)
- 6.8(10)
- 8(8)
- 9(3)
- 10(18)
- 10.5(1)
- 16(3)
- 18(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 36(1)
表面処理
- 3価ホワイト(3)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価ホワイト・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- ユニカ(4)
- 大阪魂(4)
- サンコーテクノ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
ユニカ・大阪魂・サンコーテクノ・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(7)
W1/2(3)

打込みアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50組)ほか当日出荷から翌日出荷ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781箱(25本)4日以内出荷ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート