絞り込み
ねじの呼び
- M6(3)
- M12(7)
- W1/2(3)
適合材
- ALC(2)
- その他(1)
- コンクリート(2)
- 中空壁・母材(2)
- 石膏ボード(1)
外径(Φmm)
- 12
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.7(4)
- 6.8(11)
- 8(9)
- 9(4)
- 10(19)
- 10.5(1)
- 14(1)
- 14.5(3)
- 15(2)
- 16(3)
- 16.5(3)
- 18(1)
- 20.5(1)
- 24(1)
- 28(1)
- 36(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(5)
長さ(mm)
- 30(1)
- 50(1)
- 54(1)
- 65(2)
- 70(2)
- 80(3)
- 94(1)
- 100(2)
- 104(1)
- 120(1)
- 124(1)
- 129(1)
- 150(1)
- 154(1)
ドリル径(Φmm)
- 12(7)
- 12.5(3)
- 13.5(3)
12・12.5・13.5
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 29(2)
- 38(1)
- 43(3)
- 49(1)
- 53(1)
- 63(1)
- 69(1)
- 73(1)
- 99(1)
- 103(1)
9・23・25・29・38・43・49・53・63・69・73・99・103
埋め込み深さ(mm)
- 50(1)
- 54(3)
- 68(1)
- 73(1)
50・54・68・73
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(3)
- その他(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・ユニクロ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(5)
- ユニカ(4)
- 大阪魂(4)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・JEFCOM(ジェフコム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

打込みアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50組)ほか当日出荷から翌日出荷ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
エーエルシーアンカーおねじ
サンコーテクノ¥7,298税込¥8,0281箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーめねじ
サンコーテクノ¥9,498税込¥10,4481箱当日出荷から4日以内出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
サンコーテクノ¥11,200税込¥12,3201個(50個)当日出荷スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781箱(25本)4日以内出荷ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー