絞り込み
ねじの呼び
- M10
- 3/8(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M3.8(1)
- M4(66)
- M4.2(1)
- M5(20)
- M6(20)
- M6.3(2)
- M8(19)
- M12(31)
- M16(15)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(9)
- W1/2(6)
- その他(19)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 16.0(1)
- 50(2)
- 68(2)
- 70(12)
- 73(1)
- 77(1)
- 80(7)
- 83(5)
- 90(6)
- 98(1)
- 100(5)
- 113(1)
- 120(1)
適合材
- その他(2)
- コンクリート(4)
- 中空壁・母材(2)
材質
- ステンレスすべて(15)
- SUS304(8)
- SUS316(1)
- SUS410(1)
- 鉄(12)
ドリル径(Φmm)
- 7(2)
- 10(16)
- 10.5(2)
- 11(5)
- 12(1)
埋め込み深さ(mm)
- 51(1)
- 52(9)
- 60(7)
- 66(2)
- 68(1)
- 70(1)
51・52・60・66・68・70
ねじ長さ(mm)
- 19(2)
- 26(2)
- 26.5(5)
- 27(1)
- 30(1)
- 34(3)
- 36.5(6)
- 37(1)
- 40(2)
- 46(2)
- 46.5(5)
- 49(1)
- 56.5(1)
- 57(1)
- 60(3)
- 64(1)
- 66(1)
- 68(1)
- 76(3)
- 113(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
19・26・26.5・27・30・34・36.5・37・40・46・46.5・49・56.5・57・60・64・66・68・76・113・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(11)
10
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(4)
- ジオメット(1)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- サンコーテクノ(5)
- ユニカ(12)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(14)
TRUSCO・エスコ・サンコーテクノ・ユニカ・八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(66)
M5(20)
M6(20)
M8(19)
M10
M12(31)
M16(15)
W3/8(9)
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(30本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(4本)当日出荷アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,998税込¥7,6981箱(30本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(30本)当日出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781箱(100個)当日出荷材質SUS410長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60呼びM10表面処理ダクロ
ドブスマートQCアンカー
大阪魂¥1,494税込¥1,6431個翌々日出荷ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
SUSTロック(TLS
大阪魂¥803税込¥8831個翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板材質ステンレス全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14適合材中空構造壁、押出成形セメント板使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
ビッグワン
ユニカ¥12,980税込¥14,2781セット(30本)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X
ユニカ¥10,980税込¥12,0781セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1221材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)54ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BGL-3070X
ユニカ¥4,398税込¥4,8381セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1212材質スチール全長(mm)70質量(g)68ねじ径M10、【高ナット】W3/8下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
ビッグワン(バラ) BG-1090X
ユニカ¥3,500税込¥3,8501セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1123材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-1080X
ユニカ¥3,298税込¥3,6281セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1115材質スチール厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)53ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上