絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • 3/8(1)
  • M3(3)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(62)
  • M4.2(1)
  • M5(17)
  • M6(17)
  • M6.3(2)
  • M8(18)
  • M12(31)
  • M16(15)
  • M20(2)
  • M24(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W3/8(9)
  • W1/2(6)
  • その他(19)
長さ(mm)
  • 16.0(1)
  • 50(2)
  • 68(2)
  • 70(12)
  • 73(1)
  • 77(1)
  • 80(7)
  • 83(5)
  • 90(6)
  • 98(1)
  • 100(5)
  • 113(1)
  • 120(1)
材質
  • ステンレスすべて(15)
  • SUS304(7)
  • SUS316(1)
  • SUS410(1)
  • (12)
適合材
  • その他(2)
  • コンクリート(4)
  • 中空壁・母材(2)
ドリル径(Φmm)
  • 7(2)
  • 10(16)
  • 10.5(2)
  • 11(5)
  • 12(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 51(1)
  • 52(9)
  • 60(7)
  • 66(2)
  • 68(1)
  • 70(1)
51・52・60・66・68・70
ねじ長さ(mm)
  • 19(2)
  • 26(2)
  • 26.5(5)
  • 27(1)
  • 30(1)
  • 34(3)
  • 36.5(6)
  • 37(1)
  • 40(2)
  • 46(2)
  • 46.5(5)
  • 49(1)
  • 56.5(1)
  • 57(1)
  • 60(3)
  • 64(1)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 76(3)
  • 113(1)
19・26・26.5・27・30・34・36.5・37・40・46・46.5・49・56.5・57・60・64・66・68・76・113・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 10(10)
10
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(4)
  • ジオメット(1)
  • ダクロタイズド(2)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(3)
3価クロメート・3価ホワイト・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ
ブランド
  • 大阪魂(14)
  • ユニカ(12)
  • サンコーテクノ(5)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・ユニカ・サンコーテクノ・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(62)
M5(17)
M6(17)
M8(18)
M10
M12(31)
M16(15)
W3/8(9)
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • アスファルト用ねじアンカー 八幡ねじ

    アスファルト用ねじアンカー

    八幡ねじ(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2本×5パック)
    当日出荷
    呼び径M10材質SUS410ねじ長さ(mm)70表面処理ダクロ適合材アスファルト
  • 締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ

    締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
    用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
  • アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410) 大阪魂

    アスファルト用アンカー(HEX)(SUS410)

    大阪魂(14件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(4個)
    当日出荷
    長さ(mm)70材質SUS410
  • アスファルト用ねじアンカー(ステンレス) TRUSCO

    アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1パック(4本)
    当日出荷
    アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。
    用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

    ユニカ
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
    用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1箱(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式適合材コンクリート
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    6,998税込7,698
    1箱(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂

    アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1箱(100個)
    欠品中
    呼びM10長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60材質SUS410表面処理ダクロ
  • トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートQCアンカー 大阪魂

    スマートQCアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3カ-W Tロック(TL 大阪魂

    3カ-W Tロック(TL

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
  • SUSウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    SUSウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    760税込836
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • HSAアンカー(HSA) 大阪魂

    HSAアンカー(HSA)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • ジオメット SUS410 アスファルトネジアンカー 大阪魂

    ジオメット SUS410 アスファルトネジアンカー

    大阪魂
    727税込800
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS410長さ(mm)70呼び10表面処理ジオメット寸法l(mm)60
  • SUSTロック(TLS 大阪魂

    SUSTロック(TLS

    大阪魂
    803税込883
    1個
    翌々日出荷
    はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。
    用途中空構造壁または押出成形セメント板材質ステンレス全長(mm)100ねじ径M10下穴径(Φmm)11ねじ長さ(mm)76外径(Φmm)10二面幅(mm)14適合材中空構造壁、押出成形セメント板使用厚さ(mm)14~75プレート長さ(mm)36最大引張荷重(kN)6.2必要中空幅(mm)38
  • ドブスマートQCアンカー 大阪魂

    ドブスマートQCアンカー

    大阪魂
    1,494税込1,643
    1個
    翌々日出荷
    ねじ径M10ドリル径(Φmm)10.5働き長さ(mm)30外径(Φmm)10穿孔長(mm)55二面幅(mm)10引張強度(kN)20.1埋め込み寸法(mm)有効埋込長さ:45短期許容引張耐力(kN)5.5(5.1)長期許容引張強度(kN[kgf])2.8(2.6)
  • T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック TLタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    6,498税込7,148
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質スチール表面処理三価ホワイト
  • HSAアンカー(HSA-SS) 大阪魂

    HSAアンカー(HSA-SS)

    大阪魂
    805税込886
    1個
    翌々日出荷
  • ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ドブウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • ドブHSAアンカー(HSA-F) 大阪魂

    ドブHSAアンカー(HSA-F)

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂

    SUS316HSAアンカー(HSA-R)

    大阪魂
    1,480税込1,628
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • ビッグワン ユニカ

    ビッグワン

    ユニカ
    12,980税込14,278
    1セット(30本)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • M10 ボードアンカー(4本) エスコ

    M10 ボードアンカー(4本)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1パック(4本)
    翌日出荷
    ねじ径M10エスコ品番EA947AV-10
  • ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカ

    ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X

    ユニカ
    10,980税込12,078
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1221厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)54締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BGL-3070X

    ユニカ
    4,398税込4,838
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10、【高ナット】W3/8材質スチール全長(mm)70下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51トラスコ品番749-1212質量(g)68締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1090X

    ユニカ
    3,500税込3,850
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1123厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)58締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ビッグワン(バラ) BG-1080X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1080X

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1115厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)53締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    5,198税込5,718
    1箱(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    15,980税込17,578
    1箱(30個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGSLタイプ(ステンレス)(小箱)

    ユニカ
    23,980税込26,378
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    材質ステンレス
  • イーグルアンカー(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    イーグルアンカー(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    79,980税込87,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    材質ステンレス
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    ユニカ
    7,498税込8,248
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理三価ホワイト

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー