絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • 3/8(1)
  • M3(4)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(65)
  • M4.2(1)
  • M5(20)
  • M6(20)
  • M6.3(2)
  • M8(19)
  • M10(34)
  • M12(31)
  • M16(15)
  • M20(2)
  • M24(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W1/2(6)
  • その他(19)
長さ(mm)
  • 43.5(1)
  • 50(1)
  • 70(3)
  • 101(1)
  • 102(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • (4)
ドリル径(Φmm)
  • 10(6)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 52(3)
  • 60(2)
  • 66(1)
  • 68(1)
25・45・50・51・52・60・66・68
ねじ長さ(mm)
  • 26.5(3)
  • 35(1)
  • 55(1)
26.5・35・55
外径(Φmm)
  • 10(3)
  • 16(1)
10・16
表面処理
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
ドブメッキ・ユニクロ
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • 若井産業(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業・KFC(ケー・エフ・シー)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(65)
M5(20)
M6(20)
M8(19)
M10(34)
M12(31)
M16(15)
W3/8
W1/2(6)
その他(19)
ねじの呼びをもっと見る
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • メカボルト 3分 若井産業

    メカボルト 3分

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)
    当日出荷
    狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
    ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
  • 締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ

    締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製

    ユニカ
    6,498税込7,148
    1箱(20本)
    翌々日出荷
    打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
    用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
  • QCアンカー 大阪魂

    QCアンカー

    大阪魂
    840税込924
    1個
    翌々日出荷
  • ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ドブウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    812税込893
    1個
    翌々日出荷
    表面処理ドブ
  • ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BGL-3070X

    ユニカ
    4,398税込4,838
    1セット(30個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1212材質スチール全長(mm)70質量(g)68ねじ径M10、【高ナット】W3/8下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
  • トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノ

    トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス

    サンコーテクノ
    31,980税込35,178
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
    用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
  • トルコンアンカー ドブ AW-D サンコーテクノ

    トルコンアンカー ドブ AW-D

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱
    4日以内出荷
    SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品
    仕様締め付け方式材質スチール全長(mm)102質量(g)76.1ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー