絞り込み
ねじの呼び
  • W3/8
  • 3/8(1)
  • M3(5)
  • M3.5(1)
  • M3.8(1)
  • M4(71)
  • M5(23)
  • M6(35)
  • M6.3(2)
  • M8(39)
  • M10(59)
  • M12(34)
  • M14.5(1)
  • M16(14)
  • M16.5(1)
  • M20(1)
  • M35(2)
  • M40(2)
  • W1/2(6)
  • その他(27)
適合材
  • ALC(4)
  • その他(2)
  • コンクリート(2)
  • ブロック(1)
  • 中空壁・母材(1)
  • 金属(1)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(3)
  • 20.5(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (7)
長さ(mm)
  • 40(5)
  • 43.5(1)
  • 50(3)
  • 52(1)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 72(2)
  • 75(1)
  • 85(2)
  • 88(1)
  • 90(3)
  • 92(1)
  • 101(1)
  • 102(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(5)
  • 10.5(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(3)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 21.0(1)
10・10.5・11・12・14・14.5・15・16・16.5・17・20・21.0
ねじ長さ(mm)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 23(2)
  • 26(1)
  • 26.5(3)
  • 35(1)
  • 40(5)
  • 43(2)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 73(2)
  • 88(1)
  • 90(3)
  • 113(1)
  • 150(1)
17・20・23・26・26.5・35・40・43・55・60・73・88・90・113・150
埋め込み深さ(mm)
  • 25(1)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 51(1)
  • 52(3)
  • 60(2)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 72(2)
  • 80(1)
25・45・50・51・52・60・66・68・72・80
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • その他(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・その他・ドブメッキ・ユニクロ・電気亜鉛メッキ
ブランド
  • サンコーテクノ(9)
  • 大阪魂(9)
  • ユニカ(3)
  • ネグロス電工(1)
  • 若井産業(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ・ネグロス電工・若井産業・KFC(ケー・エフ・シー)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月29日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじKFC(ケー・エフ・シー)
1,798税込1,978
1セット(10本)
当日出荷
8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
用途ALC板用ねじの呼びW3/8適合材ALC板材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50埋め込み深さ(mm)50ドリル径(Φmm)15外径(mm)16.0仕様箱入トラスコ品番473-3614質量(g)21最大引張荷重(kN)2穿孔深さ(mm)50
パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカパットTハンガー(はさみ固定式)ユニカ
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷
石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーめねじサンコーテクノ
5,498税込6,048
1個(20個)
当日出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール表面処理三価クロメート/カラー:樹脂最大取付物厚さ(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーおねじサンコーテクノ
5,120税込5,632
1個(20個)
当日出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー ステンレス サンコーテクノITハンガー ステンレスサンコーテクノ
20,980税込23,078
1箱(50本)
当日出荷から14日以内出荷
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)キングカップトグルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
中空壁用全ねじハンガー ネグロス電工中空壁用全ねじハンガーネグロス電工
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
片面から取付できる便利なハンガーです。
ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
ステン アメラハンガー ITA 大阪魂ステン アメラハンガー ITA大阪魂
1,067税込1,174
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
アメラハンガー サンコーテクノアメラハンガーサンコーテクノ
15,980税込17,578
1箱(30本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ECP協会(押出成形セメント板協会)推奨品
用途押出成形セメント板用にロールプレート部を短くしているため無理なく施工ができますRoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノエーエルシーアンカーステンレスおねじサンコーテクノ
10,400税込11,440
1個(20個)
当日出荷
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
メカボルト 3分 若井産業メカボルト 3分若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10本)
当日出荷
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ウェッジビッグワンアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
表面処理ユニクロ
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製ユニカ
6,498税込7,148
1箱(20本)
翌々日出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
ITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじ サンコーテクノITハンガーITLーWタイプ スチール製 ALC用ミリねじサンコーテクノ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(25本)
当日出荷から4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。材質スチール表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル
ステンITハンガー 大阪魂ステンITハンガー大阪魂
805税込886
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノアメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け材質ステンレス
ステンITハンガー(メネジ 大阪魂ステンITハンガー(メネジ大阪魂
2,585税込2,844
1個
翌々日出荷
寸法l(mm)20
3カ-W ITハンガー 大阪魂3カ-W ITハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
QCアンカー 大阪魂QCアンカー大阪魂
840税込924
1個
翌々日出荷
3カ-W ITハンガー(メネジ 大阪魂3カ-W ITハンガー(メネジ大阪魂
863税込949
1個
翌々日出荷
ドブウェッジビッグワンアンカー 大阪魂ドブウェッジビッグワンアンカー大阪魂
812税込893
1個
翌々日出荷
表面処理ドブ
3カ-W アメラハンガー 大阪魂3カ-W アメラハンガー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法C(mm)30必要中空幅(mm)30
ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカビッグワン(バラ) BGL-3070Xユニカ
4,398税込4,838
1セット(30個)
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10、【高ナット】W3/8材質スチール全長(mm)70下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51トラスコ品番749-1212質量(g)68締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
エーエルシーアンカー AZタイプ サンコーテクノエーエルシーアンカー AZタイプサンコーテクノ
6,298税込6,928
1セット(50本)
4日以内出荷
ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)15.0全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5埋め込み深さ(mm)50トラスコ品番376-5130材質ナイロン質量(g)10.5表面処理三価クロメート処理適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス サンコーテクノトルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレスサンコーテクノ
31,980税込35,178
1箱(50本)
4日以内出荷
ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー
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
石膏ボード用アンカー ねじの呼び:W3/8 【通販モノタロウ】 アンカーボルト