絞り込み
長さ(mm)
- 26
- 25(24)
- 30(7)
- 32(22)
- 35(21)
- 38(12)
- 40(14)
- 45(15)
- 50(17)
- 52(6)
- 54(5)
- 55(6)
- 60(16)
- 65(12)
- 70(21)
- 80(17)
- 90(13)
- 100(17)
- 120(9)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 亜鉛合金ダイカスト(4)
- 樹脂すべて(1)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- 鉄(2)
適合材
- 石膏ボード(2)
表面処理
- カラー(1)
ブランド
- 若井産業(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
![ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511528-241129-02.jpg)
ニューボードアンカー ワレメ
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥3,500~税込¥3,850~1パック(21本)ほか当日出荷亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)26頭部径(Φmm)13引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)適合ビス頭径(mm)4
かべロック スケルトン
若井産業¥4,998税込¥5,4981パック(100本)当日出荷12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
グリッパZ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,598~税込¥1,758~1箱(25本)ほか当日出荷から8日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト






![ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07511528-241129-02.jpg)