絞り込み
適合材
  • 石膏ボード(2)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(4)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • (2)
長さ(mm)
  • 26
  • 25(29)
  • 30(15)
  • 32(24)
  • 35(23)
  • 38(13)
  • 40(27)
  • 45(18)
  • 50(26)
  • 52(11)
  • 54(6)
  • 55(7)
  • 60(25)
  • 65(16)
  • 70(28)
  • 75(8)
  • 80(22)
  • 90(22)
  • 100(21)
  • 102(5)
  • 120(9)
表面処理
  • カラー(1)
ブランド
  • 若井産業(3)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • コクサイ[ねじ・ボルト・釘](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かべロックDX 若井産業

    かべロックDX

    若井産業(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(30本)
    当日出荷
    火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
    用途石こうボード用。トラスコ品番356-8822全長(mm)26材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110頭部径(Φmm)13.5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4適合ビス頭径(mm)4
  • かべロック  DX 若井産業

    かべロック DX

    若井産業(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(200本)
    当日出荷
    火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
    用途石こうボード用。付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814全長(mm)26材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボードタッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4表面仕上げホワイトメッキ
  • かべロック スケルトン 若井産業

    かべロック スケルトン

    若井産業
    4,998税込5,498
    1パック(100本)
    当日出荷
    12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
    用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。トラスコ品番856-1563材質ポリカーボネート長さ(mm)約26使用ビス径(mm)3~6
  • ニューボードアンカー ワレメ コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ニューボードアンカー ワレメ

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    3,500税込3,850
    1パック(21本)ほか
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製の切れ味バツグンの刃を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボードをはじめとした薄ベニヤ(3ミリ程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。太さ4ミリ×長さ25ミリのビス付!。太さ4ミリのビスなら、ピッチ・長さは無制限でご利用頂けます。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
    材質亜鉛ダイキャスト長さ(mm)26頭部径(Φmm)13引抜強度(kg)24(石膏ボード9mmへ使用時)適合ビス頭径(mm)4
  • グリッパZ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    グリッパZ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,598税込1,758
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。
    材質亜鉛ダイカスト幅(mm)12.5全長(mm)26適合ビス取付物+20mm以上使用ビス(mm)3~4

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー