絞り込み
ねじの呼び
- M4(4)
- M5(5)
- M6(8)
- M8(3)
- M10(2)
- M12(2)
- W3/8(1)
長さ(mm)
- 50
- 25(24)
- 26(5)
- 30(6)
- 32(21)
- 35(20)
- 38(11)
- 40(14)
- 45(14)
- 52(6)
- 55(6)
- 60(15)
- 65(12)
- 70(21)
- 80(17)
- 90(14)
- 100(17)
- 115(4)
- 120(9)
- 150(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- SUS430(4)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(3)
- 鉄(3)
適合材
- ALC(7)
- 中空壁・母材(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(3)
- 8(2)
- 9(3)
- 11(2)
- 13.5(2)
- 15(1)
ねじ長さ(mm)
- 15(1)
- 23(2)
- 26(2)
- 30(3)
- 33(3)
15・23・26・30・33
埋め込み深さ(mm)
- 50(3)
50
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(1)
6・8・10・12・16
表面処理
- 3価ホワイト(4)
3価ホワイト
ブランド
- 大阪魂(6)
- ユニカ(4)
- 日本パワーファスニング(4)
- フィッシャージャパン(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・ユニカ・日本パワーファスニング・フィッシャージャパン・KFC(ケー・エフ・シー)
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(4)
M5(5)
M6(8)
M8(3)
M10(2)
M12(2)
W3/8(1)

T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥569~税込¥626~1パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
ステンレスアリンコ トラス
日本パワーファスニング(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(80本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
ステンレスアリンコ サラ
日本パワーファスニング¥1,398~税込¥1,538~1セット(80本)ほか当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
3カ-W Tロック(TL
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷はさみ固定式アンカー 本体径とプレート幅が同じなので、器具設置後の穴あけ、アンカー施工が可能。 TLSタイプはサビに強いオールステンレス製。湿気の多い場所でも幅広く活躍。用途中空構造壁または押出成形セメント板表面処理3価ホワイト適合材中空構造壁、押出成形セメント板
アリンコ トラス
日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,2481セット(60本×5パック)当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)頭部径(Φmm)11適合材ALCねじの呼びM5呼径d(mm)M5
GB GB8 (25本入り)
フィッシャージャパン¥5,198税込¥5,7181セット(25本)当日出荷ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)50質量(g)138.2ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2穿孔深さ(mm)60呼径d(mm)5
アリンコ サラ
日本パワーファスニング¥7,498税込¥8,2481セット(60本×5パック)当日出荷優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。用途ALC用ねじ固定式アンカー仕様パック入材質ステンレス(SUS430)適合材ALC
GBプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981セット(20本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC