絞り込み
ねじの呼び
- M4(8)
長さ(mm)
- 20(1)
- 30(1)
- 155(1)
材質
- その他(4)
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(5)
- SPCC(1)
適合材
- その他(3)
- 中空壁・母材(3)
- 石膏ボード(3)
ドリル径(Φmm)
- 9(7)
- 13(1)
ねじ長さ(mm)
- 20(1)
- 25(1)
20・25
外径(Φmm)
- 12(1)
12
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- 大阪魂(70)
- 若井産業(55)
- エスコ(40)
- サンコーテクノ(33)
- ユニカ(32)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(10)
- フィッシャージャパン(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
- ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(8)

ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
打込みアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50組)ほか当日出荷から翌日出荷ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで適合ねじ径(Φmm)4×25直径(Φmm)12全長(mm)30最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
ショートオーガー
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(35本)ほか当日出荷から翌々日出荷極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
ボードアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(17本)ほか当日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1箱(40本)ほか当日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
ボードアンカー専用ツール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!全長(mm)155質量(g)385
ミニオーガー
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(28本)ほか当日出荷から翌日出荷コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
ボードアンカー専用ツール
JEFCOM(ジェフコム)¥3,498税込¥3,8481個翌々日出荷楽々ワンハンド操作の簡易タイプ。ジェフコム製ボードアンカー専用。※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC, A-409HL, A-409HO)材質本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC寸法(mm)35×100×245質量(g)580、個装:600
先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,898~税込¥2,088~1パック(40個)ほか翌々日出荷ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減。石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)。下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)。先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781パック(240本)翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781パック(250本)ほか翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)タイプボトルケース入り
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥24,980税込¥27,4781パック(680本)翌々日出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)8~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781パック(700本)ほか3日以内出荷石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)タイプバケツケース入り
ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥7,298~税込¥8,028~1パック(200本)ほか3日以内出荷石膏ボード・中空構造壁に。あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。傘が開いてガッチリ固定。合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに