絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8(1)
  • 3.8mm(1)
  • 4.8mm(1)
  • M4(16)
  • M5(2)
  • M6(3)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • W3/8(1)
  • その他(2)
材質
  • その他(4)
  • スチール(メッキ)(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(16)
  • SPCC(1)
  • SWCH(1)
  • SWCH18A(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • クロメート(1)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,160)
  • エスコ(4,985)
  • 若井産業(759)
  • TRUSCO(632)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(580)
  • 廣杉計器(458)
  • サンコーテクノ(439)
  • OHSATO(大里)(436)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
  • 八幡ねじ(421)
  • WURTH ELEKTRONIK(416)
  • ヤマヒロ(322)
  • 九飛勢螺(273)
  • 日産ネジ(260)
  • 日本パワーファスニング(246)
  • ダンドリビス(211)
  • 冨士精密(180)
  • ユニカ(170)
  • イマオコーポレーション(167)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • ショートオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    ショートオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(35本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
  • ボードアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(17本)ほか
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
  • 電工マルチネジ JEFCOM(ジェフコム)

    電工マルチネジ

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(102本)ほか
    当日出荷
    様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。 入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。 ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
    用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスにねじ径M4
  • ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー専用ツール

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
    全長(mm)155質量(g)385
  • コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(14本)ほか
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
  • ミニオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    ミニオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(28本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
  • パットアンカー(ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
  • ニューエールプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 更に品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    寸法(mm)25ドリル径(Φmm)6適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ4~5.4mm×長さ(取り付け物厚み+24mm)最大引抜強度(kN)0.0087(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • パットアンカー(ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプナベ小ネジ(ネジなし)適合材中空壁面
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー ・六角ボルト M8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)20(下穴)寸法(A×B×C)(mm)12×14.5×60取付可能厚(mm)30以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)588(60)ワッシャー外径(mm)Φ26
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)12(下穴)寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)343(35)ワッシャー外径(mm)Φ17
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)材質スチールドリル径(Φmm)22(下穴)ボルト(mm)W3/8(取付可能厚み+70mm以上)取付可能厚(mm)【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.05(110)
  • ニューエールプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    ニューエールプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1個(135本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最強カラープラグ(従来品比)! 最強カラープラグ(従来品比)!更に、品質・強度がUPしました(従来品比)。 逆トゲが強力に壁材に食い込み、締結は確実です。埋没防止カラー付。
    寸法(mm)22ドリル径(Φmm)5適合材コンクリート・ALC・タイル・レンガ・ブロック・石材ねじサイズ3.5~4.1mm×長さ(取り付け物厚み+20mm)最大引抜強度(kN)0.0026(コンクリートでの値・保障荷重ではありません)
  • キングカップトグル JEFCOM(ジェフコム)

    キングカップトグル

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
    用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
  • ALC雌ネジアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALC雌ネジアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(9本)ほか
    当日出荷
    ALC専用強力雌ネジアンカー。 穴あけ・プラグ類は一切不要、ハンマーで打ち込むだけ 足折れしない材質で、二段開き(雌ネジ)、三段開き(雄 ネジ)で足が開きガッチリ固定、抜けの心配なし
    用途ALCへの配電盤・分電盤・各種金物・面格子・看板の取り付け、内装工事など適合材ALCねじの呼び3/8最大引抜強度N(kgf)411.9(42)(ALC)最大剪断強度(kN[kgf])1.1(118)
  • ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー専用ツール

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    楽々ワンハンド操作の簡易タイプ。ジェフコム製ボードアンカー専用。※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC, A-409HL, A-409HO)
    材質本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC寸法(mm)35×100×245質量(g)580、個装:600
  • パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
  • パットアンカー(ステンレス・ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39適合材中空壁取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ボルト寸法M4×40mm以上(推奨)最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • ALCタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    ALCタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1袋(48個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合材ALC
  • 先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    先端ドリル付ボードアンカー(半ネジタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1パック(40個)ほか
    翌々日出荷
    ねじ込み過ぎや不足を防ぎ、施工ミスを低減。石膏ボードへの器具の取り付けに(石膏ボード専用)。下穴不要で施工OK(レギュラータイプの石膏ボードの場合)。先端ドリル形状と切削爪で直接ボードに穴あけ可能
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受けなどの取り付け材質石膏ボード / 【本体・ビス】鋼材ねじ径M4
  • ALCプラアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ALCプラアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個(10本)
    当日出荷
    ALC専用雌ねじアンカー。 サビや腐食に強い ナイロン6樹脂製。 引張強度が高い3段突起を採用。 開きが確実な内部コーン打込み式。 専用打込棒付(1本)
    全長(mm)60ボルトW3/8適合材ALC最大引抜強度KN(kgf)0.52(53)(ALC)直径(mm)14下穴ドリル径(mm)14下穴深さL(mm)65有効ネジ長さ(mm)20
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304質量(g)80ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
  • パットアンカー(ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー・ワッシャー材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート)タイプ六角ボルト(ボルトなし)径(Φmm)ワッシャー:26ドリル径(Φmm)20適合材中空壁面ボルト(mm)75以上引張強度(N)588ねじの呼びM8取付厚(mm)壁+取付物:30以下
  • お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1パック(240本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
  • お徳用パック コンビス(丸頭座付) JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック コンビス(丸頭座付)

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1箱(740本)
    欠品中
    切込み切削面を持つ高いネジ山でコンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締め付け可能です。コンクリートに直接ビスが使えます!(プラグ不要)
    使用方法(コンクリート)回転/振動、(ブロック)回転、(レンガ)振動材質鉄(SWCH-18A) 表面処理(フッ素シルバー加工)長さ(mm)24.5ねじ頭径(mm)9.7呼びM4適合ドリル径(mm)コンクリート/ブロック:3.5、レンガ:径3.2
  • ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1パック(200本)ほか
    3日以内出荷
    石膏ボード・中空構造壁に。あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。傘が開いてガッチリ固定。合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
    材質(本体)スチール(メッキ)ねじ径M4適合板厚(mm)22~27下穴ドリル径(mm)9.0最大引抜強度N(kgf)100.0(10.2)安全率N=7 (材質:石膏ボード12.5mm厚×2)
  • P-PACK Aサラタッピング JEFCOM(ジェフコム)

    P-PACK Aサラタッピング

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,198税込1,318
    1パック(90個)
    3日以内出荷
    売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ。4Φ×50mm。ネジ頭径:Φ8mm。入数:90本
    仕様個装梱包:プリスターパック、1個口
  • ロックナット JEFCOM(ジェフコム)

    ロックナット

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,298税込3,628
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    必要な位置にすぐ付く!廻す手間いらずのナット
    用途中間挿入用使用方法1.吊りボルトに取付け、2.上下ナットをレンチ等で180°絞付けて完了材質SWRCH(冷間圧造用炭素鋼線材)寸法(mm)27×24×16質量(g)40入数4個適合ボルトW3/8
  • プラグボルト JEFCOM(ジェフコム)

    プラグボルト

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1箱(16個)ほか
    翌々日出荷
    スリーブの固着が確実(テーパーナット)。ボルトの着脱が簡単
    用途コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に材質テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト適合材コンクリート、ブロック、レンガ等材質(ボルト)スチール材質(ビス)スチール
  • お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    24,980税込27,478
    1パック(680本)
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付け材質石膏ボード12.5mm厚ねじ径M4ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)8~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
  • お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    21,980税込24,178
    1パック(700本)ほか
    3日以内出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプバケツケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
  • お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    8,798税込9,678
    1パック(250本)ほか
    翌々日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けタイプボトルケース入りねじ径M4ドリル径(Φmm)9(下穴)
  • コーススレッド JEFCOM(ジェフコム)

    コーススレッド

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,098税込1,208
    1パック(70個)ほか
    翌々日出荷
    木工用ビス売筋アンカー・ファスニング類 Pパックシリーズ
    用途木工用

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘