絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26.5・29・30・32・36・36.5・39・40・42・43・45・46.5・49・55・60・69・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・7・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13・13.5・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・6.7・6.8・8・9・10・10.5・12・16
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・25・28・30・32・40・43・50・52・55・60・61・66・68・70・71・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: ボードアンカー

376件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,060税込2,266
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
675税込743
1パック(2本)
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
ボードアンカー 角ボックス 若井産業ボードアンカー 角ボックス若井産業
9,667税込10,634
1箱(120本×2パック)
当日出荷から5日以内出荷
ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
ボードアンカー 角ボックス 若井産業ボードアンカー 角ボックス若井産業
13,167税込14,484
1箱(200本×2パック)
翌日出荷から5日以内出荷
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)9
プロテック バリューパック 若井産業プロテック バリューパック若井産業
4,642税込5,106
1ケース(22本×5パック)
4日以内出荷
〇機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少〇施工後も振動を吸収〇広い面積で強度もアップ〇施工時の締結感も得やすい
用途中空壁・せっこうボード壁材質下穴径(Φmm)8.5
ボードアンカーV ホワイト 若井産業ボードアンカーV ホワイト若井産業
6,250税込6,875
1箱(30本×5パック)
6日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工取り付け時に粉やゴミが出にくい
用途せっこうボード壁仕様ホワイトカラー付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25材質適合ねじ(mm)タッピングねじ4
かべロック バリューパック 若井産業かべロック バリューパック若井産業
6,675税込7,343
1箱(30本×5パック)
翌日出荷
用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25種類樹脂(ナイロン6+ガラス繊維入)適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
かべロック スケルトン ホルダーパック 若井産業かべロック スケルトン ホルダーパック若井産業
13,480税込14,828
1箱(100本×3パック)
翌日出荷
用途石こうボード壁付属品専用ドリル(1本)材質ポリカーボネート適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】3.0~6.0/3.0~6.0
アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF5 バリューパック(100本)若井産業
22,980税込25,278
1箱(100本×5パック)
翌々日出荷
用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF8 バリューパック(40本)若井産業
15,980税込17,578
1箱(40本×5パック)
4日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本) 若井産業アリゲーター フランジ付 AF6 バリューパック(75本)若井産業
19,980税込21,978
1箱(75本×5パック)
翌日出荷
用途中空壁・真壁品番AF6下穴径(Φmm)6適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚使用壁厚(mm)【最低】8.1適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
アリゲーター フランジ付 AF5 箱入り(200本) トグラー・アンカー・システムアリゲーター フランジ付 AF5 箱入り(200本)トグラー・アンカー・システム
9,998税込10,998
1箱(200本)
5日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF5下穴径(Φmm)5穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0
アリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本) トグラー・アンカー・システムアリゲーター フランジ付 AF8 箱入り(100本)トグラー・アンカー・システム
7,398税込8,138
1箱(100本)
5日以内出荷
用途中空壁・真壁品番AF8下穴径(Φmm)8穴あけ深さ(mm)ねじ長さ+15使用壁厚(mm)【最低】12.2適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0
コンクリートビス ツイスター ナベ座付 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター ナベ座付 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
829税込912
1パック(125本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパートねじピッチ(mm)1.4(18山)下穴径(Φmm)3.4~3.5最大引張荷重(kN)1.3頭径D(Φmm)9.7頭部高さ(mm)t:3適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10寸法SL(mm)1.5呼び径d(mm)4.2
コンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブコンクリートビス ツイスター ナベ頭 鉄製/ラスパート処理 シャープポイント 高低ねじ山コクブ
829税込912
1パック(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、高耐食のラスパート処理を採用しています。
用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質鉄(SWCH18A相当)、表面処理:ラスパート適合ドライバーNo.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10
モリーフック ブロンズ 4個入 5Fシリーズ BEAVER(ビーバー)モリーフック ブロンズ 4個入 5FシリーズBEAVER(ビーバー)
289税込318
1パック(4個)
6日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
モリーフック シルバー 4個入 5Fシリーズ BEAVER(ビーバー)モリーフック シルバー 4個入 5FシリーズBEAVER(ビーバー)
219税込241
1パック(4個)
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノトルコンアンカーウェッジサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプター ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 打込み用アダプターユニカ
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ビッグワンBGRタイプ専用の打込みアタッチメントです。 NBG-30SDに装着することで、BGR-3070Mの打ち込みに対応可能です。 上向き施工に最適です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。材質合金鋼
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製 ユニカ締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) スチール製ユニカ
7,198税込7,918
1箱(20本)
4日以内出荷
打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。 カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。トラスコ品番195-1597材質/仕上スチール質量(g)75下穴径(Φmm)10.0ねじ長さ(mm)26.5二面幅(mm)21.0埋め込み深さ(mm)52以上最大引張荷重(kN)19.5ナット二面幅(mm)21ナット全長(mm)35本体長さ(mm)43.5ねじの呼び(六角高ナット)W3/8穿孔深さ(mm)60以上
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎ユニーズ
24,980税込27,478
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
ボードアンカー ユニーズボードアンカーユニーズ
8,998税込9,898
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
セットアンカー用打込み棒 ユニカセットアンカー用打込み棒ユニカ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
質量(g)145
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1パック(680本)
翌々日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1パック(700本)ほか
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1パック(230本)ほか
翌々日出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
ビッグワン ユニカビッグワンユニカ
12,980税込14,278
1セット(30本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
アリンコ トラス 日本パワーファスニングアリンコ トラス日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(70本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
アリンコ サラ 日本パワーファスニングアリンコ サラ日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(50本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカー適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入
スマートQCアンカー(ステンレス/生地) エヌパットスマートQCアンカー(ステンレス/生地)エヌパット
99,980税込109,978
1箱(25個)
翌々日出荷
ねじ径M12材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
QCアンカー(ステンレス/生地) エヌパットQCアンカー(ステンレス/生地)エヌパット
149,800税込164,780
1箱(25個)
翌々日出荷
ねじの呼びW1/2材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ボードロック(ユニカ(鉄/生地) 大阪魂ボードロック(ユニカ(鉄/生地)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ボードファスナー(マル得BOX(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ボードファスナー(マル得BOX(鉄/三価ホワイト)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMB-416-150材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ボードファスナー(B/BS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ボードファスナー(B/BS(鉄/三価ホワイト)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
739税込813
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
739税込813
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
STロック(ステンレス/生地) 大阪魂STロック(ステンレス/生地)大阪魂
2,598税込2,858
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
GKプラグ グリーン フィッシャーGKプラグ グリーンフィッシャー
4,998税込5,498
1セット(90本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用適合材石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
GBプラグ グリーン フィッシャーGBプラグ グリーンフィッシャー
4,998税込5,498
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
先鉄三ぶ六くん KLASS(クラス/旧:極東産機)先鉄三ぶ六くんKLASS(クラス/旧:極東産機)
62,000税込68,200
1パック(500本)ほか
5日以内出荷
GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~6

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー