絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(46)
- SUS304(19)
- SUS316(1)
- SUS410(3)
- SUS430(4)
- 亜鉛合金ダイカスト(26)
- 樹脂すべて(53)
- ABS(9)
- ナイロン(28)
- プラスチック(5)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- ポリプロピレン(PP)(6)
- 鉄すべて(119)
- SPCC(5)
- SWCH18A(3)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(5)
- 3.4~3.5(5)
- 4.3(4)
- 4.3~4.5(3)
- 5.3(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 7.5(4)
- 8(18)
- 8.5(3)
- 9(37)
- 10(22)
- 10.5(3)
- 11(9)
- 12(18)
- 12.5(3)
- 13(6)
- 13.5(5)
- 14(2)
- 16(9)
- ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・25・28・30・32・35・40・43・50・52・55・60・61・66・68・70・71・80・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26.5・29・30・32・36・36.5・38・39・40・42・45・49・50・55・60・69・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・6.7・6.8・8・9・10・10.5・12・16・18・24・28・36
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ホワイト(6)
- その他(4)
- カラー(1)
- ジオメット(4)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(18)
- 電気亜鉛メッキ(3)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(68)
- 若井産業(41)
- ユニカ(32)
- エスコ(31)
- サンコーテクノ(31)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- TRUSCO(10)
- フィッシャージャパン(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・ユニカ・エスコ・サンコーテクノ・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・JEFCOM(ジェフコム)・TRUSCO・フィッシャージャパン・MARVEL CORPORATION(マーベル)・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ダンドリビス・コクブ・KLASS(クラス/旧:極東産機)・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・ブランドをもっと見る
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む

カベピタ30
ダンドリビス(67件のレビュー)¥629~税込¥692~1箱(20本)ほか当日出荷空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)材質ナイロン(ガラス繊維入)全長(mm)30頭径(Φmm)15適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
らくらくボードアンカー
若井産業(20件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(30本)ほか当日出荷本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(12本)ほか当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ボードアンカー
JEFCOM(ジェフコム)(32件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
ボードアンカーG4
Y'sGOD(30件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(25本)ほか当日出荷4つの支点でガッチリ止まる! 取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る! 360度均等にロック! ドライバー1本で施工完了 GL工法使用可能! 使用ネジは3mm~4mmまでOK!材質ガラス繊維入り・ナイロン66長さ(mm)25.7十字穴番号No.2ねじ頭径(mm)12.5
ボードファスナー10本入
TRUSCO(10件のレビュー)¥719税込¥7911パック(10本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9.0ねじ径dM4
トグラー
TOGGLER(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)用途設備、内装ドリル径(Φmm)8
ボードファスナー8本入
TRUSCO(8件のレビュー)¥789税込¥8681パック(8本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。 フックタイプに3種類のバリエーションがございます。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A外径D(Φmm)6.8ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)9.0全長L(mm)32適合板厚(mm)3~10ねじ径dM4最大引張荷重kN(kgf)0.30(30.6)
ボードファスナー Bタイプ(鉄/三価クロメート)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1パック(25本)ほか当日出荷ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。材質スチール表面処理三価クロメート適合材中空壁
トグラー(パック品)
TOGGLER(24件のレビュー)¥469~税込¥516~1箱(15本)ほか当日出荷中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
ショートオーガー
JEFCOM(ジェフコム)(9件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(35本)ほか当日出荷から翌々日出荷極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
M8x70mm アスファルトアンカー(ステンレス/4本)
エスコ(3件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091パック(4本)当日出荷エスコ品番EA945DF-8材質ステンレスねじ径M8下穴径(Φmm)6.5首下長(mm)70
後付け/薄板用 家研アンカー
家研販売(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(5セット)当日出荷ドライバーで取付可。用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート材質SUS304奥行(mm)(框)12適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要
若井産業(1件のレビュー)¥349税込¥3841パック(2本)当日出荷本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。用途石膏ボード用
ボードアンカー(ステンレス)
JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(16本)ほか当日出荷新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに。ステンレスタイプ。少量パックでお求めやすい。傘が開いてガッチリ固定用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに材質ステンレスねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
カベロックサラ(パック品)
若井産業(9件のレビュー)¥569税込¥6261パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
カベロックナベ(パック品)
若井産業(5件のレビュー)¥599税込¥6591パック(13本)当日出荷下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合ねじM4×25適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
カベロックW
若井産業¥1,998~税込¥2,198~1パック(32本)ほか当日出荷石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。材質亜鉛ダイカスト全長(mm)取付物の厚み+25以上タッピング呼び径(mm)4呼び径(ねじ)4mm
トグラー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1パック(26本)ほか当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質樹脂ドリル径(Φmm)8
ボードアンカーGL25
若井産業¥1,498~税込¥1,648~1パック(30個)ほか当日出荷25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
ビックワン専用打込棒(機械式SDS)
ユニカ(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
アスファルト用ねじアンカー(ステンレス)
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック(4本)当日出荷アスファルト専用ねじアンカーです。簡単に取り外し可能なねじ式アンカーです。用途駐車場等のガイドポストに。サイクルスタンドに。トラスコ品番248-9489材質ステンレス(SUS410)、表面処理:ジオメット処理長さ(mm)77全長(mm)77下穴径(Φmm)7ツバ径(Φmm)15ねじ長さ(mm)60ドリル径(Φmm)7ねじ径(mm)10深さ(mm)打ち込み:50二面幅(mm)10頭部径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)70最大引張荷重(kN)約5.8頭部高さ(mm)7本体長さ(mm)77ねじの呼びM10外径(mm)10アズワン品番65-1970-08呼び寸法L(mm)70
ボードアンカー専用ツール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!全長(mm)155質量(g)385
ボードアンカー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1セット(30本)ほか当日出荷石こうボード壁への器具の取り付け用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質鉄下穴径(Φmm)9
ウォールアンカー
OHSATO(大里)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(25本)ほか当日出荷から翌々日出荷簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8