絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- その他(5)
長さ(mm)
- 70(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS316(1)
- 樹脂すべて(2)
- ABS(2)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(2)
- 中空壁・母材(1)
- 合板(1)
- 石膏ボード(2)
ドリル径(Φmm)
- 8(4)
埋め込み深さ(mm)
- 32(1)
32
ねじ長さ(mm)
- 32
- 20(9)
- 23(6)
- 25(14)
- 26.5(6)
- 29(6)
- 30(6)
- 36(5)
- 36.5(6)
- 38(5)
- 39(10)
- 40(5)
- 42(9)
- 45(8)
- 49(13)
- 50(7)
- 55(7)
- 60(7)
- 69(7)
- 70(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 若井産業(2)
- 大阪魂(2)
- TOGGLER(1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
若井産業・大阪魂・TOGGLER・KLASS(クラス/旧:極東産機)
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
その他(5)

トグラー(パック品)
TOGGLER(22件のレビュー)¥469~税込¥516~1箱(15本)当日出荷中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
トグラー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1パック(30本)当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
トグラーTB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
トグラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,598税込¥6,1581パック(100本)6日以内出荷石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。ねじ長さ(mm)32+取付物厚下穴径(Φmm)8型式T9.5型ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11