絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26.5・29・30・32・36・36.5・39・40・42・43・45・46.5・49・55・60・69・70・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・7・7.5・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・13・13.5・14・16・ドリル径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
4・5・6・6.7・6.8・8・9・10・10.5・12・16
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・25・28・30・32・40・43・50・52・55・60・61・66・68・70・71・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ボードアンカー

375件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個) エスコ3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個)エスコ
6,420税込7,062
1袋(200個)
翌日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM-10
9-15mm ボードアンカー(100個) エスコ9-15mm ボードアンカー(100個)エスコ
5,370税込5,907
1袋(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA947AK-2
3 - 8mm ボードアンカー(100個) エスコ3 - 8mm ボードアンカー(100個)エスコ
4,780税込5,258
1袋(100個)
8日以内出荷
エスコ品番EA947AK-1
Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個) エスコΦ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個)エスコ
3,800税込4,180
1袋(110個)
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA947AE-12B
Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入) エスコΦ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入)エスコ
3,800税込4,180
1袋(100個)
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA947AE-11B
Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/20個入) エスコΦ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/20個入)エスコ
1,000税込1,100
1袋(20個)
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA947AE-11
ミニ鉄三四郎 化粧箱 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]ミニ鉄三四郎 化粧箱コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
24,980税込27,478
1パック(100本)
10日以内出荷
どんな長さのビスでもOK! ビスの太さ3ミリから4ミリまで対応! 超小型・頭の直径10ミリ。 ビスの太さ3ミリから4ミリまで。 GL工法にも最適です!
GK専用工具 GKW (10本入り) フィッシャーGK専用工具 GKW (10本入り)フィッシャー
8,198税込9,018
1箱(10本)
当日出荷
石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。 インパクトドライバでの使用が可能です。
用途石こうボード用材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)トラスコ品番494-1977適合本体52389質量(g)87.5
GKM (100本入り) フィッシャーGKM (100本入り)フィッシャー
8,998税込9,898
1セット(100本)
当日出荷
石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用適合ビス頭径(mm)4~5長さ(mm)31トラスコ品番494-1675材質質量(g)412適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.24kN
GK (100本入り) フィッシャーGK (100本入り)フィッシャー
4,798税込5,278
1セット(100本)
当日出荷
石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用適合ビス頭径(mm)4~5長さ(mm)22トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18
GB GB8 (25本入り) フィッシャーGB GB8 (25本入り)フィッシャー
5,198税込5,718
1セット(25本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)5全長(mm)50ドリル径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)50穿孔深さ(mm)60仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1802材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)138.2適合材ALC最大引張荷重(kN)1.2
GB GB10 (20本入り) フィッシャーGB GB10 (20本入り)フィッシャー
5,498税込6,048
1セット(20本)
当日出荷
ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
呼径d(mm)7全長(mm)55ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55穿孔深さ(mm)65仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)141.3適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3
エビ エビボードアンカー(500個入) フックL LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ エビボードアンカー(500個入) フックLLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
材質スチール仕様ボードアンカー用フックL型のみトラスコ品番750-7780質量(kg)4フック全長(mm)25アズワン品番65-1968-83フック径(mm)3フック高さ(mm)17
エビ エビボードアンカー(500個入) フックC LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ エビボードアンカー(500個入) フックCLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
材質スチール仕様ボードアンカー用フックC型のみトラスコ品番750-7771質量(kg)4フック全長(mm)24アズワン品番65-1968-79フック径(mm)20
ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1290Xユニカ
11,980税込13,178
1セット(20個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)90下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1280厚さ(mm)(最大使用)12質量(g)87締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1210Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(20個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)100下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1255厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)94締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X ユニカビッグワンステン(バラ) BGS-1080Xユニカ
10,980税込12,078
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1221厚さ(mm)(最大使用)13質量(g)54締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BGL-3070X ユニカビッグワン(バラ) BGL-3070Xユニカ
4,398税込4,838
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10、【高ナット】W3/8材質スチール全長(mm)70下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51トラスコ品番749-1212質量(g)68締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
ビッグワン(バラ) BG-860X ユニカビッグワン(バラ) BG-860Xユニカ
3,998税込4,398
1セット(50個)
翌日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
ビッグワン(バラ) BG-1090X ユニカビッグワン(バラ) BG-1090Xユニカ
3,500税込3,850
1セット(30個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M10材質スチール全長(mm)90下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52トラスコ品番749-1123厚さ(mm)(最大使用)22質量(g)58締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン BGS-1212 ユニカビッグワン BGS-1212ユニカ
18,980税込20,878
1セット(25個)
4日以内出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M12材質ステンレス全長(mm)120下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61トラスコ品番749-1263厚さ(mm)(最大使用)42質量(g)109締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
エルビス 鉄ラスパート ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルビス 鉄ラスパートダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,298税込2,528
1箱(85本)ほか
当日出荷
呼径d(mm)5.3仕様ラスパート処理材質スチール
ボードファスナーBーOタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノボードファスナーBーOタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(10本)
4日以内出荷
ねじ径M4材質スチールトラスコ品番557-8582
ボードファスナーBーLタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノボードファスナーBーLタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(10本)
4日以内出荷
ねじ径M4材質スチールトラスコ品番557-8604
ボードファスナーBーCタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノボードファスナーBーCタイプ スチール製 パック品サンコーテクノ
959税込1,055
1パック(10本)
4日以内出荷
ねじ径M4材質スチールトラスコ品番557-8591
ボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品 サンコーテクノボードタップBTPタイプ プラスチック製 パック品サンコーテクノ
2,298税込2,528
1パック
4日以内出荷
カベロックD W ナベ(パック品) 若井産業カベロックD W ナベ(パック品)若井産業
599税込659
1箱(12本)
当日出荷
下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。取付ねじ径(Φmm)3.0~4.2ねじ長さ(mm)取付物の厚み+25以上材質亜鉛ダイカスト表面処理電気亜鉛メッキ適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)311、(9.5mmボード)231、(12.5mmボード+12.5mmボード)481
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) TRUSCOボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(10本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番424-3633材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)22.4最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
ボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製) サンコーテクノボードタップ(ねじ込み式・プラスチック製)サンコーテクノ
6,198税込6,818
1箱(100本)
当日出荷
ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)3.5頭部径(Φmm)12長さ(mm)25トラスコ品番403-5682材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス)質量(g)103最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
ドリラー(フェニックス)(小箱) 大阪魂ドリラー(フェニックス)(小箱)大阪魂
5,398税込5,938
1箱(100個)
翌々日出荷
適合M4用
エバーキャッチ(鉄/生地)(小箱) エイ・ワイ・ファスナーエバーキャッチ(鉄/生地)(小箱)エイ・ワイ・ファスナー
7,798税込8,578
1箱(50個)
7日以内出荷
ボルト径寸法(Φmm)8平径(mm)13全長(mm)76ドリル径(Φmm)14.5筒径(Φmm)13.4筒長(mm)62材質表面処理生地
イーグルアンカー(鉄/生地)(小箱) サンコーテクノイーグルアンカー(鉄/生地)(小箱)サンコーテクノ
29,980税込32,978
1箱(25個)
4日以内出荷
材質表面処理生地
アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1箱(100個)
当日出荷
呼びM10長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60材質SUS410表面処理ダクロ
T-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱) ユニカT-ロック TLSタイプ(ステンレス)(小箱)ユニカ
12,980税込14,278
1箱(50個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
オーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングオーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
11,980税込13,178
1箱(150個)
翌々日出荷
寸法d1(mm)6.5寸法D(Φmm)13.3寸法L(mm)28寸法L1(mm)15.8材質表面処理生地使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
オーガー(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングオーガー(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
8,398税込9,238
1箱(100個)
翌々日出荷
寸法d1(mm)6.3寸法D(Φmm)13.3寸法L(mm)43.5寸法L1(mm)23.4材質表面処理生地使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
EZアンカーライト(鉄/生地)(小箱) 日本パワーファスニングEZアンカーライト(鉄/生地)(小箱)日本パワーファスニング
6,798税込7,478
1箱(100個)
当日出荷
寸法d1(mm)4.4寸法D(Φmm)10.2寸法L(mm)33寸法L1(mm)19使用適合ねじ径タッピンねじ/3.5mm材質表面処理生地
ウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス) ユニカウェッジ式アンカービッグワン BGSタイプ(ステンレス)ユニカ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ねじの呼びM12全長L(mm)100ねじ長さl(mm)49下穴径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)(最小)50最大取付物厚さ(mm)22材質ステンレス
モンゴGLアンカー(500) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカー(500)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(500本)
翌日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上トラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
モンゴGLアンカーキット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴGLアンカーキットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(200組)
翌日出荷
下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズ
適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1頭部径(Φmm)13全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上トラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

ボードアンカー