絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(117)
  • 冨士精密(31)
  • 巴工業(21)
  • 紀州ファスナー(11)
  • TRUSCO(6)
  • 双和製作所(6)
  • イチヤナギ(5)
  • ハードロック工業(4)
  • エスコ(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • サトーラシ(2)
  • サンワ・アイ(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • コノエ(1)
  • BUMAX(1)
  • ロックファスナー(1)
  • セイユー(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 3/8(18)
  • M3(49)
  • M4(93)
  • M5(130)
  • M8(305)
  • M10(336)
  • M12(321)
  • M14(111)
  • M16(241)
  • M18(72)
  • M20(191)
  • M22(96)
  • M24(151)
  • M27(55)
  • M30(83)
  • M33(31)
  • M36(52)
  • M42(19)
  • W3/8(18)
材質
  • ステンレスすべて(38)
  • SUS304(26)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(4)
  • チタン(1)
  • 鉄すべて(111)
  • S45C(8)
  • SCM435(1)
  • SS400(3)
  • SWCH10R(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 1(186)
  • その他(5)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ステンコート(1)
  • 3価ブラック(9)
  • 3価ホワイト(30)
  • クロメート(20)
  • クローム(1)
  • ニッケル(4)
  • ユニクロ(24)
  • 生地/未処理(17)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 蓚酸塩被膜(SDC)(1)
  • 黒亜鉛(4)
  • 黒染め(1)
ねじ山種類
  • メートル並目(111)
メートル並目
規格
  • 1種(18)
  • 2種(19)
  • 3種(2)
1種・2種・3種
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M5(130)
M6
M8(305)
M10(336)
M12(321)
M14(111)
M16(241)
M20(191)
M22(96)
M24(151)
ねじの呼びをもっと見る
SLナット(鉄/ユニクローム) 大阪魂SLナット(鉄/ユニクローム)大阪魂(70件のレビュー)
699税込769
1パック(30個)
当日出荷
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス) TRUSCOUナット(ステンレス)TRUSCO(7件のレビュー)
739税込813
1パック(5個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
ナイロンナット1種(ステンレス) 大阪魂ナイロンナット1種(ステンレス)大阪魂(43件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(50個)
当日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット(ユニクロ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンナット(ユニクロ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
169税込186
1袋(5個)
当日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
Uナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密Uナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(6件のレビュー)
569税込626
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ナイロンナット(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンナット(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
259税込285
1袋(3個)
当日出荷
緩みどめ効果があります。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
ハードロックナット (ステンレス) ハードロック工業ハードロックナット (ステンレス)ハードロック工業(35件のレビュー)
479税込527
1パック(5セット)
当日出荷
くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)コノエ(7件のレビュー)
569税込626
1パック(50個)
当日出荷
ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ゆるみ止めナット(ステンレス) 大阪魂ゆるみ止めナット(ステンレス)大阪魂(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品) 巴工業ナイロンナット 2種(ステンレス)(パック品)巴工業(32件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ステンレス規格2種ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(ステンレス) ロックファスナーナイロンナット 1種(ステンレス)ロックファスナー(30件のレビュー)
439税込483
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス規格1種
フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(17件のレビュー)
529税込582
1パック(6個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密Uナット 薄形(ステンレス)冨士精密(17件のレビュー)
559税込615
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ユニクロ) TRUSCOUナット(鉄/ユニクロ)TRUSCO(3件のレビュー)
759税込835
1パック(18個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
Vロックナット(ステンレス) 紀州ファスナーVロックナット(ステンレス)紀州ファスナー(15件のレビュー)
649税込714
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス)双和製作所(15件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
皿ばね ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
84税込92
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
スプリングナット(鉄/三価クロメート) 大阪魂スプリングナット(鉄/三価クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷
材質/仕上鉄/三価クロメート
フランジナイロンナット(鉄/三価ブラック) 大阪魂フランジナイロンナット(鉄/三価ブラック)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼びM6(10材質鉄(または標準)表面処理三価ブラック
ハードロックナット TRUSCOハードロックナットTRUSCO(3件のレビュー)
969税込1,066
1パック(15個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質SS400相当材タイプH-1・リム付表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
フランジ付ゆるみ止めナット(ステンレス/生地) 大阪魂フランジ付ゆるみ止めナット(ステンレス/生地)大阪魂(6件のレビュー)
579税込637
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(8件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種(鉄/クロメート) 巴工業ナイロンナット 1種(鉄/クロメート)巴工業(10件のレビュー)
529税込582
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
M6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) エスコM6 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個)エスコ(1件のレビュー)
660税込726
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6
Uナット(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
459税込505
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
くさびナットA型(ステンレス)(パック品) サンワ・アイくさびナットA型(ステンレス)(パック品)サンワ・アイ(8件のレビュー)
479税込527
1パック(9個)
当日出荷
ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。
材質ステンレス
戻り止ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)戻り止ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
189税込208
1袋(4個)
当日出荷から9日以内出荷
購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
SUSフランジナイロンナット 大阪魂SUSフランジナイロンナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
Uナット(鉄/三価ホワイト) 冨士精密Uナット(鉄/三価ホワイト)冨士精密(1件のレビュー)
459税込505
1パック(7個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
イダリング(ステンレス) 大阪魂イダリング(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
569税込626特価
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
Uナット 1種(SUS316L) 冨士精密Uナット 1種(SUS316L)冨士精密(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L規格1種ねじ山種類メートル並目
ナイロンN(1シュ) 大阪魂ナイロンN(1シュ)大阪魂
667税込734
1袋(41個)
翌々日出荷
スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ユニクロ FRLナット 大阪魂ユニクロ FRLナット大阪魂
667税込734
1袋(31個)
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス) TRUSCO六角ナットハードロックナット(リム付・ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(6個)
当日出荷
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。 おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。 繰り返し使用が可能です。 ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。 振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所材質ステンレス(SUS304相当)
Uナット 薄形(鉄/クロメート) 冨士精密Uナット 薄形(鉄/クロメート)冨士精密(4件のレビュー)
529税込582
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
719税込791
1袋(50個)
翌々日出荷
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 巴工業ナイロンナット 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)巴工業
7,398税込8,138
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格2種ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品) サンワ・アイくさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)サンワ・アイ(1件のレビュー)
479税込527特価
1パック(17個)
当日出荷から6日以内出荷
抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。
材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
脱落・防止スプリング ペタルファスナー セイユー脱落・防止スプリング ペタルファスナーセイユー
3,998税込4,398特価
1袋(30個)
当日出荷から7日以内出荷
ボルト・ナットの緩み、脱落防止スプリングです。スプリングの緊縮力と押圧による緩み止め効果があります。目視で施工完了を確認する事が出来ます。
用途既設のボルト・ナットに取付可能です。
Uナット(鉄/三価クロメート) TRUSCOUナット(鉄/三価クロメート)TRUSCO
769税込846
1パック(18個)
当日出荷
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理三価クロメート
ゆるみ止めナット