絞り込み
  • 色その他(32)
  • 色アソート(20)
  • 色イエロー(31)
  • 色オレンジ(45)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(245)
  • 色グレー(197)
  • 色シルバー(221)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(70)
  • 色ブラック(270)
  • 色ブルー(435)
  • 色ベージュ(122)
  • 色ホワイト(78)
  • 色レッド(61)
  • 色柄物(10)
  • 色迷彩色(17)
サイズ
  • 3L(346)
  • 3S(8)
  • 4L(314)
  • 5L(286)
  • 5号(2)
  • 6L(91)
  • 7L(28)
  • 7号(3)
  • 9号(3)
  • 11号(3)
  • L(368)
  • LL(355)
  • M(366)
  • S(315)
  • SS(216)
  • その他(4)
  • フリー(66)
  • 子供用(3)
名入れ
  • 名入れ名入れ可能(98)
ブランド
  • コーコス信岡
  • モノタロウ(101)
  • フェリック(2,861)
  • サンエス(2,188)
  • ジーベック(1,599)
  • 自重堂(1,172)
  • アイトス(1,030)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(954)
  • カーシーカシマ(873)
  • ボンマックス(789)
  • クロダルマ(774)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(677)
  • セブンユニフォーム(662)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • エスコ(579)
  • 住商モンブラン(539)
  • 桑和(486)
  • bigborn(ビッグボーン)(466)
  • ボストン商会(434)
  • 空調服(409)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 氷零 0度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡

    氷零 0度 保冷剤 150g(1個)

    コーコス信岡
    339税込373
    1個
    当日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-469)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度10度以下を約6時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約12~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて。設定温度により異なります)成分水・増粘剤・防腐剤シルバーサイズF製品質量(g)150本体寸法(縦×横×高さ)(mm)140×110×40保冷時間(時間)約6(※外気約30度の環境下で10度以下。使用環境により異なります)
  • アイスメッシュベスト&保冷剤「氷零」0度150g3個 セット コーコス信岡

    アイスメッシュベスト&保冷剤「氷零」0度150g3個 セット

    コーコス信岡
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    【ベスト】。脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能 。本セットは3個付属されています。首元にペルチェを装着可能なペルチェホール 。ペルチェクーラーユニットは付属されておりません。ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。前部のベルトでサイズ調整が可能。【保冷剤】。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境下で、表面温度10度以下を約6時間持続。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング成分保冷剤:水・増粘剤・防腐剤種別ベストブラックサイズF混率(%)ベスト:パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)外寸(mm)保冷剤:140×110内容量(g)保冷剤:150機能涼感・冷感/ストレッチ保冷時間(時間)約6(※外気約30度の環境下で10度以下。使用環境により異なります)、冷結時間:約12~24(※-18度設定の冷凍庫にて。設定温度により異なります)
  • 北極 -10度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡

    北極 -10度 保冷剤 300g(1個)

    コーコス信岡
    489税込538
    1個
    当日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-479)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度0度以下を約5.5時間、10度以下を約6.5時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約24~36時間(※-18度設定の冷凍庫にて 設定温度により異なります)成分水・調整剤・増粘剤シルバーサイズF製品質量(g)300寸法(縦×横×高さH)(cm)18×13×4.5保冷時間(時間)0度以下:約5.5、10度以下:約6.5(※外気約30度の環境下 使用環境により異なります)
  • 氷零 0度 保冷剤 300g(1個) コーコス信岡

    氷零 0度 保冷剤 300g(1個)

    コーコス信岡
    439税込483
    1個
    当日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-479)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度10度以下を約8時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約15~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて 設定温度により異なります)成分水・増粘剤・防腐剤シルバーサイズF製品質量(g)300寸法(縦×横×高さH)(cm)18×13×4.5保冷時間(時間)約8(※外気約30度の環境下で10度以下 使用環境により異なります)
  • アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット コーコス信岡

    アイスメッシュベスト 保冷剤300g用 6ポケット

    コーコス信岡
    1,898税込2,088
    1着
    翌々日出荷
    脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能 。保冷剤は別売りのGLADIATOR「氷零」「北極」300gに対応。ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。幅広い体型に対応する3サイズ展開(S・F・3XL 。Sはユニセックスサイズ)。前部のベルトでサイズ調整が可能。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング種別ベスト混率(%)パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)対応保冷剤:300gモデル
  • 北極 -10度 保冷剤 150g(1個) コーコス信岡

    北極 -10度 保冷剤 150g(1個)

    コーコス信岡
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    GLADIATORアイスベスト(GI-469)用に開発された保冷剤。安心の日本製。外側(遮熱層)はアルミ+発泡シートの特殊な8層構造が外気熱を防ぎ、効率的な保冷時間を実現。約30度の環境温度下で、表面温度0度以下を約3.5時間、10度以下を約4.5時間持続。
    用途GLADIATORアイスベスト用仕様【冷結時間】約15~24時間(※-18度設定の冷凍庫にて、設定温度により異なります)成分水・調整剤・増粘剤シルバーサイズF製品質量(g)150寸法(縦×横×高さH)(cm)14×11×4保冷時間(時間)0度以下:約3.5、10度以下:約4.5(※外気約30度の環境下、使用環境により異なります)
  • 半袖Tシャツ コーコス信岡

    半袖Tシャツ

    コーコス信岡(39件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    しっかり・丈夫なWステッチリブ。 ソフトな風合い。
    種別Tシャツ混率(%)綿100%(グレーのみ綿85%・レーヨン15%)質量(g/m2)170ポケットアリ
  • ボルトクール ベストセット コーコス信岡

    ボルトクール ベストセット

    コーコス信岡
    7,898税込8,688
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-2039)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング混率(%)ベスト(G-2039):ポリエステル100素材ベスト(G-2039):ソフトシェル(裏アルミコーティング)
  • ニオイクリア消臭バラクラバ G-234 コーコス信岡

    ニオイクリア消臭バラクラバ G-234

    コーコス信岡
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。 夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。
    材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチサイズF混率(%)ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%特性接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY
  • 裾上げテープ コーコス信岡

    裾上げテープ

    コーコス信岡(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    生地に合わせて色をお選びください。1個でズボン1着分が目安です。アイロンで接着、手軽に裾上げ。水洗い、ドライクリーニングOK。
    その他-使用方法-水にひたした裾上げテープの白い接着面を生地にあてて中温(140℃~160℃)のアイロンを10秒前後軽く押し当てます。詳しくは商品裏面のご使用方法をお読みください。テープ幅(mm)23テープ長さ(m)1.2
  • メッシュ脚絆 コーコス信岡

    メッシュ脚絆

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    539税込593
    1組
    当日出荷
    メッシュ素材使用。面ファスナータイプ
    用途屋外作業全般。農林作業。建設土木作業ブラック長さ(cm)19混率(%)ナイロン100
  • 長靴用輪ゴム 2本入 コーコス信岡

    長靴用輪ゴム 2本入

    コーコス信岡
    289税込318
    1袋(2本)
    当日出荷
    田植え長靴着用時の足首を固定します
    用途農作業。ガーデニング。現場作業全般ブラックサイズF製品質量(g)15素材天然ゴム
  • ANDARE SCHIETTI ワンタックカーゴ(脇シャーリング) A-8076 コーコス信岡

    ANDARE SCHIETTI ワンタックカーゴ(脇シャーリング) A-8076

    コーコス信岡
    2,990税込3,289
    1着
    翌々日出荷
    裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。
    仕様長財布も入るサイドマルチポケット、右脇ポケット内側コインポケット、脇シャーリング、両脇カラビナ付種別カーゴスラックス混率(%)ポリエステル85、綿15材質(ボタン)フロント:樹脂穴、左後ろ・サイドポケット:樹脂ドット
  • ボルトクールベスト ペルチェセット コーコス信岡

    ボルトクールベスト ペルチェセット

    コーコス信岡
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-4039)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。【ペルチェ(GP-854)】。GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。瞬時に最大-20度の表面温度冷却。簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)】。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニングセット内容ウェア、ペルチェ、ファン、モバイルバッテリーネイビー混率(%)ベスト(G-4039):ポリエステル100素材ベスト(G-4039):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
  • 吸汗速乾 半袖Tシャツ AS-627 コーコス信岡

    吸汗速乾 半袖Tシャツ AS-627

    コーコス信岡(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スタイリッシュなスポーティーシルエット。袖マルチポケット。消臭テープ・吸汗速乾DRY・ジャストフィットシルエット。
    用途配色を施したワークウェアとセットアップ可能なデザイン。仕様スタイリッシュな「スポーティーシルエット」、袖マルチポケット(意匠登録済)、消臭テープ付、吸汗速乾 DRY、ジャストフィットシルエット種別Tシャツ材質マイクロドライメッシュ、樹脂穴ボタン混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾、消臭効果
  • ニオイクリアパワーサポート長袖 コーコス信岡

    ニオイクリアパワーサポート長袖

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    接触冷感。吸汗速乾。袖マルチポケット。UVカット。
    用途ワーク。作業。工事。現場。スポーツ。ランニング。機能接触冷感、吸汗速乾、UVカット
  • 長袖Tシャツ コーコス信岡

    長袖Tシャツ

    コーコス信岡(41件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    しっかり・丈夫なWステッチリブ。 ソフトな風合い。
    種別長袖Tシャツ質量(g/m2)200生地天竺ポケットアリ袖丈長袖
  • スタイリッシュカーゴパンツ G-5005 コーコス信岡

    スタイリッシュカーゴパンツ G-5005

    コーコス信岡(9件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    腰周りはややゆったりとしつつ、裾に向かってテーパードしていく、タイトなシルエット。 ストレッチ生地により、「収縮性」「フィット感」「動きやすさ」は抜群。 ボトムを引き締め、ラインをきれいに魅せることで、スタイリッシュな着こなしが可能。 様々な着こなしに合わせやすく、カジュアルからハードワークまで幅広く使えるマストなアイテム。
    混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83
  • 腕カバー花柄 コーコス信岡

    腕カバー花柄

    コーコス信岡(4件のレビュー)
    399税込439
    1双
    当日出荷
    花柄サイズフリー混率(%)綿100全長(cm)35
  • 腕カバージャージ付 コーコス信岡

    腕カバージャージ付

    コーコス信岡(16件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    材質綿100%ブラックサイズフリー全長(cm)36
  • 半袖メッシュつなぎ コーコス信岡

    半袖メッシュつなぎ

    コーコス信岡(2件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    脇と背中部分にメッシュ使用。熱のこもりを抑え衣服内を爽やか。速乾性が高い素材。吸汗速乾ドライ。脇・背中メッシュ。
    用途作業、現場、工事、ハードワークその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖つなぎ機能吸汗速乾名入れ裾上げ袖丈半袖
  • モバイルバッテリー 10000mAh コーコス信岡

    モバイルバッテリー 10000mAh

    コーコス信岡
    2,389税込2,628
    1個
    当日出荷
    GLADIATORボルトシリーズ(ボルトクール=空調ファン、ボルトアイス=ペルチェ、ボルトヒート=電熱衣料)対応バッテリー 。連続使用時間は一覧をご確認ください。バッテリー残量を1%単位でデジタル表示。PSE・CCC適合。過電流・過電圧を防ぐ安全保護機能。Type-Cポートで最大PD20W出力が可能でスマートフォンや電子タバコなども素早く充電。出力はUSB Type-A×2ポート・Type-C×1ポート。
    用途VOLTCOOL・VOLTICE・VOLTHEAT用/スマホ等電子機器充電用付属品USB TypeC-TypeCケーブル(ACアダプターは別売)ブラックサイズF容量3.85V 10000mAh(38.5Wh)質量(g)165出力USB Type-A×2(5V3A・9V2A・12V1.5A)、Type-C×1(5V3A・9V2.22A・12V1.67A)本体寸法(mm)104×67×17.5定格容量5V 6100mAh(30.5Wh)、9V 3200mAh(28.8Wh)、12V 2200mAh(26.4Wh)入力USB Type-C×1(5V3A・9V2A・12V1.5A)充電時間約3時間(PD対応アダプター) 約4.5時間(5V/2Aアダプター)使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)0~40使用可能回数500回
  • ボルトクール半袖ペルチェセット コーコス信岡

    ボルトクール半袖ペルチェセット

    コーコス信岡
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-4030)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。ヘルメットを装着したまま被ることができるヘルメット対応フード(フードは取り外し可能)。背中ランヤード取付口を装備したフルハーネス対応。胸と脇ポケットでバッテリーとリモコンが操作可能。左袖ペン差し付き。【ペルチェ(GP-854)】。GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット。瞬時に最大-20度の表面温度冷却。簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現。最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニングネイビー混率(%)半袖ブルゾン(G-4030):ポリエステル100素材半袖ブルゾン(G-4030):マイクロリップストップ(裏アルミコーティング)
  • ナイロンIPベルト38 コーコス信岡

    ナイロンIPベルト38

    コーコス信岡(5件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    1PNバックル、5穴、ナイロン100%
  • 綿GIベルト38 コーコス信岡

    綿GIベルト38

    コーコス信岡(12件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーバックル、アンティーク調
    幅(mm)38長さ(cm)110混率(%)綿100バックルローラー
  • ANDARE SCHIETTI 作業帽子 コーコス信岡

    ANDARE SCHIETTI 作業帽子

    コーコス信岡(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェアANDARE SCHIETTI シリーズの帽子です。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。作業服の同シリーズもあります。
    仕様アジャスタ付混率(%)ポリエステル60、綿40生地ソフトツイル(減量加工)
  • ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡

    ストレッチカーゴパンツ

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材。JIS帯電防止規格T-8118合格品。熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材。汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材。10ヶ所の大容量ポケット。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。両脇ポケット内コインポケット付き。両サイドにフラップ付きカーゴポケット。右サイドカーゴポケットには、フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる”上から入るスマホポケット”付き。右サイドファスナーポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き
    用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/カーゴ/ズボン/パンツ/作業着種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止素材ストレッチドライドビー
  • 長袖メッシュつなぎ コーコス信岡

    長袖メッシュつなぎ

    コーコス信岡(4件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    脇と背中部分にメッシュ使用。熱のこもりを抑え衣服内を爽やか。速乾性が高い素材。吸汗速乾ドライ。脇・背中メッシュ。
    用途作業、現場、工事、ハードワークその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖つなぎ機能吸汗速乾名入れ裾上げ袖丈長袖
  • 透湿レインスーツ コーコス信岡

    透湿レインスーツ

    コーコス信岡
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    耐水圧10000mm、透湿性3000g/m2・24hr、上下セット、上下セパレート、裾調整可能、フード取り外し可能、内側メッシュ、二重前立て、反射材付き。
    用途通勤・通学、梅雨対策、雨対策、外作業耐水圧(mm)10000透湿性(g/m2・24hr以上)3000
  • アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴 コーコス信岡

    アイスメッシュベスト 保冷剤150g用 6ポケット&ペルチェ穴

    コーコス信岡
    1,898税込2,088
    1着
    翌々日出荷
    脇部分に保冷剤を縦に入れることで身体にピッタリ沿い違和感を軽減。最大6個(脇4個・背中2個)の保冷剤を収納可能 。保冷剤は別売りのGLADIATOR「氷零」「北極」150gに対応。首元にペルチェを装着可能なペルチェホール。ストレッチ性が高く体にフィットし、保冷剤の重さによる負担も軽減するパワーメッシュ素材を使用。幅広い体型に対応する3サイズ展開(S・F・3XL 。Sはユニセックスサイズ)。前部のベルトでサイズ調整が可能。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング混率(%)パワーメッシュ(ポリエステル93・ポリウレタン7)対応保冷剤:150gモデル
  • 八方型帽子 J-1466 コーコス信岡

    八方型帽子 J-1466

    コーコス信岡
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    混率(%)ポリエステル60・綿40素材ソフトツイル・制電
  • ボルトクール 半袖セット コーコス信岡

    ボルトクール 半袖セット

    コーコス信岡
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    専用バッテリーとファンがセットになった空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ。【ウェア(G-2030)】。裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き。衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。左袖ペン差し付き。【ファン(GF-856)】。送風量は毎秒約47L。対応バッテリー満充電時で約7時間連続稼働。スイッチはON・OFFの簡単設計(風量調節機能はありません)。【モバイルバッテリー(GB-852)】。大容量10000mAhのVOLTシリーズ用モバイルバッテリー。PSE適合。夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能。外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能。電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)。
    用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング混率(%)半袖ブルゾン(G-2030):ポリエステル100素材半袖ブルゾン(G-2030):ソフトシェル(裏アルミコーティング)
  • 半袖ポロシャツ A-4377 コーコス信岡

    半袖ポロシャツ A-4377

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1着ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    細かく刻んだサイズ展開。あらゆる体系にマッチするベストサイズを徹底追及。 Xライン&スポーツシルエット。くびれを入れたすっきりタイプのスポーツシルエット。 消臭テープ付。衣服内に付着した臭いを軽減します。 袖マルチポケット。便利な収納ポケットが付いています。 ボタン付胸ポケット。モノが落ちにくくペンも差しやすい。 吸汗速乾DRY。汗を吸収しすばやく乾燥。衣服内をドライに保つ。 動きやすいラグラン袖。腕の突っ張り解消。動きやすい。 男女対応。共通仕様で男女着用可能。
    種別半袖ポロシャツ材質マイクロドライバックメッシュ混率(%)ポリエステル100
  • ヘザーパターンクールパワーサポート長袖 コーコス信岡

    ヘザーパターンクールパワーサポート長袖

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    超・接触冷感、吸汗速乾DRY、全方向ストレッチ、ラグランスリーブ、脇・背中メッシュ、フラットロックシーム縫製、脇消臭テープ付き
    用途作業、DIY、空調服インナー、スポーツ、アウトドア機能吸汗速乾、クール、ストレッチ、クッション性、抗菌・防臭
  • ニオイクリア消臭アームカバー G-236 コーコス信岡

    ニオイクリア消臭アームカバー G-236

    コーコス信岡
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
    不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に水に分解、無臭化へ。 夏の困ったニオイ対策へのマストアイテム。
    材質ニオイクリア(R)ボーダーパワーストレッチ混率(%)ナイロン51、ポリエステル39、ポリウレタン10特性接触冷感、全方向ストレッチ素材、吸汗速乾DRY
  • 5ポケット 半袖Tシャツ コーコス信岡

    5ポケット 半袖Tシャツ

    コーコス信岡
    2,590税込2,849
    1着
    翌々日出荷
    SS~5Lまで幅広いサイズ展開。SS・Sは女性対応シルエット。シワになりにくく肌離れのよいワッフル生地。収納性抜群の5ポケット。首元Vガゼット。ボタン付き胸ポケット。前後にある脇ポケット。長めの袖丈。ラグラン袖。裾フライス仕様。GLADIATORロゴネーム(右袖・左裾)
    用途GLADIATOR/グラディエーター/G-GAIA/ポケット/Tシャツ/半袖/ワッフル混率(%)ポリエステル55、綿45(ライトワッフル)機能通気性、保温性
  • デニムストレッチ カーゴパンツ コーコス信岡

    デニムストレッチ カーゴパンツ

    コーコス信岡(2件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    SS~6Lまで幅広いサイズに対応。横の伸長率25%以上のストレッチ素材「アメイジングストレッチデニム」使用。薬品・肥料・水を削減し栽培農家の収入を増やすシステム農法で生産するサステナブルコットンを使用。通常のデニムより単時間で乾く速乾性素材使用。ウエストストレッチでビンテージタイプの腰廻り。両サイドカーゴポケット。右サイドカーゴポケット上部には長財布も入る深めのファスナー付きポケット。両脇のベルトループ下部カラビナ用ループ付き(カラビナは付属されていません)。脇ポケットの内側には小さなコインポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット
    用途GLADIATOR/グラディエーター/アメイジングストレッチ/ストレッチ/サステナブル/カーゴ/パンツ種別カーゴパンツ混率(%)綿80/ポリエステ18/ポリウレタン2機能ストレッチ/速乾性素材アメイジングストレッチ ドライデニム
  • ニオイクリア半袖Tシャツ G-737 コーコス信岡

    ニオイクリア半袖Tシャツ G-737

    コーコス信岡
    2,290税込2,519
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    半永久的に汗臭を消臭、JIS帯電防止規格合格、UVカット、透け防止、接触冷感、全方向ストレッチ、吸汗速乾DRY、汗染み防止、脇裏に汗取りパッド付で汗染み防止、日本製のニオイクリア消臭糸
    用途作業/DIY/ガーデニング/普段着/空調ウェアインナー/スポーツ/アウトドア混率(%)ポリステル87、ナイロン13機能クール・静電気防止・防臭・透け/汗染み防止・UVカット・吸汗速乾・ストレッチ・汗パッド付
  • バックメッシュ クールパワーサポート長袖 コーコス信岡

    バックメッシュ クールパワーサポート長袖

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1着
    翌々日出荷
    Sは女性シルエットに対応したレディースサイズ。締め付けを少なくしてベタつきを軽減する『ゆるフィット』仕様。肩から背中にかけて全面メッシュ素材を使用して涼しさUP。脇裏消臭テープ付き。全方向ストレッチ素材。触れるとひんやり接触冷感。強い日差しからの日焼けを軽減するUVカット。汗吸いがよくすぐ乾く吸汗速乾。GLADIATOR衿テープ付き
    用途GLADIATOR/グラディエーター/コンプレッション/パワーサポート/長袖/メッシュ機能ストレッチ、消臭効果、接触冷感
  • ANDARE SCHIETTI 半袖ブルゾン A-8070 コーコス信岡

    ANDARE SCHIETTI 半袖ブルゾン A-8070

    コーコス信岡(2件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1着
    翌々日出荷
    裏綿素材による"軽量&ソフト"な着心地。色とサイズが豊富。
    仕様野帳も入る縦ポケット、長財布も入る右胸ポケット、両袖マルチポケット、脇逆球大容量ポケット、腕を上げても裾が上がりにくい裾アジャスター、反射バイピング(左胸・背中)、脇消臭テープ付、左胸IDカードループその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代が別途、発生します。種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル85、綿15機能軽量材質(ボタン)樹脂ドット材質(ファスナー)樹脂名入れ胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×16胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:16×21
...

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服