カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 作業服
        • ワーキングウェア(1,023)
        • 空調・水冷ウェア(899)
        • シャツ・インナー(152)
        • オフィスウェア(362)
        • 飲食・食品工業用ウェア(63)
        • エプロン(206)
        • クリーンルーム用ウェア(62)
        • 防護服・保護服・特殊服(172)
        • レインウェア・ヤッケ(309)
        • バッグ・キャップ(179)
        • 服飾小物(34)
絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業服 :「ループ」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
ご利用ガイド
3,461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4WAYストレッチシールドEX 7572 カジメイク4WAYストレッチシールドEX 7572カジメイク(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1着
当日出荷から4日以内出荷
4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。
耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)10000混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)
AZ CLEAN 1803 防水シューズカバー アゼアスAZ CLEAN 1803 防水シューズカバーアゼアス(12件のレビュー)
1,988税込2,187
1箱(50足)
当日出荷
防水性に優れた短靴型のシューズカバーです。
用途衛生用品サイズフリー仕様短靴型/履き口ゴム入/靴底マチあり/靴底寸法:約34cmトラスコ品番819-8881種別シューズカバー材質塩化ポリエチレン区分使い捨て機能防水底面の全長(cm)約34RoHS指令(10物質対応)対応縫い目形式内縫い
雨職人(透湿防水) グローブマニア(川西工業)雨職人(透湿防水)グローブマニア(川西工業)(20件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容上下混率(%)表:ナイロン100/裏:ポリエステル100機能透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン耐水圧(mmH2O)5000RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)2000透湿性(g/m2・24hr以上)2000以上
鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴 富士手袋工業(天牛)鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴富士手袋工業(天牛)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷
JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。
用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。モスグリーン材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品)足幅3E材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯)
アドベントレインウェア Winter CherryアドベントレインウェアWinter Cherry(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から11日以内出荷
軽量な透湿防水素材を使用したレインウェアです。ムレを抑え、快適性をサポートします。用途に応じて取り外しが可能な、メッシュ付きフード。雨や風の侵入を抑えるダブル前立て付き。フラップポケットには、雨の日の視認性を確保し安全性を高める反射パイピング付き。ジャケットの裾幅を調節する、ストッパー付きドローコード。パンツの裾巾を調節するスナップボタン付き。ムレを逃す背面ベンチレーションには安全性を高める反射パイピング付き。ウエストには調節用のスピンドルを装備し、エアー抜きハトメ穴が付いています。
耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)3000混率(%)表地:ポリエステル100(PUコーティング)、内衿・前立て裏/ナイロン100、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ)機能フード、ダブル前立て、フラップポケット、ドローコード、裾巾調節機能、バックスタイル、ウエスト
不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付き Workstyle ACE(ワークスタイルエース)不織布つなぎ防護服 透湿PEラミネート加工 フード付きWorkstyle ACE(ワークスタイルエース)(4件のレビュー)
899税込989
1着
当日出荷
軽くて丈夫なポリプロピレン不織布にポリエチレンフィルムを張り合わせた、防水、防油、防塵の不織布つなぎ防護服です。日常の手軽な汚れ防止から、石油、ダイオキシン等の危険物の取り扱い作業まで幅広くご利用いただけます。柔軟性、耐摩耗性に優れます。 また透湿素材のため適度の通気性があり、内部からのムレを軽減します。
用途クリーン作業、塗装、清掃、ガーデニング、アウトドア、 ダイオキシン・油類取り扱い、メンテナンス作業など。種別つなぎ材質ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム仕様フード付き機能防水、防油、防塵、柔軟性、耐摩耗性、通気性、ダイオキシン
ワンタッチ防水エプロン ホワイト 宇都宮製作[手袋]ワンタッチ防水エプロン ホワイト宇都宮製作[手袋](13件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
材質塩化ビニール100%種別エプロンホワイト
ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多)ストレッチ透湿合羽 レッヂレインKITA(喜多)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽! 背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載! 反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保! パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 上下セット
混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000
スーパーライトレインウェア 超軽量 KITA(喜多)スーパーライトレインウェア 超軽量KITA(喜多)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1着
当日出荷から3日以内出荷
常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア! 従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消! 高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工) <上着> 【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。 【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック! 【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保! 【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! 【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード! 【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付 レッド色のみ、霜降り柄を採用! <パンツ> 【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ! 【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
耐水圧(mmH2O)10000材質(表地)ポリエステル100%材質(裏地)PU樹脂コーティングセット内容上下 1セット
ゆったり防水レインコート カーキ アイメディアゆったり防水レインコート カーキアイメディア(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
「ゆったり防水レインコート」に、大きめサイズが登場。 大柄な方がリュックを背負ってもゆったり着られる! 雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。 透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。 急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!収納ポーチ付き。
材質本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂カーキサイズビッグサイズ質量(g)約345身長(cm)165~175着丈(cm)約110機能撥水(水をはじきやすい)バスト(cm)93~122裄丈(cm)約88
防水素材バッグZAT リュックタイプ モリト防水素材バッグZAT リュックタイプモリト(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
放水素材の無縫製バック 季節を問わず、ワークユースからタウンユースはもちろん、フィットネススポーツ用バックとしても最適。 放水素材だから水分や空気を通さないので濡らしたくない物、汗や汚れた衣類、スポーツギアを持ち歩く時にオススメです。
特性無縫製構造、防水質量(g)約850(内シャオルダーベルト200)容量(L)約24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×460×200(閉口時の測定値)機能無縫製構造、防水素材、丸洗いOK、着脱ショルダーベルト
AZ CLEAN シューズカバー(透明) アゼアスAZ CLEAN シューズカバー(透明)アゼアス(13件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10足)
当日出荷
防水性に優れた長靴タイプのシューズカバーです。
用途衛生用品サイズフリー種別シューズカバー材質ポリエチレンフィルムクリア区分使い捨て
防水エプロン腰下 オカモト[安全靴・作業靴]防水エプロン腰下オカモト[安全靴・作業靴](7件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
軽作業向きの軽量タイプです。 食品衛生法適合品です。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。ホワイト機能防水仕様腰下タイプトラスコ品番297-8938種別エプロン材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.35質量(g)370幅(cm)90着丈(cm)90ひも長(cm)240(胴回りのひも長さ)
ハイブリッドレインスーツ トオケミハイブリッドレインスーツトオケミ(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
ジャケットは、透湿素材で快適性を、パンツは、PVCラミネートで耐久性を追求した、上下異素材を使用した高機能レインウェア 。キャリーポーチ付。耐水圧 20,000mm透湿度 7,000g/m2・24h ※ジャケットのみ、パンツは非透湿 <ジャケット・パンツ共通> ・上下メッシュ付き ※パンツメッシュは、膝下丈 <ジャケット> ・軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h ・ボタンで着脱可能なメッシュ付フード ・汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 ・夜間に安全な反射素材付 ・正面からの雨や風などの侵入を防ぐフロントフラップ機能 ・袖口マジックベルト調整 ・ポケット付 <パンツ> ・丈夫なPVC素材 ・水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUPしたヒップ加工 ・屈伸がスムーズな膝立体縫製 ・パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。耐水圧(mm)20000セット内容上下混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能透湿度(g/m2)7000
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
防水・透湿腕カバー 勝星産業防水・透湿腕カバー勝星産業(2件のレビュー)
459税込505
1双
当日出荷
防水加工。 透湿生地なので着用中のムレを軽減。
用途農作業、土木作業、造園作業、水回りの作業 等サイズフリー混率(%)ナイロン(裏地:ポリウレタンコーティング)特性防水、透湿
リチウムイオンバッテリー バートルリチウムイオンバッテリーバートル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
新バッテリーセル採用で最大出力電圧30V、最大風量120L/Sの大風量を実現したリチウムイオンバッテリーです最大毎秒120リットルの風量を1時間発揮するハイスペックなリチウムイオンバッテリーです約4時間の急速充電です出力と充電ジャックを統一し水などの侵入による腐食を防ぎます温度保護、過電流保護、過充電保護、過放電保護の4つのプロテクション(保護機能)を内蔵した安全設計ですファンを駆動しない状態では電源を入れても約30秒でLEDが消灯しますバッテリー残量を5段階で表示し直感的に残量が把握できますスイッチ操作部全面を覆うゴム系のラベルを採用しておりスイッチ操作部の防水・防塵性を向上しています
用途ファンユニット(AC10-1・AC10-2・IC10-1)への動力供給仕様充電可能温度:0~40℃付属品リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10-1、AC10-2、IC10-1マットブラック質量(g)405出力電圧(V)30、23、16、9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×114.5×29.5使用環境温度(℃)0~40充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)5500保管温度(℃)-10~45稼働時間(時間)[連続]約5(30V:1+23V)、約1.5+約6.5(23V)、約11(16V)、約30(9V)バッテリー容量(Wh)79.97
ファンユニット バートルファンユニットバートル
6,598税込7,258
1箱(2個)
当日出荷
最大毎秒120リットルの風量を発揮する耐久性に優れたブラシレスモーターファンです最大毎秒120リットルの風量を発揮しますウエアへの取付が簡単な「ねじ式」でウエアの生地をしっかり挟み込むので脱落しにくい構造です断線しにくい耐久性の高いファンケーブルを付属していますファンフィルターを1セット付属しています(使用環境に応じて装着可能ですがファンフィルター装着時は風量が50%以下に減少します)ファンケーブルのコード抜け防止機能を搭載し、誤接続防止のためバッテリー側プラグの色を黄色に色分けしています水洗いに対応した簡易防水仕様(完全防水ではありません)です(防沫・耐水・防塵性能:IP55等級)
用途作業現場・屋外作業・レジャー活動時等での空調・冷却・熱中症対策等付属品ファン×2、ファンケーブル×1、ファンフィルター×2、取扱説明書/保証書×1適合機種AC10、IC01、AC09、AC08、AC360、AC370セット内容ファン×2、ファンフィルター×2、ファンケーブル×1、取扱説明書/保証書×1ブラック消費電力(W)30.7(30V)、15.1(23V)、5.6(16V)、1.9(9V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×107×43使用環境温度(℃)0~40質量(g/個)111.5保管温度(℃)-10~45風量(L/sec)最大120(30V)・最大91(23V)・62(16V)・38(9V)
いぶし銀レインスーツⅡ makkuいぶし銀レインスーツⅡmakku
3,998税込4,398
1個
当日出荷
確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
耐水圧(mmH2O)10000
ナイロン胴付水中長靴 富士手袋工業(天牛)ナイロン胴付水中長靴富士手袋工業(天牛)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。PVC製の胴付水中長靴と比べて約83%の軽さです(メーカーデータ比)。
モスグリーン材質(胴部・表)ナイロン、(胴部・裏)PVCコーティング、(靴部)PVC標準質量(g)2000(Lサイズ)足幅3E
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服空調服(R) スターターキット (18V)空調服(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
防水エプロン胸付 オカモト[安全靴・作業靴]防水エプロン胸付オカモト[安全靴・作業靴](23件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
軽作業向きの軽量タイプです。
用途食品加工、水産加工その他の水を使用する作業。ホワイト機能防水仕様胸付タイプトラスコ品番297-8946種別エプロン材質ポリ塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)0.35質量(g)390幅(cm)90着丈(cm)110ひも長(cm)240
防水エプロン 1921 カジメイク防水エプロン 1921カジメイク(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
水や汚れをしっかりガード、従来品よりさらに軽くソフトな着心地の防水エプロンです。小物の収納に便利なポケット付きです。ロープ掛けタイプです。
サイズフリー材質表面:ポリ塩化ビニル、裏面:ナイロン100%付属品T/C丸ひも(直径8cm)着丈(cm)80身幅(cm)63
防水ビニール腕カバー A-100 カジメイク防水ビニール腕カバー A-100カジメイク(7件のレビュー)
288税込317
1双
当日出荷
手軽なビニール素材 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。サイズフリー特性防水加工材質ポリ塩化ビニル100全長(cm)約39
前掛け ビニール製 腰下 モノタロウ前掛け ビニール製 腰下モノタロウ(9件のレビュー)
519税込571特価
1枚
当日出荷
ポリエステル繊維をPVC(塩ビ)でコーティングした水にも強く防水性のあるビニール製前掛けです。 水場仕事に最適なエプロンです。 腰紐で縛るタイプになりますのでご自身のサイズに合わせて調整できます。
用途水産加工業や園芸、水場作業など種別前掛け付属品紐×2本材質(表面)塩化ビニール、(基材)ポリエステル厚さ(mm)約0.4胴幅(cm)約90
センシア 透湿アームカバー WAKOセンシア 透湿アームカバーWAKO(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
透湿防水素材を採用しています。ムレにくく、かつ防水機能の優れたアームカバーです。
材質ポリエステルサイズフリー全長(cm)40特性透湿、防水
フィールドレインプラス パンツ 2820 KITA(喜多)フィールドレインプラス パンツ 2820KITA(喜多)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
履きやすく、防水性に優れたスタンダードなレインパンツ。 ウエスト部分のゴム と フロントファスナーで、脱ぎ履きしやすい! 裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。 サイズは、Mサイズからゆったり大きい5Lサイズまで豊富に展開。 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。 パンツのみです(上着は別売り)。
ブラック耐水圧(mmH2O)10000混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100%
AP1000 ワーキングレインスーツ MAEGAKI(前垣)AP1000 ワーキングレインスーツMAEGAKI(前垣)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1着
当日出荷から4日以内出荷
業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は二重袖構造になり、防水手袋対応、袖口からの水の侵入を防ぎやすくなっています。 ドット反射を胸廻り、背中、両腕外側、両足腿外側に付けており夜間での作業時に配慮しております。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能。水抜き付。
用途軽作業、バイク、アウトドア耐水性(mm)20000セット内容上下質量(g)690(Lサイズ基準)混率(%)表:ナイロン100(PUコーティング)/裏:ナイロントリコット機能防水、透湿、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、エコブレス、裾アジャスター透湿性(g/m2・24hr以上)10000
プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿 KITA(喜多)プロテクトストレッチレインウェア 4WAY・透湿KITA(喜多)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
4方向全てに伸縮するストレスフリーな超軽量ストレッチ透湿レインウェア! 高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O、透湿度 10000g/m2-24hr 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、収納可能な立体フード(調整ひも付)、裾部分には絞りヒモ付で下からの雨・風の侵入をブロックします。 上着の左右両サイドにファスナー付の大型ポケット付(開口部最大26.5cm) パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ヒップ部分には縫目のないシームレス設計を採用で履き心地を向上 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 反射ロゴプリントを上着の左胸部分、背面右上部とパンツの左膝部分に配置し、夜の安全も確保! 縫製部分の裏面には防水テープ(シームテープ加工 )で水の侵入を防ぎます 上下セット
材質(裏地)TPUラミネート材質(表地)ポリエステル100%耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2・h)10000
C.ZONE レインウェア上下セット 32000 ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32000ジーベック(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1着
当日出荷から3日以内出荷
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。 単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。 水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。 防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。 透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂
B-1400 ストレッチレインスーツ 弘進ゴムB-1400 ストレッチレインスーツ弘進ゴム
3,898税込4,288
1着
当日出荷から4日以内出荷
軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。
用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
レインスーツ カジメイクレインスーツカジメイク(6件のレビュー)
999税込1,099
1着
当日出荷から5日以内出荷
多種多様なニーズにも応える使いやすさを持ちながら、PVC素材による高い防水機能を装備。リーズナブルな価格にも魅力です。
セット内容上下混率(%)ポリ塩化ビニル100%機能防水・二重袖
前開き上下組ヤッケ ケイワーク前開き上下組ヤッケケイワーク(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1組
当日出荷
フルジップタイプの上下組ヤッケです。 作業に最適な大型サイドポケット付き。 撥水コーティング加工で急な小雨時も安心。 完全防水ではありません。
ブラック材質ポリエステル100%、撥水コーティング加工、裏アクリルコーティング加工
防水腕カバー A-300 カジメイク防水腕カバー A-300カジメイク(10件のレビュー)
669税込736
1双
当日出荷
PVCラミネート+シームテープ処理 はっ水加工 防水加工
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。アウトドアやレジャーに。サイズフリー特性はっ水加工・防水加工
アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴) 荘快堂アグリック チェストハイウェーダー(胴付長靴)荘快堂(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷
胸元までしっかり防水! たちしゃがみが楽で、寒い時には中に着込めるゆったりサイズ。
用途農業、水産業、レジャーなど仕様許容潜水値胸下・肩、腰調節ベルト付、ゆったりサイズ材質靴部:PVC/胴部:合成繊維グリーン質量(g)約2500(中サイズ標準値)靴タイプ長靴
C.ZONE レインウェア上下セット 32001 ジーベックC.ZONE レインウェア上下セット 32001ジーベック(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1着
当日出荷から3日以内出荷
京性、防水性のあるストレッチ素材を使用した全天候型レインウェア。 単色でシンプルなデザインは様々なシーンで着用できます。 水の浸入を防ぐ目貼り仕様やポケットの水切り仕様、屈伸時のずり上がりを防止するシリコンパイビングなどレインウェアとしての機能はバッチリ。 防水ラミネートは防風性もありウィンドブレーカーとしても若用いただけます。 透湿性にも優れ、蒸れにくい素材でいつでもどこでも快道に着用いただけます。
材質ストレッチタフタ(PUラミネート) ポリエステル100%材質(ファスナー)樹脂
ターポリン腰下前掛 カジメイクターポリン腰下前掛カジメイク(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
PVC素材にナイロン糸をサンド。 抗菌加工された強力防水タイプで水・油などの侵入を防ぎ、また汚れ・シミ等の付着をも軽減します。 紐タイプなので胴回りにあわせて調節できます。
用途水産加工業、食品加工業など油仕事、水仕事などに。種別前掛厚さ(mm)0.4幅(cm)90混率(%)ポリ塩化ビニール100(基布ナイロン100)
エントラントレインコート カジメイクエントラントレインコートカジメイク(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1着
当日出荷から6日以内出荷
スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。自転車、スクーター通勤に最適の1着です。
用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000セット内容レインコート混率(%)(表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ)
AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き) アゼアスAZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き)アゼアス(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(50足)
当日出荷
防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。
用途衛生用品区分使い捨て滑り止め効果あり
かっぱです。 1700 KITA(喜多)かっぱです。 1700KITA(喜多)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から3日以内出荷
上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽! パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい! ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
セット内容上下耐水圧(mmH2O)10000
...

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服