ポロニット

ポロニット - BONポロニット - BONポロニット - BONポロニット - BONポロニット - BONポロニット - BONポロニット - BONポロニット - BON

クリンプヤーンによるナチュラルな表情と控えめな光沢が上品な印象を生むニット素材。
肌側は滑らかな編み組織で肌あたりが良く、しなやかな風合いが心地よい着用感をもたらします。
ニット素材:伸縮性抜群のニット素材なので動きやすく快適な着心地です。
両脇ポケット:出し入れしやすい形状の大きめポケットが両脇に付いています。
消臭テープ:アームホールの消臭テープが汗の臭いを吸着分解します。

機能
洗濯機OK
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
混率(%)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78066515AD8815ブルー3Lポリエステル1006
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78066856AD8815ネイビーMポリエステル1008
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78066978AD8815シルバーグレイLLポリエステル1002
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78067179AD8815ネイビーLLポリエステル1008
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78067407AD8815ブルーMポリエステル1006
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78067520AD8815シルバーグレイ4Lポリエステル1002
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78067897AD8815ブルーLLポリエステル1006
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78068247AD8815ネイビーSポリエステル1008
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78068649AD8815シルバーグレイ3Lポリエステル100%2
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78068728AD8815ブルーLポリエステル100%6
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78068825AD8815シルバーグレイSポリエステル100%2
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78069638AD8815シルバーグレイLポリエステル100%2
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78070119AD8815ブルーSポリエステル100%6
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78070216AD8815ブルー4Lポリエステル100%6
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78070295AD8815シルバーグレイMポリエステル100%2
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78070329AD8815ネイビー3Lポリエステル100%8
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78070338AD8815ネイビーLポリエステル100%8
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
78070600AD8815ネイビー4Lポリエステル100%8
¥12,000
¥8,998
¥9,898(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする