カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 安全保護具・作業服・安全靴
      • 作業服
        • ワーキングウェア(152)
        • 空調・水冷ウェア(13)
        • シャツ・インナー(77)
        • オフィスウェア(48)
        • 飲食・食品工業用ウェア(7)
        • エプロン(1)
        • クリーンルーム用ウェア(15)
        • 防護服・保護服・特殊服(10)
        • レインウェア・ヤッケ(16)
        • バッグ・キャップ(5)
        • 服飾小物(1)
絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業服 :「24 換気」の検索結果

作業服はつなぎや保護服、エプロンなどあらゆる作業現場で汚れを防止するために着用する服です。ポリプロピレン製の作業服つなぎなど使い捨てのものは、清掃作業や吹き付け作業時に利用されています。他にもポリエステル製やナイロン製などの撥水性の高い素材や通気性の良い綿のつなぎ、ブルゾンなどさまざまな種類が充実。キャップや腕カバーなどを併用することで、さらに防護性をアップさせることができます。厳寒期の屋外での作業はフード付きのものや裏地付きのものを選ぶと良いでしょう。また作業服の中でも容易に着用できるエプロンは現場作業だけでなく事務作業での利用もおすすめです。

名入れ作業服 作業服に会社名・お名前を刺繍。 詳しくはこちら
ご利用ガイド
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカンメッシュキャップ アイトスアメリカンメッシュキャップアイトス(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付サイズフリー混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100機能通気性頭囲(cm)56~60生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
ハイブリッドレインスーツ トオケミハイブリッドレインスーツトオケミ(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
ジャケットは、透湿素材で快適性を、パンツは、PVCラミネートで耐久性を追求した、上下異素材を使用した高機能レインウェア 。キャリーポーチ付。耐水圧 20,000mm透湿度 7,000g/m2・24h ※ジャケットのみ、パンツは非透湿 <ジャケット・パンツ共通> ・上下メッシュ付き ※パンツメッシュは、膝下丈 <ジャケット> ・軽量透湿素材 透湿度 7,000g/m2・24h ・ボタンで着脱可能なメッシュ付フード ・汗のかきやすい背中には換気機能(ベンチレーション)を装着 ・夜間に安全な反射素材付 ・正面からの雨や風などの侵入を防ぐフロントフラップ機能 ・袖口マジックベルト調整 ・ポケット付 <パンツ> ・丈夫なPVC素材 ・水の侵入リスクを極力減らすため、特殊な裁断方式により防水性をUPしたヒップ加工 ・屈伸がスムーズな膝立体縫製 ・パンツ裾の両サイドのボタンで、丈の長さが調整可能(約-6cm or 約-9cmの二段階)
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。耐水圧(mm)20000セット内容上下混率(%)ジャケット:ポリエステル100/PUコーティング、パンツ:ポリエステル100/PVCコーティング、裏地(上下メッシュ)ポリエステル100機能総裏メッシュ(ズボンは膝下まで)付、上着は透湿性でフードボタン脱着式、背中反射材+ベンチレーション付、ズボンはボタンによる長さ調節可能透湿度(g/m2)7000
「大湖」純綿軍足 先丸 12足組 ハヤシ[靴下]「大湖」純綿軍足 先丸 12足組ハヤシ[靴下](3件のレビュー)
1,590税込1,749
1組(12足)
当日出荷
柔かい高級純綿糸を使用しているので肌触りが良く、通気性バツグン!太番手の糸を使っているので風合いも良く気持ちよい履き心地。 履き口を二重編み(Wカフス)で締め付けません!
形状先丸サイズ(cm)24~27長さ(cm)カカト~履き口:約25混率(%)綿100入数12足RoHS指令(10物質対応)対応生地性能通気性
ストロングパイルソックス GUTS-MAN(ガッツマン)ストロングパイルソックスGUTS-MAN(ガッツマン)(38件のレビュー)
1,190税込1,309
1足
当日出荷
左右の足裏形状を科学し、設計された特殊仕様のハードパイルソックスです。自衛隊の40キロ行軍にオススメしている強度で、ハードワーカー様にも多くご利用いただいております。
用途安全靴、半長靴、ブーツ等にご利用いただけます。
モブキャップ ホワイト FUJINAPモブキャップ ホワイトFUJINAP(1件のレビュー)
599税込659
1箱(100枚)
当日出荷
軽くて圧迫感のないポリプロピレン不織布のヘアキャップです。2本のソフトタイプウレタンゴムがやさしくしっかり頭部を包み、フケ、頭髪、小さなごみもしっかりガードします。通気性が良く軽くて丈夫です。
用途毛髪の落下防止に。飲食店、食品工場の感染対策に。トラスコ品番698-1130材質本体:ポリプロピレン 、ゴム:ウレタンゴムホワイトサイズ(mm)約210長さ(inch)伸ばした状態:24インチ(約600mm)
AMAYADORI-Air トオケミAMAYADORI-Airトオケミ(5件のレビュー)
8,198税込9,018
1セット
当日出荷から5日以内出荷
強くて軽い素材TPUを使用した高機能+充実な装備を両立させたレインウェアです。耐水圧 10,000mm透湿度 12,000g/m2・24h。 表生地に強力に水や汚れを弾く、超・撥水加工(テフロンコーティング)を施しています。 <ジャケット・パンツ共通> ・抗菌防臭仕様のメッシュ付 <ジャケット> ・衿とフードに隙間がなく、吹き付ける風雨の侵入を強くガード可能なファスナー脱着可能フード。また、フードは、衿裏収納も可能 ・前からの風雨の浸入を防ぐフロントフラップ機能 ・衣服内のムレを逃がす換気口(ベンチレーション)を背中に装備。さらに、風雨の浸入が気になる際は、換気口は、ファスナーで開閉可能 ・内袖(ゴム入り)と外袖(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を抑え、グローブを使う方にも最適な二重袖。 ・背中には夜間や悪天候時、背後からの光に反射して安全を守るリフレクター(反射素材)付 ・ポケット付 <パンツ> ・脱ぎ着が楽々な前ファスナー仕様 ・ウエスト絞り調節 ・裾絞り調整
用途雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時、アウトドアに。雨を想定したなどあらゆる場面に。耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)15000セット内容上下混率(%)表地:ナイロン100/TPUコーティング、裏地:ポリエステル100(メッシュ)機能上下抗菌防臭メッシュ付(フードはメッシュなし)、フードファスナー脱着式、背中反射材、ベンチレーション付、ズボン前開きタイプ、裾はマジックテープで裾しぼり可能
保護服 バリアーマン B5240 日光物産(NIKKO)保護服 バリアーマン B5240日光物産(NIKKO)
999税込1,099
1着
当日出荷
特殊撥油加工が油の侵入を防ぎます。SMS素材特有の優れた通気性と粉じんバリア性があります。
用途ペイントスプレーや機械メンテナンスなどの油汚れ・液体汚れが発生する作業粉じんを伴う作業。ブルー機能通気性、粉じんバリア性素材ポリプロピレン
アメリカンキャップ MC6615 ボンマックスアメリカンキャップ MC6615ボンマックス(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
キッズサイズも展開している定番のカジュアルキャップ。 カラーバリエーションがとにかく充実したアメリカンキャップは、キッズサイズも展開しています。 あわらかく通気性の良いメッシュ仕様です。
サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイクサマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766カジメイク(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1着
4日以内出荷
ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸汗速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。熱がこもりやすい脇下やサイドポケット袋布には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。衿裏、両脇下、股に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%
フォーマル Tシャツ バートルフォーマル Tシャツバートル(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
ドライな触感、ストレッチ、吸水速乾のパフォーマンスを有するポリエステル鹿の子素材通気性、UVカット、消臭テープの機能性が着用時の不快感を軽減ボディはシャープなXラインシルエットを採用胸、袖にマルチポケットを配備男女ユニセックスの着用に対応
混率(%)本体:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100素材ドライメッシュ鹿の子、吸汗速乾、消臭、ストレッチ(伸長率40%以上)、UVカット(UPF50+)グリーンマーク認定
空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1020、バッテリー:420、ファン:125バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.8(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
サマーライト半袖ツナギ GRACE ENGINEER’Sサマーライト半袖ツナギGRACE ENGINEER’S(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1着
6日以内出荷
ソフトで速乾性の高い平織り素材を採用。通気性の高いメッシュ生地を、袖下と背中プリーツ・膝裏に使用して衣類内のムレを軽減させました。更に、ウエスト内部のアジャスターや股のクライミングカットなど、作業性に優れた機能も備えたコスパの高い頼りになるツナギです。マジックテープ:胸ポケット・ウエストコイルファスナー:前立て
仕様コイルファスナー:前立て、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト素材ポリエステル80%・綿20%(目付量119g/m2・生地厚3)
靴下 和紙ランニングソックス ユタカメイク靴下 和紙ランニングソックスユタカメイク
1,398税込1,538
1足
当日出荷
通気性に優れ、さわやかな肌ざわりが特徴です。
材質分類外繊維(和紙)・ポリエステル・他
無塵靴下 クリーン洗浄済 NHS-11シリーズ アズワン無塵靴下 クリーン洗浄済 NHS-11シリーズアズワン
889税込978
1足
当日出荷
高吸放湿素材を使用していますので、着用時のムレ感・ベタツキ感が少なく快適です。 洗濯後の洗剤残りが少なく、敏感肌の方にも優しい素材です。 クリーンルーム用ソックス クリーン洗浄後、クラス100の高洗浄度下でクリーンパックした商品です。
ホワイトグレード(目安)クラス1000混率(%)キュプラ50/ポリエステル50生地性能通気性
高視認性安全ベスト CS-2409 コーコス信岡高視認性安全ベスト CS-2409コーコス信岡
1,890税込2,079
1着
翌々日出荷から9日以内出荷
JIS T8127高視認適合安全服。CLASS1
用途未明・早朝・昼間・夜間作業時に着用者を目立たせる視認性の高い安全服。種別ベスト混率(%)ポリエステル100仕様フロントマジック止め、UEライト反射テープ、通気性の良いトリコットメッシュ採用材質トリコットメッシュ
HOOH 半袖ポロシャツ 274 村上被服HOOH 半袖ポロシャツ 274村上被服(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1着
当日出荷から5日以内出荷
通気性に優れた優しい着心地 綿100%のトレンドスタイル 表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。
機能鹿の子混率(%)綿100仕様襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ種別半袖ポロシャツ
COOLIC アームカバー 昭和商会COOLIC アームカバー昭和商会
1,198税込1,318
1双
当日出荷
布製最高水準の接触冷感・消臭・UVカット機能を持たせたアームカバーメッシュ素材の切り替えで通気性を確保製品を水で湿らせ、気化熱を併用するとさらに冷感効果が持続します。Ag+(銀イオン)の消臭機能紫外線遮蔽率が99.2%で夏の陽射しから肌を守ります。
用途アームカバー、日焼け防止、冷感効果、消臭効果ブラック混率(%)ポリエステル55、ポリエチレン40、スパンデックス5、銀イオンAg+特性接触冷感・消臭・UVカット・通気性
ゴム引き薄手手袋10双組 勝星産業ゴム引き薄手手袋10双組勝星産業
899税込989
1組(1組×10双)
当日出荷
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。10ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等材質ポリエステル・レーヨン、滑り止め:天然ゴムブルーサイズフリーサイズ全長(cm)約24ゲージ数10ゲージ
サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762 カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8762カジメイク(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1着
当日出荷
ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。ファン付き作業服のインナーにもオススメです。衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
混率(%)表地:ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2% メッシュ部分:ポリエステル100%
HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213 CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9213CUC(中国産業)(17件のレビュー)
4,398税込4,838
1着
当日出荷から5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久のツナギ服。 通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。 背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性が向上。 快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。
種別半袖ツナギシリーズ9210SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35機能軽量、通気性生地へリンボーン袖丈半袖
空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応半袖タイプウェア&36vバッテリーファン付き)COVELL(コベル)
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!フルハーネス掛け付きタイプ。半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです【バッテリーについて】20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式材質ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120取扱説明書(9.94MB)
空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセット アタックベース空調風神服チタンベスト ファンバッテリーセットアタックベース
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から8日以内出荷
両サイドに大胆なホールを配したCIRCURATE V(TM)システムを採用。脇から肘にかけて立体的な風を吹き上げ、まるで空気の袖を纏ったかのような涼しさを実現。背中の立体的な通気路が首筋を包み込み、風が首筋を吹き抜ける。背中の開口部からランヤード口を取り出せる、フルハーネス仕様。空調風神服(R)初の海外製バッテリーが販売。最高出力24V 最大風量100L/sec RD9585セット付
用途現場作業、熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、アウトドア厚さ(mm)【ファン】40質量(g)【ファン】89容量(g)【バッテリー】340混率(%)ポリエステル100充電時間(時間)3.5
Kansai 半袖ポロシャツ 24404 大川被服Kansai 半袖ポロシャツ 24404大川被服(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から6日以内出荷
山本寛斎デザインのポロシャツが11色展開でスタート。 エリの形状や両胸ポケット、そしてシルエットや生地。 どれをとっても斬新で新鮮。10年先のスタンダードをいまあなたの手に。 吸汗・速乾素材 優れた吸汗・速乾性能に加え、心地よいソフトなタッチを実現しました。 ワッフル素材 肌に点接触するため、ベタつかない爽やかな着心地を約束します。
混率(%)ポリエステル90・綿10機能吸汗・速乾、通気、軽量、ソフトタッチ仕様KANSAI刻印入りボタン、左袖ポケット種別半袖ポロシャツ素材シルキーワッフル、樹脂ボタン
ネット付キャップ(2枚入り) KAZENネット付キャップ(2枚入り)KAZEN
3,198税込3,518
1袋(2枚)
当日出荷から5日以内出荷
異物混入防止を目的とした帽子。 後頭部部分は通気性の良いメッシュを使用し、ツバを小さくして視界を確保。
サイズフリー(最大65cm)材質ポリエステル80%・綿20%タイプ後ろ/ゴム仕様(サイズ調整可能)、ツバ/ポリエチレン芯生地ポプリン
サマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765 カジメイクサマーソルジャーストレッチカーゴパンツ 8765カジメイク
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。脇、後ろポケット袋布は通気性の良いメッシュを採用。衣服内の熱やムレを逃がして快適です。股下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。ウエストには両サイドにゴムが入っており適度に伸び縮みします。右脇にフラップ付きポケット、左脇にファスナー付きカーゴポケットを装備。
材質【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100%
サマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763 カジメイクサマーソルジャーストレッチ長袖シャツ 8763カジメイク
2,498税込2,748
1着
4日以内出荷
ご好評のサマーソルジャーシリーズに新たに体にフィットして伸び縮みするストレッチ機能が加わりました。吸水速乾素材使用で暑い季節の作業を快適にサポートします。熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣服内の熱やムレを逃がして快適です。ファン付き作業服のインナーにもオススメです。衿裏、両脇下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。右胸にファスナー付きポケット、左胸にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。
材質【表地】ポリエステル74%、綿24%、ポリウレタン2%【メッシュ部分】ポリエステル100%
大きいサイズ 透湿防水レインスーツ MC.S.P大きいサイズ 透湿防水レインスーツMC.S.P
7,898税込8,688
1枚
5日以内出荷
Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!フードは開き具合を調節できるスピンドル付。袖口はマジックテープで調節可能。ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。
仕様Mc.S.Pの透湿防水レインスーツです。雨風を通さず、内側のムレや湿気は外へ逃がす!防風・透湿防水素材を使用した全天候型レインスーツ!メッシュ裏地だから通気性UP。不快なベタつきを軽減し、肌に生地が張り付くのを防いでくれます。肩から脇にかけてラグラン仕様なので、アクティブな動きをサポート!フードは開き具合を調節できるスピンドル付。袖口はマジックテープで調節可能。ボトムスの裾口はスナップボタンで調節できます。また、雨対策として知られているレインウェアは命を守るための重要な防災グッズにもなります。できるだけ普段から使い慣れているものを防災用に活用する方が合理的。ブラック×ブラック混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%股下(cm)78
ゴム引き薄手手袋5双組 勝星産業ゴム引き薄手手袋5双組勝星産業
499税込549
1組(1組×5双)
4日以内出荷
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。10ゲージ薄手タイプ。通気性が良く汗蒸れを軽減。
用途一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等材質ポリエステル・レーヨン、滑り止め:天然ゴムブラックサイズフリーサイズ全長(cm)約24ゲージ数10ゲージ
綿100%長袖ブルゾン CUC(中国産業)綿100%長袖ブルゾンCUC(中国産業)
4,998税込5,498
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。上着の背面タック、パンツの膝ダーツにより動きやすさを向上。多くのポケットをつくり高い収納力を備えた。ファスナー・ボタン・リベットはすべてYKKを採用。ファスナーを保護するため、エレメント部分が隠せる仕様。フロントファスナーに差し色を加え、風合いのある各カラーを引き立て、新しいスタイルを印象付けた。男女ユニセックス仕様。
用途ワークウェア(ブルゾン)種別長袖ブルゾン混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス袖丈長袖
HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211 CUC(中国産業)HOP-SCOT コスパ半袖ツナギ 9211CUC(中国産業)(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1着
4日以内出荷から5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた軽量・高耐久のツナギ服。 通気性と乾燥性に優れながら、肌触りと質感が魅力のつなぎ服。 背面のノーフォークにはメッシュを使うことにより、さらに通気性が向上。 快適性を保ちながらアクティブに動き回れるコスパに優れたツナギ服。
種別半袖ツナギシリーズ9210SERIES混率(%)ポリエステル65、綿35機能軽量、通気性生地リップストップ袖丈半袖
クールビズ半袖ポロシャツ 6180 ジーベッククールビズ半袖ポロシャツ 6180ジーベック(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
当日出荷から3日以内出荷
クールなお洒落ボタンダウンポロ カジュアルなイメージのポロシャツスタイルに、クールなお洒落感覚を添えるボタンダウン衿スタイル。サービス業や役所などに人気です。 軽量素材 吸汗性抜群 通気性抜群 消臭加工 速乾性抜群 伸縮素材 オリジナルの大径ボタンにカラー糸留めでさりげないお洒落。 衿はクールなお洒落さを演出するボタンダウン仕様。 袖口は布を二重にした共布切り替え仕様。 脇の下の消臭テープで汗の臭い対策もバッチリ。 裾はサイドスリット入りで、前を短く、後ろを長めに仕上げています。 左袖には出し入れ簡単で便利なペン差しも付いています。 台衿裏、前タテ、スリット裏には爽やかチェックの切り替えしも。
種別半袖ポロシャツ機能吸汗、速乾生地スムースジャガード材質(ボタン)樹脂
半袖ポロシャツ SK11半袖ポロシャツSK11
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
吸水速乾性が高く、着心地が良いポロシャツです。吸水速乾性、通気性に優れ快適な着心地です。胸ポケット付きです。襟元にはデザイン入りパイピングテープを使用しています。襟の素材を全体の生地と別の素材を使用し、襟を立てて着こなす際にも襟立ちしやすくなっています。ケアラベルがシャツに印字されており、着用時の不快感がありません。
用途ワークウェア(シャツ)。混率(%)ポリエステル100機能吸汗速乾タイプ半袖衿幅(cm)5仕様胸ポケット付き
3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104 カジメイク3レイヤー全天候型ワーキングパンツ 6104カジメイク
3,990税込4,389
1本
4日以内出荷
雨の中での作業もこれで大丈夫!雨、晴れ、風、寒さ、全ての天候に寄り添う、全天候型ワーキングパンツが開発されました。抜群の透湿度25,000g/m2・24hrに加え、防水に優れた耐水圧15,000mm、4WAYストレッチにより、動きやすくムレにくい快適な履き心地を実現しました。脚の可動域が広がりアクティブに動ける180度開脚ガゼット、左腿に止水ZIPポケット、着脱が楽なパンツ前開き仕様です。真夏以外は毎日でも着たくなる次世代のワーキングパンツです。別売で同素材のワーキングジャケットもございます(3レイヤー全天候型ワーキングジャケット 6100)。
用途一般作業全般種別ワークパンツ混率(%)表側:ポリエステル(TPUラミネート)100、裏側:ポリエステル100機能防水・耐水・耐候・通気性
【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ 自重堂【Z-DRAGON】 77124 ロングスリーブ自重堂
1,298税込1,428
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
カモフラ柄と無地のコンビネーション。後身全面メッシュ地により通気性が高く、接触冷感も備えたハイパフォーマンスインナー★夏場に最適な接触冷感、吸汗速乾機能★UVカット、消臭、抗菌性も確保★従来品に比べ桁丈+2cmで、ケガ、日焼け防止に効果的
材質ストレッチ天竺、ポリエステル90%・ポリウレタン10%/メッシュ部分:ポリエステル88%・ポリウレタン12%機能春夏,ストレッチ,接触冷感,吸汗速乾,消臭,抗菌,UVカット
半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S半袖ツナギGRACE ENGINEER’S
4,898税込5,388
1着
6日以内出荷
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
グリッドエアー半袖ツナギ GRACE ENGINEER’Sグリッドエアー半袖ツナギGRACE ENGINEER’S
6,998税込7,698
1着
6日以内出荷
格子状の織りの間に空いた穴から通気性を確保出来る特殊生地を使用。生地全体から清涼感を感じられるのに加え、軽量であるのも特徴。暑さによるストレスのみならず、大好評のヒップオープン機能が男性サイズで初登場ですので、お手洗い時のストレスからも解放されます。ファスナー付きの胸ポケットやスマホ用ポケット、金具類も表面に出ていないプロ仕様の本格夏ツナギです。マジックテープ:ウエストコイルファスナー:前立て・胸ポケット・ヒップオープンヒップオープンファスナー両胸ファスナー付きポケットスマホポケットストレッチ生地
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット/ヒップオープン、マジックテープ:ウエスト素材ポリエステル100%(目付105g/m2・生地厚3)
足がムレにくい アシムレス 先丸セミショート丈靴下 3足組 富士手袋工業(天牛)足がムレにくい アシムレス 先丸セミショート丈靴下 3足組富士手袋工業(天牛)(1件のレビュー)
749税込824
1式(3足)
当日出荷
高級純綿糸使用(40/2)。特殊甲部メッシュ編みで通気性が抜群で、熱がこもりません。(実用新案登録No.3211900号)。足首上部がずれにくく、フィットソフトで、履きやすい!底部二重部編みで耐久性、機能性優れています。
混率(%)綿80、ポリウレタン20かかとからの長さ(cm)12
ダブルメッシュ・ストレッチ半袖ツナギ GRACE ENGINEER’Sダブルメッシュ・ストレッチ半袖ツナギGRACE ENGINEER’S
5,998税込6,598特価
1着
当日出荷から6日以内出荷
通気性UPのため、脇下・背中は勿論のこと、腰・股・ひざ裏・パンツの前ポケット等、従来品にない位置へ、網目の異なる2種類のメッシュを重ねた、透けにくいダブルメッシュ仕様。生地は、軽量且つべたつきにくく清涼感があり、横伸びストレッチ素材で動きをサポート。
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:ウエスト/カーゴポケット右素材ポリエステル74%・綿20%・ポリウレタン6% メッシュ:ポリエステル100%(目付量119g/m2・生地厚4)ボタン仕様ドットボタン:前立て・衿 ※隠し仕様
1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツ ジーベック1272 プリーツロンミニハイブリッド 半袖シャツジーベック
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい。
種別半袖シャツシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)袖丈半袖
「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組 ハヤシ[靴下]「絹が一番」ショートメッシュ5本指靴下3足組ハヤシ[靴下](1件のレビュー)
879税込967
1組
8日以内出荷
綿の特性による強くて爽やかな通気性絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果両方の素材の良さを生かしています!ショートメッシュソックスですが年中履けます!
用途24.5~27cmまでの普通サイズ年中履けるショートメッシュソックス!材質綿、絹質量(g)110サイズ(cm)24.5~27機能通気性、抗菌、防寒入数3足指タイプ5本指

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

作業服