絞り込み
材質
機能
サイズ
入数
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・FUKUTOKU(福徳産業)・ミドリ安全・アンセル・ユニワールド・丸和ケミカル・ACE GLOVE(エースグローブ)・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・COVER WORK(カバーワーク)・勝星産業・NICHIEI(日栄産業)・ダンロップ ホームプロダクツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 手袋

7,171件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ TRUSCO

    ニトリルゴム背抜き手袋 13ゲージ

    TRUSCO
    259税込285
    1双
    当日出荷
    手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
    用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質繊維部:ポリエステル厚さ(mm)1.3グリーン/グレー入数(双)1機能耐油、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
  • 作業手袋 イチネンTASCO

    作業手袋

    イチネンTASCO
    799税込879
    1双
    当日出荷
    通気性抜群でムレを軽減!指先感覚が活かせます。すべり止め付きなのでグリップが効きます。手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
    材質手掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル入数(双)1機能通気性
  • マイクロフレックス 93-753 アンセル

    マイクロフレックス 93-753

    アンセル
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化。合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証。化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み。米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準。バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
    用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.14バイオレットブルー入数(枚)50規格AQL機能耐久性、耐切創全長(cm)29.5粉有無なし
  • 耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250 GranberG

    耐切創繊維耐衝撃手袋 115.3250

    GranberG
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    手の甲のTPRゴム製耐衝撃材が衝撃を吸収しながらも柔軟な着用感を実現します。手のひらと指部分は耐切創レベルDに準拠しています。手のひらは山羊革製なので耐久性とグリップ性に優れています。手の甲にスパンデックス素材を使用することでフィット感と柔軟性、通気性を高めています。手首はマジックテープストラップでしっかり固定できます。手の甲は夜間での反射視認性に優れるHI-VIZTM上カラーです。
    用途手を挟むリスクの高い作業に。材質手のひら部:山羊革、手の甲部:スパンデックス、TPRゴム厚さ(mm)1.7グリーン/ホワイト規格【ANSI/ISEA 138-2019】対衝撃レベル2【EN388 2016規格】2×32DP入数(双)1機能耐衝撃、柔軟性、耐切創、耐久性、通気性耐切創性XD
  • 薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798 ウィード(Wonder Grip)

    薄手 ニトリル背抜き 耐切創手袋 ZIZAI ZI-798

    ウィード(Wonder Grip)
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    タングステンを採用した独自繊維技術で耐切創最高「レベルF」と操作性を両立 ヨーロッパ耐切創規格で最高レベルFの耐切創手袋です。 手タングステン繊維などを組み合わせた独自繊維技術で、高い耐切創性としなやかな作業性を実現しました。 親指の付け根部分に補強を施し、耐久性もアップ。
    用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ダークブルー/ブラック規格EN407:2004/X1XXXX機能耐切創・薄手材質(手袋)ポリエチレン / ポリエステル / タングステン / ポリウレタンコーティングニトリルゴムゲージ数13耐切創性EN388:2016/4X43F、ANSI:A8
  • ビューティーロンググローブ オカモト

    ビューティーロンググローブ

    オカモト
    269税込296
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    オカモトビューティーロンググローブは製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。全長31cmのロングサイズ。シャンプー時、袖口に水が入りにくくなりました。髪が引きつりにくく、シャンプー・カラーなどの細かな作業に最適な表面加工です。シャンプー、コールドパーマ、ヘアカラー全てに使用が可能です。
    材質天然ゴムラテックスタイプロング入数(双)1加工内面アクリルコーティング全長(cm)31粉有無粉なし
  • 耐切創手袋(ストロングンテ)レギュラーシリーズ Panasonic(パナソニック)

    耐切創手袋(ストロングンテ)レギュラーシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1双
    7日以内出荷
    ★本品は耐切創性素材を使用していますが、刃物やガラス、金属のバリなどに対して絶対に切れない、破れない。というものではありません。綿やナイロンなどの素材と比較して、切創抵抗値が高く切れにくく、切創事故防止の目的でつくられている商品です。
    用途・ガーデニングに。・カッター工作・DIY・アウトドアに。・災害時の備えに仕様TDM試験 ISO(基準):13997規格(欧州規格)EN388:2016入数(双)1機能耐切創性耐切創性レベル:D
  • お仕事すべり止め軍手 FUKUTOKU(福徳産業)

    お仕事すべり止め軍手

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    449税込494
    1組(5双)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    定番すべり止め。厚手。
    ゲージ数7素材手袋:ポリエステル/綿/その他、すべり止め:塩化ビニール
  • ATG MaxiDry 56-425(耐油・耐水) ATG

    ATG MaxiDry 56-425(耐油・耐水)

    ATG
    889税込978
    1双
    当日出荷
    コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムパープル/ブラック入数(双)1機能耐水・耐油コーティング4分の3ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
  • ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創) ATG

    ATG MaxiCut Oil 44-505(耐油・耐水・耐切創)

    ATG
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018 :4442C、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性4/C滑り止め効果ありEN388規格(2016):4442C
  • ATG MaxiDex 19-007 ATG

    ATG MaxiDex 19-007

    ATG
    769税込846
    1双
    当日出荷
    作業用手袋と使い捨て手袋の長所を組み合わせた世界初のハイブリッド手袋で、耐水・耐油性に優れています。独自技術ViroSanによって、手袋に抗ウイルス効果があるコーティングが施されています。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における作業と、油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)0.7材質/仕上表:ニトリルゴム、裏:ナイロンブルー入数(双)1機能耐水・耐油EN388規格(2016):3111A
  • 一般作業用合成皮革手袋(タッチパネル操作可能) GranberG

    一般作業用合成皮革手袋(タッチパネル操作可能)

    GranberG
    899税込989
    1双
    当日出荷
    タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらのすべり止め生地がグリップ力を高めます。ハイビズグリーンカラーを採用することにより夜間での反射視認性に優れています。防水機能があり、また通気性も良い手袋です。快適なフィット感で精密さと正確さが求められる作業に最適です。
    用途組立、整備、品質管理、倉庫・配送など一般作業に。材質手のひら部:ポリウレタン、ポリエステル、手甲部:ポリエステル厚さ(mm)0.75ブラック、ハイビズグリーン色(手首部)ブラック、ハイビズグリーン
  • ニトリルトライ4 ブルー パウダーフリー エブノ

    ニトリルトライ4 ブルー パウダーフリー

    エブノ
    1,198税込1,318
    1箱(100枚)
    当日出荷
    極薄タイプの伸びの良さと強度を兼ね備えた手袋です。 パウダーフリータイプです。
    材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.1【掌】0.07ブルータイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100規格食品衛生法適合機能フィット感、薄手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、指先滑止加工全長(cm)23.5以上滑り止め効果あり(指先)粉有無パウダーフリーエンボス加工指先エンボス取出位置手首食品衛生法適合
  • 使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ アマノ[手袋]

    使い捨て手袋・ニトリルDAIYAグローブ

    アマノ[手袋]
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    日本の医療機器基準(AQL2.5)をクリアしています。 縦にも横にもよく伸びます。抜群の伸縮性で手にフィットします。手首までしっかり伸びます。 強度・伸縮性・耐油性・耐薬品性に優れた、万能タイプの手袋です。 手の感覚を失わず、感染予防をしながら幅広い作業が可能です。 EN ISO 374-5の抗細菌テストに合格しています。 伸び率は500%以上、引張強度は14MPa以上です。 指先には滑り止め付きで、作業効率がアップします。 左右兼用です。
    材質ニトリルゴム全長(mm)約235ホワイト入数(枚)100機能伸縮性・柔軟性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • やわらか軍手スベリ止め付 COVER WORK(カバーワーク)

    やわらか軍手スベリ止め付

    COVER WORK(カバーワーク)
    209税込230
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。 綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。 手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。 ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
    用途運転、軽作業、下履き用に最適機能伸縮性・柔軟性
  • クイン ビニール手袋 宇都宮製作[手袋]

    クイン ビニール手袋

    宇都宮製作[手袋]
    619税込681
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。油脂にも強く、脱ぎはめスムーズの極薄塩化ビニール手袋です。手にぴったりフィットする超薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。掃除、介護衛生作業、園芸など一般軽作業などにご利用いただけます。粉なし、左右兼用、粉なしタイプ。
    用途衛生を必要とする作業、一般作業など
  • プロソウル PS-993 富士グローブ

    プロソウル PS-993

    富士グローブ
    699税込769
    1双
    当日出荷
    手の平全体タッチパネル対応
    用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。材質(手の平合)成皮革、(手の甲)ポリエステル入数(双)1機能タッチパネル対応
  • 耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ ウィード(Wonder Grip)

    耐切創手袋 ZIZAI ZIー1887 ニトリル背抜き 18ゲージ

    ウィード(Wonder Grip)
    14,980税込16,478
    1袋(10双)
    当日出荷
    18ゲージの極薄手ながら、耐切創レベルDを実現した耐切創手袋です。コーティングは、ニトリルゴムにWeed Grip Technology(特殊すべり止め加工)を採用し、油に濡れた環境でも優れたグリップ力を発揮します。刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業など、耐切創性と作業性、軽度の耐油性などを必要とする現場におすすめです。
    用途機械加工業・自動車関連業に。土木・建築・建設作業に。ガラス加工・板金作業に。農業・林業に。厚さ(mm)1.3
  • ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー リーブル

    ニトリルP.F. ベーシックブルー パウダーフリー

    リーブル
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。 指先エンボス加工。 食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。 食品衛生法適合。
    材質ニトリルゴム厚さ(mm)(指先)約0.08ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品全長(cm)23粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
  • PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ) ブラストン

    PU手のひらコート編手袋 (スーパーエコノミータイプ)

    ブラストン
    2,498税込2,748
    1袋(10双)
    当日出荷
    手のひらにポリウレタンをコーティングしています。 手のひらコーティングでグリップ性を向上しています。
    用途クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。材質繊維部:ポリエステル100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)0.9ホワイトタイプ13ゲージ編規格ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • ステンレスグローブケース カネタ商会

    ステンレスグローブケース

    カネタ商会
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ニトリル手袋やポリエチレン手袋の箱から出る紙紛の混入を防ぐため、このステンレス容器に入れ替えをすれば衛生的です。
    材質SUS304幅(mm)270高さ(mm)70質量(g)1130奥行(mm)150アズワン品番64-9291-27TKG品番9-1469-1201
  • デラックスG 純綿軍手 日本製 おたふく手袋

    デラックスG 純綿軍手 日本製

    おたふく手袋(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1ダース(12双)
    当日出荷
    綿100%だけの糸を使用した軍手。汗を吸いやすく、ベタつきにくく肌にもやさしい天然繊維。
    用途ワーキング・アウトドア材質綿100%質量(g)約1,000入数(双)12機能吸汗速乾全長(cm)約25糸本数(本)13本編中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約19生産国日本手の平幅(cm)9.5
  • 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-706

    アンセル
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
    用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
  • WONDER GRIP オリバ ユニワールド

    WONDER GRIP オリバ

    ユニワールド
    499税込549
    1双
    当日出荷
    整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
    用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
  • 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル

    作業用手袋エッジ 48-700

    アンセル(1件のレビュー)
    149税込164
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。
    用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックスEN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
  • ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665

    アンセル
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
    用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11ライトブルー入数(枚)100全長(cm)30滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工指先
  • 裏起毛軍手 10双組 久冨勝

    裏起毛軍手 10双組

    久冨勝(1件のレビュー)
    659税込725
    1組(10双)
    当日出荷
    裏起毛で冬場の作業に最適です
    材質ポリエステル・綿・その他サイズフリー入数(双)10全長(cm)22中指長(cm)9手の平幅(cm)9ゲージ数7
  • あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク 天寿

    あんたが職人 耐切創PU背抜き手袋 シルバーシルク

    天寿
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
    用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。仕様切創抵抗性:レベルB(5N)
  • 漁業用強力ナイロン軍手 久冨勝

    漁業用強力ナイロン軍手

    久冨勝(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1ダース(12双)
    当日出荷
    3本編みで仕上げた強力な漁業用軍手です。
    用途漁業混率(%)ナイロン50、ポリエステル40、その他10機能強力糸本数(本)3本編み質量(g/ダース)900
  • 牛革手袋 薄手・手の平アテ C931 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    牛革手袋 薄手・手の平アテ C931

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    手の平をアテで補強したスタンダードモデル。
    用途消防救助技術大会・訓練特性補強:手の平
  • アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800 ユアサグローブ(トンボレスキュー)

    アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800

    ユアサグローブ(トンボレスキュー)
    5,198税込5,718
    1双
    当日出荷から7日以内出荷
    甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
    用途簡易防火・耐切創
  • 豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナー ベージュ ヘッダー袋 富士グローブ

    豚皮精密作業用手袋 ピッギーライナー ベージュ ヘッダー袋

    富士グローブ(5件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    摩耗に強い豚皮製です。細かな作業がし易い様に皮厚を薄くしています。
    用途精密作業、品質管理厚さ(mm)0.4~0.6ベージュ
  • No.7 床両面2指 両面使える皮手袋 富士グローブ

    No.7 床両面2指 両面使える皮手袋

    富士グローブ
    899税込989
    1双
    欠品中
    右手左手問わず使用可能です。両面使えるのでコスト的にもやさしい手袋です。
    用途土木、建築、ハードな作業に厚さ(mm)1.5
  • RM-701 ラムメカニック 富士グローブ

    RM-701 ラムメカニック

    富士グローブ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    立体縫製により自然な握りを実現してます。甲側ナックルガードで手を保護します。手の平補強当付です。
    用途電気配線、組立作業に材質羊皮、ポリエステル厚さ(mm)0.9~1.1入数(双)1アテ有無アテ付き
  • ウレタン背抜き手袋 ジェイワークスプランニング

    ウレタン背抜き手袋

    ジェイワークスプランニング
    699税込769
    1パック(3双)ほか
    当日出荷
    通気性が良、むれにくく、柔らかいので長時間の作業も最適です。 収縮性が良く、手にぴったりフイットし、滑りにくく、指先を使う細やかな作業に適しています。 繊維ホコリが出にくい手袋なので、クリーン度を要求される作業に最適です。
    用途野菜、果物の手入れ、収穫、選別などの細やかな指先作業、食品関連・精密機器等の組立作業
  • 混紡手袋 婦人用 Star Field(星野商店)

    混紡手袋 婦人用

    Star Field(星野商店)
    599税込659
    1ダース(12双)
    6日以内出荷
    女性向けサイズの軍手です。綿に近い風合いで、特紡軍手より強度があります
    用途一般作業機能丈夫糸本数(本)5質量(g/ダース)740RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべり止め手袋 ゴムライナー(3双入)ブラック TRUSCO

    すべり止め手袋 ゴムライナー(3双入)ブラック

    TRUSCO
    969税込1,066
    1セット(3双)
    当日出荷
    特殊2重編み加工で摩擦に強く、吸汗性に優れています。 グリップ力に優れ、柔軟で使いやすいタイプです。 指先部分に補強があり、耐久性に優れています。
    用途軽作業・ピッキング・梱包作業などに。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)天然ゴム
  • DURACoil 546W (デュラコイル546W) SHOWA(ショーワグローブ)

    DURACoil 546W (デュラコイル546W)

    SHOWA(ショーワグローブ)
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    使いやすさ、圧巻。強さ、驚嘆。 やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンコーティング&強さと肌触りのよさを備えた、独自の繊維技術「デュラコイル」
    材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
    用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12グリーン入数(枚)100機能耐突刺性全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-931

    アンセル
    599税込659
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋