カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(134)
- エラストマー(15)
- ケブラー・アラミド(217)
- シリコーン(12)
- ステンレス(32)
- ナイロン(281)
- ニトリルゴム(512)
- ネオプレンゴム(26)
- ポリウレタン(169)
- ポリエステル(281)
- ポリエチレン(541)
- 人工皮革(61)
- 合成皮革(25)
- 合成繊維(422)
- 塩化ビニール(325)
- 天然ゴム(140)
- 牛革(714)
- 皮革(42)
- 綿(207)
- 豚革(230)
- 材質をもっと見る
機能
タッチパネル対応(178)
伸縮性・柔軟性(602)
低発塵性(129)
吸汗速乾(207)
抗菌・防カビ(133)
消臭・防臭(109)
絶縁(7)
耐久性(604)
耐切創・耐突刺(703)
耐摩耗性(621)
耐油(506)
耐溶剤(95)
耐熱(325)
耐薬品(189)
軽量(106)
通気性・透湿性(568)
防寒・保温(198)
防振(44)
防水・撥水(202)
静電気防止(193)- 機能をもっと見る
サイズ
色
入数
全長(cm)
20・20.5・21・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・27.5・28・29・30・33・35・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(64)
- TRUSCO(319)
- エスコ(252)
- おたふく手袋(250)
- SHOWA(ショーワグローブ)(216)
- アトム(206)
- 富士グローブ(205)
- TOWA(東和コーポレーション)(184)
- FUKUTOKU(福徳産業)(168)
- ミドリ安全(162)
- アンセル(155)
- ユニワールド(146)
- 丸和ケミカル(143)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(140)
- グローブマニア(川西工業)(135)
- コーコス信岡(131)
- COVER WORK(カバーワーク)(126)
- 勝星産業(120)
- NICHIEI(日栄産業)(119)
- ダンロップ ホームプロダクツ(117)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TRUSCO・エスコ・おたふく手袋・SHOWA(ショーワグローブ)・アトム・富士グローブ・TOWA(東和コーポレーション)・FUKUTOKU(福徳産業)・ミドリ安全・アンセル・ユニワールド・丸和ケミカル・ACE GLOVE(エースグローブ)・グローブマニア(川西工業)・コーコス信岡・COVER WORK(カバーワーク)・勝星産業・NICHIEI(日栄産業)・ダンロップ ホームプロダクツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
45ページ目: 手袋

耐切創手袋 HyFlex 11-644
重松製作所¥14,980~税込¥16,478~1袋(12双)当日出荷●高い快適性と操作性 ●アンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しています。 ●紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 ●柔軟性が良くフィット感もあり、疲れにくい手袋です。 ●通気性はよい背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
オイルガード
HANVO(ハンボ)¥439税込¥4831双当日出荷手の甲までコーティングしているので、油やゴミの浸入をしっかり防ぎます。手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊カバーリングナイロン糸を使用し、15ゲージで編んでいるので、肌触りがとてもよく、手にフィットします。用途機械工業・水産業・漁業・建築業・土木作業・メンテナンス作業・清掃業RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用保護手袋
ヨツギ¥6,998税込¥7,6981双当日出荷から6日以内出荷低圧用ゴム手袋の上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。 合成皮革を使用している為、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。材質合成皮革製入数(双)1機能耐突刺
混紡軍手 10ゲージ(10双入)
TRUSCO¥549税込¥6041組(10双)当日出荷下履き用にも適した、綿とポリエステルを合わせた細かな編み目の手袋です。 編み目が細かい分フィット感があり、繊細な作業にも適しています。 1ダースあたりの目付が約600gあり、薄手で作業性を確保しながら、比較的耐久性もある軍手です。用途一般作業。 下履き用手袋として。 細かな作業をする時に。トラスコ品番206-8333厚さ(mm)1.5機能耐久性糸本数(本)2色(手首部)黄アズワン品番64-8564-03
耐切創手袋ハイフレックス 11-561
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。厚さ(mm)1.1入数(双)1機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感耐切創性XCEN388規格4X42C(2016)
合皮手袋 EXTRAGUARD EG-008 Fingerless
TOWA(東和コーポレーション)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷甲部に特殊ナイロン生地を使用しており、高い伸縮性があります。甲部に使用されているシリコンのデザインは、伸びすぎによる作業性低下の防止効果があります。ピッタリした装着感と強さと柔らかさを併せ持つマイクロファイバー合皮を手のひら側に使用しています。手のひら側の流線型のシリコンゴム製スベリ止めは、的確にモノが掴める設計となっています。作業性に優れた指切りタイプです。用途スポーツ、アウトドア。運送、物流。組立、軽作業材質【手のひら部】ナイロン、ポリウレタン、シリコン【甲部】ナイロン、スパンデックス、シリコン【ベルクロ部】ナイロン、ポリウレタン色ブラック入数(双)1機能伸縮性RoHS指令(10物質対応)対応
指先フリーグローブ3双組
勝星産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391組(3双)当日出荷塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。 通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。 10ゲージ薄手タイプ。 作業性を高めた指先カット用途一般作業、軽作業、仕分作業、梱包作業等機能すべり止め・指切手袋材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)ホワイト
耐薬品手袋アルファテック 38-514
アンセル¥9,898税込¥10,8881双当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスタンパク質が含まれていないため、ラテックスアレルギーの危険がありません。安全な取り扱い作業を可能にするため、手の部分は粗仕上げとなっています。アルデヒド、ケトン、エステル、濃縮鉱酸に対する優れた保護を提供します。非常に柔軟で、極めて細かな指先の動きを可能にします。用途化学薬品工場での作業。災害対応。化学物質の輸送や取扱い。危険性物質の取り扱い作業。機器の修理およびメンテナンス。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。ポンプのバルブとラインの開口および排水。EN388規格耐摩耗レベル1、耐切創レベル0、耐引裂レベル0、耐突刺レベル0EN374規格BIKEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、ABCIKMPST
塩化ビニール厚手手袋 ビニトップ厚手
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,998税込¥3,2981パック(10双)当日出荷丈夫で作業性のよい厚手タイプで、柔らかく手にフィットします 傷つきやすい指先を2重コート加工で強化しています 吸湿性の良い裏毛付です 微細スベリ止め加工で濡れた作業に最適です ビニトップ厚手の10双入の簡易包装タイプです 環境対策とコスト削減を両立できます 手袋内面には抗菌防臭加工の裏毛を施し、保温性にも優れます用途一般機械工業。弱電機械業。自動車関連業。トラスコ品番795-7092
指先の巧タッチ フックホール
ユニワールド¥539税込¥5931双当日出荷持ち運び、保管に便利なフックホール手袋シリーズ。 PUヌバックによりほどよいグリップ力を実現。 スマホ対応(親指&人差し指)用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業仕様カラビナ、U字フック対応手袋・スマホ対応(親指&人差し指)入数(双)1機能スマホ対応素材合成皮革/手の甲部:ポリエステル・その他/パイピング部:合成皮革
ラバーレックスストロング
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1双ほか当日出荷10ゲージ厚手の原手採用!。ハードな現場でストロングな耐久性を発揮!!。天然ゴムコーティングにより高いグリップ力が実現。耐久性と作業性に優れ、荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適。用途荷捌き作業、建築業、解体業などハードな作業に最適材質(すべり止め)天然ゴム
キムテクピュアG3ホワイトニトリル手袋
MCC(MaxClean)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100枚)当日出荷左右兼用 クラス10対応(18MΩ超純水洗浄) 強度、耐油性、耐静電性に優れています アレルギーの原因となるラテックスプロテインは含んでいません 約30cmのロングサイズ 指先エンボス加工により、優れたグリップ力を発揮 ロット毎に分析表の発行可能厚さ(mm)手の平:0.13色ホワイト入数(枚)100機能強度・耐油性・耐静電性全長(cm)30.5
ソフキャッチEX-FIT セーフティ ウレタン ノーマルパーム
おたふく手袋¥999税込¥1,0991双当日出荷東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
ステンレスワイヤー手袋 Lサイズ 左右兼用片手のみ(インナー手袋付き)
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷100%ステンレスワイヤーで手をしっかりガード。鉄鋼業やガラスの取り扱いなど切創リスクが高い現場や、警備業などでの防犯対策などに。ステンレス100%で編んだ手袋です。※手首部除く。高い切創強度を持っています。左右兼用で使えて経済的です。用途鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。警備業などでの安全対策に。仕様すべり止め:無し厚さ(mm)12タイプ左右兼用片手のみ材質(繊維部)ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム、インナー手袋:ポリエステル、ゴムEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・F
ケミスターフィンガー
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,198税込¥1,3181双当日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。 発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。 EN388:2016規格耐切創レベル2/A <参考データ>EN388:2003規格耐切創レベル2 ※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。用途[産業用][食品関連業][刃物を扱う作業に][包丁などの刃物を扱う作業に] [産業用][機械工業] [産業用][精密機械工業] [産業用][精密機械工業][切創事故防止に][耐切創手袋低発塵タイプ] [産業用][ガラス・建材関連業] [産業用][自動車関連業]材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
制電ラインパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥599~税込¥659~1双当日出荷導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他色グレー入数(双)1コーティング手の平コートRoHS指令(10物質対応)対応
シープ革手袋 RG-300
シモン(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から6日以内出荷フット感の良い「シープ革」を使用用途警備、一般作業。材質羊革入数(双)1メーカー商品コード4131400アテ有無アテ無し袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
300℃対応耐熱手袋 耐熱手袋 (高断熱タイプ)ケブラーX耐炎フェルトダブル
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981双当日出荷手のひら部に耐炎フェルトを2枚入れているので断熱効果が高いです。 素材がやわらかいので作業性に富んでいます。 全面に高機能繊維「ケブラー[[R下]]」を使用しており、耐熱・耐切創性に優れています。用途鍛造・鉄鋼・ガラス・等の高温物を取り扱う作業用。トラスコ品番116-1319材質表:パラ系アラミド繊維、平部中:耐炎繊維断熱材、裏:綿厚さ(mm)平部:6.0色オレンジ/イエローサイズフリー質量(g)171入数(双)1全長(cm)30中指長(cm)8.5耐熱温度(℃)300手のひらまわり(cm)27耐切創性3
耐切創手袋 カットガードW102
ミドリ安全¥1,698税込¥1,8681双当日出荷ステンレス繊維と摩耗に強い高強力ポリエチレン(ツヌーガ®)を使用しているので耐久性が高いです。厚さ(mm)1.3材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、金属繊維他
フーバー(FUBAR) マイクロファイバーグローブ インサイトベルトモデル
おたふく手袋(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷から6日以内出荷掌部にしなやかで丈夫なマイクロファイバーを使用。 過度な補強を抑え、ダイレクトな操作性と軽い着用感を実現。 また、甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。材質品質:掌部/人工皮革、甲部ストレッチ生地/ナイロン・ポリウレタン、親指甲部/ポリエステル色ブラック×キャメル入数(双)1
防寒HOLD(ホールド)
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331双当日出荷手袋内部にファンシーヤーンを採用することにより、保温性を高めています。 発泡天然ゴムを手首までコーティングした、柔軟性とフィット感に優れたフルコート手袋です。 手のひらには高いスベリ止め効果を発揮する特殊スベリ止め層をコーティングしています。 手袋内部の湿気を外に逃がす発泡天然ゴムを採用しています。 手首までのコーティングで、土やゴミの侵入を防ぎます。※水分は浸透する場合があります。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。用途寒冷地での作業に除雪作業に冷凍倉庫内作業に土木建築関連業清掃・サービス業農業材質樹脂部:天然ゴム、繊維部:【アウター】ナイロン・ポリエステル・その他、【インナー】アクリル・ナイロン・その他色オレンジ入数(双)1機能保温性・柔軟性・抗菌・防臭RoHS指令(10物質対応)対応
ピタハンドブルー
おたふく手袋¥599税込¥6591組(3双)当日出荷から6日以内出荷指先感覚がよく、ぴったりフィット色ブルー入数(双)3材質(手袋)ナイロン100%材質(掌側)ポリウレタン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ハイパーガード アルティマプラス
HANVO(ハンボ)¥999税込¥1,0991双当日出荷から3日以内出荷高強力ポリエチレン糸を使用し、耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル3を取得しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。 洗濯性にも優れておりますので、再使用が可能で経済的な手袋です。用途機械業・精密機械業・物流業・自動車関連業・組立作業・ガラス加工業・荷役作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP プロスペックアルティマ
HANVO(ハンボ)¥299税込¥3291双当日出荷から6日以内出荷特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
耐油マックスロング 1P
グローブマニア(川西工業)¥529税込¥5821双当日出荷から7日以内出荷耐油性・耐久性が優れた手袋です。油作業や水作業にも最適な特殊すべり止め加工を施しております。 縫目が無く伸縮性の良いシームレス原手を使用しており、はめ心地よく使いやすいです。用途水産業・自動車関連業・石油精製業・造船業・鉄鋼業機械工業・土木・建築業。RoHS指令(10物質対応)対応
すべり止め天然ゴムライナー手袋
TRUSCO(2件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴムを使用したすべりにくい手袋です。通気性・グリップ性に優れています。用途物流作業、一般軽作業。厚さ(mm)2材質(すべり止め)天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ6 0519
コンフォートグリップ ウォームタイプ
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥809~税込¥890~1双当日出荷起毛素材で暖かく、冬場の屋外作業や冷蔵庫内作業に向いています。用途荷物の配送作業、建築・土木作業、寒冷時の屋外作業、冷蔵倉庫内作業、日曜大工、ガーデニング仕様13ゲージ編厚さ(mm)1.8~2.5色ダークグレー入数(双)12018年トラスコ掲載ページ6 0538EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ルビフレックス NB60SZ
UVEX(ウベックス)¥7,998税込¥8,7981双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色グリーン入数(双)1全長(cm)60.0耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205
アンセル¥369~税込¥406~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
耐薬品手袋 アルファテック 58-330
アンセル¥229~税込¥252~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。AquaDri(アクアドライ)テクノロジーにより、湿気を吸収し、手を長時間ドライで快適な状態に保ちます。耐摩耗性に優れています。化学薬品、油、溶剤、動物性脂肪などへの偶発的な接触に高い耐性を発揮します。用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など。材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン規格EN388/EN374:n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)32.0耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性0耐溶剤性ヘキサン・水酸化ナトリウム2018年トラスコ掲載ページ6 0643
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818
アンセル(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
下履き手袋
アトム¥199税込¥2191双当日出荷薄くて手に馴染む綿100%下履き用の手袋です。 ゴム手袋や革手袋の下履きに最適です。用途各種作業手袋の下履きに仕様左右兼用材質・綿100%色生成サイズフリー質量(g)25入数(双)1混率(%)綿100全長(cm)25.5中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)16.4手の平幅(cm)8.2ゲージ数13ゲージ13
AG390 グレイドット
ACE GLOVE(エースグローブ)¥579税込¥6371パック(10双)当日出荷500g/10双(ダース換算600g)のグレイ軍手にビニールのスベリ止め加工を施しました。現場から園芸まで幅広く使えるスベリ止め付軍手材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)アズワン品番65-0303-69
AG4807 牛床革カワテ外縫い 白虎
ACE GLOVE(エースグローブ)(2件のレビュー)¥649税込¥7141双当日出荷から3日以内出荷牛床革のバット部とショルダー部を使用したAグレード床革手袋。用途建設、土木、鉄鋼、機械、造船などの重作業
AG540 豚クレストマジック内綿
ACE GLOVE(エースグローブ)¥879税込¥9671双当日出荷マジックタイプによりしっかりフィットして作業性がよい。内綿付で夏はさわやか、冬は暖かい。用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー加工内綿
AG520 豚クレストマジック
ACE GLOVE(エースグローブ)¥799税込¥8791双当日出荷豚革は摩擦に強く、大き目に毛穴により通気性が良く、軽快な装着感です。Aグレード革を使用したアテ無のレインジャータイプ。用途建設、土木、鉄鋼、機械、運送、荷役、園芸、レジャー
AG502 溶接クレスト5本指
ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷溶接時の火花を防ぎます。手のひら部分通常より厚めの牛クレストを使用し、柔らかさと強さを重視しています。手の甲の縫い目を内縫いにして糸の焼き切れを防止します。用途溶接業、鉄鋼業、自動車関連、造船業加工内縫いアズワン品番65-0306-88
牛革クレストロング袖床
南村製作所¥1,598税込¥1,7581双当日出荷牛表革を使用し袖は床革でコストパフォーマンスに優れ、とても柔らかく作業性が抜群です。用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業RoHS指令(10物質対応)対応
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 XLサイズ OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドWONDER GRIP税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 Sサイズ OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーWONDER GRIP税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC 作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーンWONDER GRIP税込¥1,428¥1,298
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Lサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックWONDER GRIP税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックWONDER GRIP税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 XLサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (2双入り)ブラックWONDER GRIP税込¥1,978¥1,798











































![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264017-260901-10.jpg)