絞り込み
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(7)
  • ポリエステル(3)
  • ポリエチレン(1)
  • 合成繊維(2)
  • 豚革(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(3)
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(3)
  • 機能耐油(2)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(4)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
サイズ
  • L(5)
  • LL(3)
  • M(8)
  • S(6)
  • SS(2)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(4)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
  • 色迷彩色(2)
入数
  • 1(15)
  • 10(3)
全長(cm)
  • 22
  • 20(13)
  • 20.5(8)
  • 21(16)
  • 21.5(17)
  • 22.5(19)
  • 23(38)
  • 23.5(17)
  • 24(39)
  • 24.5(10)
  • 25(27)
  • 25.5(6)
  • 26(14)
  • 26.5(9)
  • 27(13)
  • 28(13)
  • 29(8)
  • 30(23)
  • 33(11)
  • 38(6)
ブランド
  • エスコ(6)
  • TRUSCO(5)
  • シモン(2)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(2)
  • UVEX(ウベックス)(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
  • アトム(1)
  • 勝星産業(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • mizuno(ミズノ)(1)
  • MECHANIX WEAR(1)
  • ジェイワークスプランニング(1)
  • ATG(1)
エスコ・TRUSCO・シモン・SHOWA(ショーワグローブ)・UVEX(ウベックス)・グローブマニア(川西工業)・TOWA(東和コーポレーション)・アトム・勝星産業・THANKO(サンコー)[電子機器]・mizuno(ミズノ)・MECHANIX WEAR・ジェイワークスプランニング・ATG
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(14)
  • 1,500-10,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

手袋 :「064」の検索結果

手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
関連キーワード
  • 06421554
  • 06421581
  • 06421545
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべり止め付き防寒手袋 TRUSCOすべり止め付き防寒手袋TRUSCO
999税込1,099
1双
当日出荷
シリコン素材のすべり止め加工が付いた防寒手袋です。 インナーはフリース素材を使用し、柔らかな肌触りでフィット感抜群の手袋です。 シンプルなデザインのため、通勤などの一般的使用シーンにも合う商品です。
用途防寒用手袋として。材質/仕上ポリエステル、すべり止め部:シリコンブラック厚さ(mm)2.0滑り止め効果入数(双)1
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)02SHOWA(ショーワグローブ)(6件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグラブ マイクロファイバータイプ mizuno(ミズノ)ワークグラブ マイクロファイバータイプmizuno(ミズノ)
2,700税込2,970
1双
当日出荷
マイクロファイバー採用、様々な作業におすすめ。 甲部分に伸縮素材を採用し、手の動きにピッタリとフィットする「3Dストレッチ」を搭載。 グリップ/操作性を追及したオリジナルシリコーンプリントパターンを採用。 指部分を4面で立体裁断・縫製。 グリップ部分は補強設計で、握りやすさと耐久性を向上。
用途組立/整備/配管/草刈/内装/土木/建築/運送などブラック×ブルー材質掌部:ナイロン、ポリエステル、甲部:ポリエステル入数(双)1
護(MAMORI)01 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)01SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)
339税込373
1双
当日出荷
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分には抗菌防臭加工を施しているため、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途作業用、園芸・家庭菜園に、剪定に、荷物の持ち運びに、車などのメンテナンスに、日曜大工に、工具の取扱いに、産業用、農業、清掃・サービス業、機械(リフトなど)の操作に、運輸・物流業、運搬作業に、食品関連業、グリップ力が必要な作業に、建築・設備メンテナンス業、建材の運搬作業に、土木建築関連業、鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事にRoHS指令(10物質対応)対応
USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」 THANKO(サンコー)[電子機器]USB式ヒーター手袋「でんき手ぽっか」THANKO(サンコー)[電子機器]
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書ブラック質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分)消費電力(W)約10電源USB(5V2.0A以上)温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。入数(双)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15機能タッチパネル対応、防寒・保温全長(cm)22材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100%モード温度3段階(低・中・高)ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260手首周り(cm)20~24寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。手囲い(cm)23
快適ラバース アトム快適ラバースアトム(3件のレビュー)
409税込450
1双
当日出荷から3日以内出荷
特殊通気パターン意匠が食いつくグリップ力と優れた柔軟性を実現手の平からも通気するので、手のムレを軽減手の形状に沿った、抜群のフィット感消耗の激しい指先部分でゴムシートを折り返しているため、耐久性が抜群
用途運輸、流通作業、土木、建築、農作業、園芸作業など材質(すべり止め)天然ゴム
ATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創) ATGATG MaxiCut Oil 44-305(耐油・耐水・耐切創)ATG
1,998税込2,198
1双
当日出荷
耐切創・耐水・耐油性と快適・柔軟・作業性を備えた手袋で、油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に最適です。ハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油を扱う環境で切創事故の危険性が高い精密作業に厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムグリーン/ブラック規格EN 388:2016 + A1:2018:4341B、EN ISO 21420: 2020:認証、EN 407:2020 耐熱性:X1XXXX入数(双)1機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、耐熱性、耐水、耐油、耐久性材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)コーティング4分の3コーティング材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロンゲージ数18耐切創性3/B滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341B
ファストフィット タクティカル MECHANIX WEARファストフィット タクティカルMECHANIX WEAR
2,598税込2,858
1双
当日出荷
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
プロコンボメカニックグローブ グローブマニア(川西工業)プロコンボメカニックグローブグローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷
手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。補強黒アテ付。ソフトな使用感で作業に優れています。摩擦に強く軽量で通気性に優れています。
用途建築・土木・鉄筋荷役・運送重機運転日曜大工家庭園芸レジャー農林業電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。)厚さ(mm)1.7材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他材質(掌側)豚革RoHS指令(10物質対応)対応
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様) 10双入 TRUSCO銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様) 10双入TRUSCO
5,398税込5,938
1セット(10双)
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。入数(双)10材質/仕上繊維部:ナイロン100%グレー厚さ(mm)0.6ゲージ数15表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果指先のみ
銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様) TRUSCO銅繊維入ESD手袋(指先コーティング仕様)TRUSCO
639税込703
1双
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。材質/仕上ナイロン材質(すべり止め)ポリウレタン入数(双)1グレー厚さ(mm)0.6ゲージ数15表面抵抗値(Ω)10e^4~6Ω滑り止め効果指先のみ
CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋 勝星産業CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋勝星産業
379税込417
1双
当日出荷から6日以内出荷
指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
豚革手袋 マジック付き(アテ付き) シモン豚革手袋 マジック付き(アテ付き)シモン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。掌部、補強当て革付きで耐久性アップ袖口、マジック式でフィット感に優れる。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
豚革手袋 甲ポリエステル ジェイワークスプランニング豚革手袋 甲ポリエステルジェイワークスプランニング
1,098税込1,208特価
1双
当日出荷から7日以内出荷
甲部分ポリエステルメッシュで通気性が良い。 袖口マジックテープ。あて無。
用途土木建築、運送、塗装、配管工事、一般作業など材質(甲)ポリエステル
ウレタン背抜き手袋10双組 TOWA(東和コーポレーション)ウレタン背抜き手袋10双組TOWA(東和コーポレーション)
1,698税込1,868
1袋(10双)
当日出荷
スベリ止め効果の高い発泡ポリウレタン樹脂を手のひらにコーティングしています。原手はホコリの出にくい長繊維の編み手です。通気性に優れ、ムレにくい背抜き手袋です。フィット感に優れているため、果物の収穫や製品検査など細かな作業が要求される作業に適しています。
用途果樹、園芸、家庭菜園、農業、製品検査、電気・電子部品製造、倉庫内作業、屋内外清掃厚さ(mm)約0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロブルー/アンスラサイト材質(すべり止め)ありゲージ数15
[M] 手袋(合成革/カモフラージュ) エスコ[M] 手袋(合成革/カモフラージュ)エスコ
2,530税込2,783
1双
翌日出荷
指先滑り止め付
材質合皮、ポリエステルメッシュ厚さ(mm)1.4カモフラージュサイズM全長(cm)22中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)20アズワン品番64-2206-71袖口仕様マジックテープ止
[LL] 手袋(ポリウレタン/黒) エスコ[LL] 手袋(ポリウレタン/黒)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 人差し指、中指先端補強付。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 手洗い可能。
エスコ品番EA353BG-83質量(g)約64
クッショングリップ MF-11 シモンクッショングリップ MF-11シモン
1,398税込1,538
1双
5日以内出荷
掌部クッションパッド入りで保護。 甲部にタオル生地使用で汗とり機能。
材質掌部/人工皮革、甲部/ポリエステルメッシュ、袖口/クロロプレンゴムマジック止め式
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入 TRUSCO銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) 10双入TRUSCO
5,898税込6,488
1セット(10双)
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。 電気・電子部品組み立て作業。入数(双)10材質/仕上繊維部:ナイロン100%グレー厚さ(mm)0.6ゲージ数15表面抵抗値(Ω)10e^4~6滑り止め効果手のひら
[LL] 手袋(ポリウレタン/黒・青) エスコ[LL] 手袋(ポリウレタン/黒・青)エスコ
1,110税込1,221
1個
翌日出荷
手の平エンボス加工でグリップ力アップ。 吸汗、速乾性に優れている。 手首布ゴム、マジックテープ止。 紛失防止のため、手首部分にスナップ付左右揃えて保管できます。 洗濯可能。
エスコ品番EA353BG-78質量(g)約64
[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩) エスコ[M] 手袋・メカニック(合成革/迷彩)エスコ
2,600税込2,860
1双
翌日出荷
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革
材質手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材厚さ(mm)0.6全長(mm)220迷彩サイズM手のひらまわり(cm)20アズワン品番64-2206-73
[S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート) エスコ[S] 手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)エスコ
1,620税込1,782
1双
翌日出荷
用途運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など厚さ(mm)1.1質量(g)26アズワン品番64-7841-54
[S/220mm] 手袋(ポリウレタンコート) エスコ[S/220mm] 手袋(ポリウレタンコート)エスコ
455税込501
1双
翌日出荷
アズワン品番64-2207-03
耐切創手袋フィノミック エアライト C ESD UVEX(ウベックス)耐切創手袋フィノミック エアライト C ESDUVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様) TRUSCO銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)TRUSCO
679税込747
1双
当日出荷
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。厚さ(mm)0.6材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ナイロン表面抵抗値(Ω)10e^4~6抵抗値繊維部 10e^4~6Ω滑り止め効果手のひら

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋