絞り込み
NRR値
- 13
- 9(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(9)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(13)
- 24(11)
- 25(24)
- 26(10)
- 27(23)
- 28(8)
- 29(7)
- 30(21)
- 31(9)
- 32(18)
- 33(33)
- 37(1)
コード
- なし(1)
ケース
- あり(1)
色
- ブラック(1)
ブランド
- CRESCENDO(1)
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581組(2個)当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。 会話はしっかりと聞き取ることができます。 フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。 持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。 M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。 洗って何度でも使用可能です。用途騒音環境で。 工場内、工事現場など。セット内容収納ケースサイズM+L質量(g)35コード無ケース有