絞り込み
NRR値
- 16
- 9(1)
- 13(1)
- 18(1)
- 20(9)
- 21(6)
- 22(8)
- 23(13)
- 24(11)
- 25(24)
- 26(10)
- 27(23)
- 28(8)
- 29(7)
- 30(21)
- 31(9)
- 32(18)
- 33(33)
- 37(1)
コード
- なし(2)
ケース
- あり(1)
材質
- エラストマー(2)
色
- イエロー(2)
- クリア(1)
- グリーン(1)
ブランド
- CRESCENDO(2)
CRESCENDO
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。

フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1組(2個)当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。周囲の騒音を軽減するだけでなく自身の鼓動音も軽減します。アラーム音は聞くことができます。用途110dBまでの騒音環境で。付属品収納ケース材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)サイズM+Lコード無ケース有
フィルター騒音吸収 耳栓
CRESCENDO¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷特許を取得した特殊なフィルターを搭載しており、高音と低音のどちらの周波数でも騒音を吸収します。会話はしっかりと聞き取ることができます。フィルターを通して中の湿気を排出するので、長時間の着用でも快適に使用することができます。持ち運びに便利なキーリング付のメタルケースが付属しています。M、Lサイズの2組セット(フィルターは1組のみ)です。洗って何度でも使用可能です。用途110dBまでの騒音環境で。鉱山、採掘、工事現場、工場内などの重機や機械の騒音の低減に。付属品収納用メタルケーストラスコ品番206-9814材質熱可逆性エラストマー樹脂(TPE)色蛍光イエローサイズM+Lコード無NRR値16dB各種認証EN 352-2:2002、ANSI S3.19-1974相当品騒音対策110dBまでSNR値24dB