絞り込み
NRR値
  • 23
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 21(6)
  • 22(8)
  • 24(11)
  • 25(24)
  • 26(10)
  • 27(23)
  • 28(8)
  • 29(7)
  • 30(21)
  • 31(9)
  • 32(18)
  • 33(33)
  • 37(1)
コード
  • あり(4)
  • なし(2)
ケース
  • あり(1)
  • なし(1)
規格
  • EN 352 適合(10)
材質
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(2)
色
  • イエロー(1)
  • オレンジ(3)
  • グリーン(3)
  • ブラック(2)
  • ブルー(2)
イエロー・オレンジ・グリーン・ブラック・ブルー
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(12)
  • TRUSCO(1)
UVEX(ウベックス)・TRUSCO
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフとは、大きな音を遮断することを目的に使用する用品です。シリコンゴムやプラスチック製の成形品を、外耳道に挿入することで外部からの音を塞ぎます。種類が多いので、作業や自身に適合するものを選びます。ワックス処理された綿やグラスファイバ綿等の使い捨てタイプもあります。日本工業規格では低音域まで遮音する1種と、高音域のみ遮音する2種が規定されています。イヤーマフはヘッドフォンのような形状で、外耳全体をすっぽり覆うことで音を遮断します。
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音保護具耳栓xact-fit UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1組
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    トラスコ品番823-0616材質/仕上耳栓:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352 2002適合品コード有(630mm)NRR値23dBSNR値26dB
  • 耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス エグザクトフィット ディテクタブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。ハンドル付きで装着が簡単です。外耳道構造に快適にフィットするデザインです。コード付きなので首にかけられ紛失防止に役立ちます。先端の耳栓部分だけ交換できるので経済的です。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0618材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、コード:ポリプロピレン(PP)(75%)ポリエスター(25%)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)3コード有(700mm)NRR値23dB
  • 耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパー(ケース入リコード付)

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1組
    当日出荷
    水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0606材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース有
  • 耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパー(コード付)

    UVEX(ウベックス)
    ¥199税込¥219
    1組
    当日出荷
    柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0605材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色オレンジサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値23dBケース無
  • イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(ネックバンドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
    色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
  • 耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入) UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィット ディテクタブル 交換プラグ (1箱5組入)

    UVEX(ウベックス)
    ¥139税込¥153
    1箱(5組)
    当日出荷
    交換用プラグです。耳栓に金属を埋め込み、金属探知機で発見することができます。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0619材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU)、耳栓本体:探知用メタル埋め込み色ブルーサイズフリー質量(g)0.98規格EN352適合品コード無NRR値23dB
  • 防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入 UVEX(ウベックス)

    防音保護具耳栓xact-fit 交換用 5組入

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1パック(5組)
    当日出荷
    ハンドル付で装着が簡単です。外耳道構造にフィットするデザインです。装着前に手でつまんで細くする必要がないので、衛生的です。
    トラスコ品番823-0617材質/仕上耳せん本体:ポリウレタン(PUR)、ハンドル:ポリプロピレン(PP)色グリーンサイズフリー質量(g)0.27規格EN352 2002適合品コード無(交換用)NRR値23dBSNR値26dB
  • イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K1 NRR値23dB

    UVEX(ウベックス)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
    トラスコ品番823-0632幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/緑サイズフリー高さ(mm)100質量(g)171タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値23dB
  • 耳栓 whisper(ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 whisper(ひも付き) 50組入

    UVEX(ウベックス)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(50組)
    当日出荷
    特殊な構造で耳に入れやすい。エラストマー製で水洗いして再使用可能。装着前に手で耳栓をつまんで、細くする必要がないので衛生的。汚れがついても落ちやすい表面加工。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】17【中域周波】20【高域周波】24SNR値23
  • イヤーマフ ウベックスKシリーズ UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックスKシリーズ

    UVEX(ウベックス)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
    材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
  • 耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 xact-fit (ひも付き) 50組入

    UVEX(ウベックス)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50組)
    欠品中
    ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
  • 耳栓 xact-fit (交換用) 250組入 UVEX(ウベックス)

    耳栓 xact-fit (交換用) 250組入

    UVEX(ウベックス)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(250組)
    4日以内出荷
    ハンドル付きで装着簡単。外耳道構造にフィットするデザイン。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。交換用になります。
    用途騒音対策サイズフリー適合規格EN 352-2:2002NRR値23遮音値(dB)【低域周波】19【中域周波】23【高域周波】28SNR値26
  • イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K2 NRR値23dB

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷
    極軽量のイヤーマフです。ソフトクッション付きヘッドバンドです。長さ調節機能付きです。交換用ソフトパッド、交換用汗吸収パッドがあります。2600042は低反発素材によって、より優れたフィット感があります。
    トラスコ品番823-0633幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:ABS PA709+Polycarboate色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)218タイプヘッドバンドタイプ規格EN352-1規格品NRR値23dB
耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ