絞り込み
ブランド
- HARWIN
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,055)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,434)
- BAHCO(バーコ)(1,359)
- SK11(1,204)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,192)
- Wera(1,168)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,091)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(819)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
- Pro-Auto(685)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(606)
- BONDHUS(584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 T5747
HARWIN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Harwin M22520/2-01精密手動圧着工具とロケータ. 切削D-Subオス/メス内部同軸コンタクトと信号端子を圧着するために使用する高品質な手持ち圧着工具です。圧着サイクルを制御する精密なラチェットにより、圧着動作が完了するまで工具は開きません。この機能により、正確で安定した高品質の圧着を実現し、不完全な圧着を防ぎます。 この工具の8段階セレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナを所定の位置にしっかりとロックします。 特長 : MIL-DTIL-22520/2-01 に準拠した圧着を実現 20-32 AWGの幅広いワイヤサイズに対応 圧着深さ調整用8段階セレクターノブ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 必要なメンテナンスは最小限 ポジショナ ポジショナはこの工具に付属していません。別途購入する必要があります(RS品番 ; 909-4489 909-4489 )。 対応するコンタクト Datamate L-Tek シリーズ:オス / メス信号端子 Datamate J-Tek シリーズ:メス信号端子 Datamate Mix-Tek シリーズ:メス信号端子 主な用途: メンテナンスと修理 電気設備 コンピュータインターフェース ケーブルアセンブリ よくある質問: 使い方は簡単ですか 使い方は非常に簡単です。用途に応じてオス又はメスピンを選択し、ワイヤをピンに挿入して圧着工具を開き、インデント圧着工具の穴に差し込み、圧着が完了するまでハンドルを絞ります。 製品はどのようにメンテナンスしますか 可動部は定期的に注油する必要があります。 工具が汚れやすい環境にある場合は、少なくとも 10,000 回ごとに潤滑剤を供給することをお勧めします。 高品質な圧着の重要性 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、ワイヤと端子の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来における電気接続と絶縁の劣化を防止することができます。仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着工具ポジショナ ポジショナ 1 極 Z125-901
HARWIN¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷HARWIN Gecko 端子用手動圧着工具. ポジショナと併用してGecko オス / メス圧着端子を圧着するための精密手動圧着工具です。このGecko手動圧着工具は、ハンドルが完全に閉じられるまでロックされたままのラチェット機構を備えているため、完全な圧着サイクルを実現することができます。この工具の8インデント付きセレクタノブで正しい圧着設定を選択でき、ポジショナガイドでポジショナが所定の位置にしっかりとロックされます。 ポジショナーはこの圧着工具に付属していませんので、別途購入する必要があります。品番 ; 909-4492 909-4492 を参照してください。仕様タイプ = ポジショナ極数 = 1RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 挿入 / 抜き取り工具 Datamateシリーズ ソケット
HARWIN¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Harwin Datamate挿入及び取り外し工具. Datamate 2.00 mmピッチ圧着ハウジングにコンタクトを挿入したり、ハウジングからコンタクトを取り外したりするための挿入及び取り外し工具です。 このDatamate挿入及び抜き取り工具はDatamate L-Tek、J-Tek、Mix-Tekシリーズコネクタのメスのみ / オスのみ信号コンタクト用です。仕様コンタクトタイプ = ソケットシリーズ = DatamateRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 圧着工具 M20コネクタコンタクト Z20-320
HARWIN¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷M20-118圧着コンタクトと併用する場合は、品番681-2878 ; 681-2878 681-2878 を参照してください。. 2.54mm M20 Tooling. HARWIN M20手動工具は、ラチェットサイクルが固定されているため、正しい圧着形式で繰り返し使用することができます。仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M20コネクタコンタクトラチェット = あり
HARWIN 圧着工具 M22コネクタコンタクト Z22-020
HARWIN¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷Harwin手動圧着工具(M22圧着コンタクト用). M22シリーズ圧着コンタクト用の手動圧着工具です。上下の圧着ダイを含むジョーで構成されています。 圧着ダイには、24-30 AWG、28-30 AWG、24-28 AWG用の3種類の圧着インデントが含まれています。 このM22手動圧着工具は、ハンドルを完全に閉めるまでロックされた状態に維持するラチェット制御機構を備えているので、完全な圧着サイクルを実現することができます。仕様製品タイプ = 圧着工具使用 = ハンド併用可能製品 = M22コネクタコンタクトラチェット = ありRoHS指令(10物質対応)対応