絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,462)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,229)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,072)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(835)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットメガネレンチ ネグロス電工ラチェットメガネレンチネグロス電工(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
ラチェットメガネレンチ ネグロス電工ラチェットメガネレンチネグロス電工(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください
全長(mm)123質量(g)90適合サイズ8、10(対辺距離)アズワン品番64-1093-88
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)ネグロス電工(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
ラチェットメガネレンチ用替ソケット ネグロス電工ラチェットメガネレンチ用替ソケットネグロス電工(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラチェットメガネレンチ ネグロス電工ラチェットメガネレンチネグロス電工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ダクター穴あけ工具 ネグロス電工ダクター穴あけ工具ネグロス電工
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
ダクター用締付レンチ ネグロス電工ダクター用締付レンチネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
器具ナット(WN6)締付工具 ネグロス電工器具ナット(WN6)締付工具ネグロス電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
グリップに滑り止めが付いているので、WN6を確実に締め付けられます。
石こうボード用引廻し工具 ネグロス電工石こうボード用引廻し工具ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
用途に応じて3種類の使い分けができます。
全長(mm)182質量(g)118適合材石こうボード、木材、合板、樹脂管
全ねじボルト回し工具 ネグロス電工全ねじボルト回し工具ネグロス電工
4,298税込4,728
1個
当日出荷
充電インパクトドライバーや充電ドリルドライバーに使用することで、インサートへの吊りボルト取り付けがスピーディーに行えます。 ドライバービットが折れても簡単に交換でき繰り返し使用できます。 市販のインパクトドライバー用ビット(65mm以上)が使用できます。 ※18V充電インパクトドライバー対応。 ねじ山がつぶれません。 正転、逆転が可能です。
全長(mm)90(ドライバービット装着時)
充電ドライバー用ソケット ネグロス電工充電ドライバー用ソケットネグロス電工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ソケット先端が6角形状になっており、締付作業後、ダクターチャンネルのフトコロから抜けやすく、作業性が向上します。
ナット回し具 ネグロス電工ナット回し具ネグロス電工(2件のレビュー)
339税込373
1個
欠品中
ナット通しの省力化が行えます。 軽量、コンパクトです。 裏表の使い分けでW3/8、M10及びW1/2に使用できます。
適合(六角ナット)W3/8、M10、(対辺距離)17(六角ナット)W1/2、(対辺距離)21材質ポリプロピレン質量(g)370
ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用) ネグロス電工ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用)ネグロス電工
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
穴あけ寸法(Φmm)10.5
軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具 ネグロス電工軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具ネグロス電工
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
全長(mm)600質量(kg)2.8適合板厚(mm)1.2まで適合管外径(Φmm)32
黒板スタンド ネグロス電工黒板スタンドネグロス電工
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。
質量(kg)2適合板厚(mm)25以下
釘打ち具(ネールポンチ) ネグロス電工釘打ち具(ネールポンチ)ネグロス電工(3件のレビュー)
579税込637
1個
3日以内出荷
釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
替金型(MAKRDP用) ネグロス電工替金型(MAKRDP用)ネグロス電工
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
高速カッター用火花受け ネグロス電工高速カッター用火花受けネグロス電工
49,980税込54,978
1台
13日以内出荷
カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質高耐食性めっき鋼板溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板)質量(kg)8
切粉飛散防止具 ネグロス電工切粉飛散防止具ネグロス電工
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
適合Φ4又はM4ねじ下穴径材質アルミニウム合金質量(g)62.5
充電ドリルドライバー用自在難 ネグロス電工充電ドリルドライバー用自在難ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。 硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。
付属品Φ15~25用カッター刃、六角棒レンチ全長(mm)127質量(g)80適合板厚(mm)1~90適合穴径(Φmm)15~45
ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具 ネグロス電工ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具ネグロス電工
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用) ネグロス電工ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用)ネグロス電工
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。 ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。 替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用) ネグロス電工ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用)ネグロス電工
5,598税込6,158
1セット(2枚)
16日以内出荷
少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
ラチェット溝付工具 ネグロス電工ラチェット溝付工具ネグロス電工
47,980税込52,778
1個
16日以内出荷
少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
全長(mm)240質量(kg)0.96適合管の呼び20Su、25Su適合管ステンレス鋼鋼管
バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用) ネグロス電工バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用)ネグロス電工
3,598税込3,958
1セット(5枚)
16日以内出荷
刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用) ネグロス電工Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用)ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。 伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。
適合CSVVF2寸法(mm)180×90材質(本体)綿生地質量(g)30
Fケーブル用ストリッパー ネグロス電工Fケーブル用ストリッパーネグロス電工
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
質量(g)210適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
ラチェットハンドル ネグロス電工ラチェットハンドルネグロス電工
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
適合9.5角穴ソケット全長(mm)175質量(g)256
ナット回し工具 ネグロス電工ナット回し工具ネグロス電工
8,998税込9,898
1本
16日以内出荷
吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。
適合チャックΦ10mm
充電インパクトドライバー用ソケットアダプター ネグロス電工充電インパクトドライバー用ソケットアダプターネグロス電工
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
替ソケットMAK1823-□と組み合わせて、ダクターチャンネル内のボルト・ナットの締め付けができます。
全長(mm)75質量(g)65適合サイズ(mm)(対辺距離)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])24.51[250]
組立ラック用ドライバービット ネグロス電工組立ラック用ドライバービットネグロス電工
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
市販の充電インパクトドライバーにセットできます。
適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ全長(mm)70質量(g)16最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用) ネグロス電工マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用)ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用) ネグロス電工ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) ネグロス電工マックツール(デッキプレート穴あけ工具)ネグロス電工
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合デッキプレート(板厚1.2mmまで)
MAKE-RC用替金型 ネグロス電工MAKE-RC用替金型ネグロス電工
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
材質/処理無電解ニッケルめっきULL適合ケーブルラックSR、SD-SR、S-SR、SRKQR、SD-QR、S-QR、QRK
ラックカッターアタッチメント ネグロス電工ラックカッターアタッチメントネグロス電工
119,800税込131,780
1台
15日以内出荷
SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
適合(油圧シリンダーユニット)MAKEX質量(kg)8.7材質/処理無電解ニッケルめっきULL適合ケーブルラックSR、SD-SR、S-SR、SRK

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具