絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,462)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,229)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,072)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(835)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替刃ISK-MP920F IKURATOOLS(育良精機)替刃ISK-MP920FIKURATOOLS(育良精機)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用) IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー用替刃(IS-14MPS用)IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
質量(g)200
育良 ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)育良 ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg)200種別コロ
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
質量(kg)2.5安全最大荷重(kN)0.98
IS-20MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷から13日以内出荷
電池パック MP15LX IKURATOOLS(育良精機)電池パック MP15LXIKURATOOLS(育良精機)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
18V 4.0Ahにより使用可能回数が大幅に増加
用途育良 コードレスパンチャー、アングル加工機、アングルカッター用電池パックトラスコ品番526-7640
溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)溶接用パイプクランプIKURATOOLS(育良精機)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
パイプスタンド ボール受け付 IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド ボール受け付IKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番762-6126材質幅(mm)575質量(kg)12.8高さ(mm)770~1240奥行(mm)500適合パイプ42~450mm最大荷重(kN)9.8
マイコン替刃 IKURATOOLS(育良精機)マイコン替刃IKURATOOLS(育良精機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味で正確な仕上がりです。
用途IS-CM82・104用適合機種IS-CM82・104
パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)IKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
過剰圧着防止装置付ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群
仕様圧着能力(A):13~50付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
スーパーハイブレード IKURATOOLS(育良精機)スーパーハイブレードIKURATOOLS(育良精機)
8,898税込9,788
1箱
当日出荷から3日以内出荷
カットオイル IKURATOOLS(育良精機)カットオイルIKURATOOLS(育良精機)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ切り油
ケーブルコロ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルコロIKURATOOLS(育良精機)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
安全最大荷重(kN)4.9
三連金車 IKURATOOLS(育良精機)三連金車IKURATOOLS(育良精機)
28,980税込31,878
1台
欠品中
アームはレバーで簡単オープン
質量(kg)1.8安全最大荷重(kN)1.96
IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セット IKURATOOLS(育良精機)IS-20MPS、IS-106MPS用替刃セットIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種20MPS、106MPS質量(g)200
替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)替刃IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
替刃IS-BP18S IKURATOOLS(育良精機)替刃IS-BP18SIKURATOOLS(育良精機)
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷から7日以内出荷
パンチャー用の替刃です。
ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPS IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー替刃IS-106MP・106MPSIKURATOOLS(育良精機)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
適合機種106MPS質量(g)200
フランジセパレーター IKURATOOLS(育良精機)フランジセパレーターIKURATOOLS(育良精機)
78,980税込86,878
1台
当日出荷
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケーストラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
IS-MP15LE 18LE用充電器 IKURATOOLS(育良精機)IS-MP15LE 18LE用充電器IKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
トラスコ品番382-4365種類充電器
マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)マンホールラックIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配はございません。簡単に着脱可能な角度調整板:ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます
付属品角度調整板(30度)適合三連コロ:ISS-3400質量(kg)9径(Φmm)マンホール:500~1000安全最大荷重(kN)0.98
マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)マンホールラックIKURATOOLS(育良精機)
73,980税込81,378
1台
5日以内出荷
直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
パイプ断水機(手動油圧式) IKURATOOLS(育良精機)パイプ断水機(手動油圧式)IKURATOOLS(育良精機)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
自動芯出し機能付きヘッドが可動式だから使いやすさ抜群材料に早く到達できる早送り機構付
仕様圧着能力(A):13~30付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
IS-14MPS替刃 IKURATOOLS(育良精機)IS-14MPS替刃IKURATOOLS(育良精機)
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から18日以内出荷
インバータボックス200V IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス200VIKURATOOLS(育良精機)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
ダイヘッドNO.2 IKURATOOLS(育良精機)ダイヘッドNO.2IKURATOOLS(育良精機)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機)ラック用コロIKURATOOLS(育良精機)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
IS-14MPS用替刃セット IKURATOOLS(育良精機)IS-14MPS用替刃セットIKURATOOLS(育良精機)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合機種14MPS質量(g)200
育良 4連金車 IKURATOOLS(育良精機)育良 4連金車IKURATOOLS(育良精機)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
育良 3連コロ IKURATOOLS(育良精機)育良 3連コロIKURATOOLS(育良精機)
60,980税込67,078
1個
当日出荷
ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
種別コロ
マンホールラック四面コロアタッチメントセット IKURATOOLS(育良精機)マンホールラック四面コロアタッチメントセットIKURATOOLS(育良精機)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
マンホールやハンドホールへの通線に軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。
安全最大荷重(kN)0.98マンホール(Φmm)500~1000
40m中継ケーブル IKURATOOLS(育良精機)40m中継ケーブルIKURATOOLS(育良精機)
299,800税込329,780
1本
4日以内出荷
ISK-PB500専用の中継ケーブルです。
長さ(m)40
インバータボックス205 IKURATOOLS(育良精機)インバータボックス205IKURATOOLS(育良精機)
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷
ISK-PB500専用のインバータボックスです。最大連結台数7台、推奨連結台数5台
仕様送り速度調整範囲:20~120Hz容量(kW)5.5質量(kg)19.5電源(V)三相200(50/60Hz)ケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520電源設備容量(kVA)12
四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)四面コロアタッチメントIKURATOOLS(育良精機)
32,900税込36,190
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
マンホールラックにさらなる安心感をプラスケーブルの外れ止めに
付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
四面コロ IKURATOOLS(育良精機)四面コロIKURATOOLS(育良精機)
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンド用コントローラーIKURATOOLS(育良精機)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
質量(kg)6.2
電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)電動パイプスタンドIKURATOOLS(育良精機)
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
パイプ圧着機 IKURATOOLS(育良精機)パイプ圧着機IKURATOOLS(育良精機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
用途水道工事の工期短縮と工事費の削減に仕様圧着能力(A):13~30質量(kg)2.2適合管塩ビ管、ポリ管
ケーブルコロベアリングタイプ IKURATOOLS(育良精機)ケーブルコロベアリングタイプIKURATOOLS(育良精機)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から5日以内出荷
ベアリング内蔵でケーブル送りがスムーズです。水や粉塵が入りにくいシール付きベアリングを採用しています。ケーブルが外れにくい高いサイドフレーム。
安全最大荷重(kN)4.9

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具