絞り込み
ブランド
  • DEWALT
  • モノタロウ(471)
  • BAHCO(バーコ)(1,351)
  • JTC(635)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,050)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,195)
  • KTC(937)
  • KUKKO(クッコ)(609)
  • NAC(長堀工業)(904)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(708)
  • Pro-Auto(683)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,003)
  • RS PRO(1,433)
  • SK11(1,187)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,163)
  • TRUSCO(1,430)
  • Wera(1,311)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
  • エスコ(14,903)
  • スーパーツール(594)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ティースタックバインダー DEWALT

    ティースタックバインダー

    DEWALT(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
    質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
  • バックパック DEWALT

    バックパック

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • タフシステム2.0 3段引出しチェスト DEWALT

    タフシステム2.0 3段引出しチェスト

    DEWALT
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。
    セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付全長(mm)541高さ(mm)323質量(g)9380奥行(mm)315最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
  • キャスター付きバックパック DEWALT

    キャスター付きバックパック

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌日出荷
    46 個のオーガナイザーコンパートメントで、アイテムを整理して見つけやすい撥水・撥塵かつ耐久性に優れた1680 デニールのポリエステル生地黄色個所、ジッパーは1680Dのマテリアルで防水を実現タブレットやノート PCなども安全に収納が可能肩パッド付きショルダストラップで快適に使えます耐久性のある調節可能なアルミニウム伸縮ハンドル 、滑らかなゴムホイールと2ウェイメタルジッパーで安全で長持ちします。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)3.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x238x535耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • 折りたたみナイフ DEWALT

    折りたたみナイフ

    DEWALT
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。予備替刃を本体に内蔵でき、最大5枚まで収納可能です。閉じたままでも素早くカットできるガットフック搭載/ナイフを開かずにガットフックで素早くカットし、安全・便利でアウトドアや作業に最適です。
    仕様最大替刃収納(枚):5材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W115×D30×H25、展開時:W180×D30×H25質量(g)130替刃仕様ユーティリティブレード
  • ローリングバッグ DEWALT

    ローリングバッグ

    DEWALT
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。
    材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • ワイドオープン型バッグ DEWALT

    ワイドオープン型バッグ

    DEWALT
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌日出荷
    1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)1.68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • タフ固定式 ユーティリティナイフ DEWALT

    タフ固定式 ユーティリティナイフ

    DEWALT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。スライド&クリック式刃交換/ボタン不要の簡単刃交換システムで、素早く安全に刃をセットします。高強度作業でも安心の刃保持力と耐久性/先端部の補強材で繰り返しの打撃にも強く、ダブル強化スライダー構造で刃の脱落を防止し、高負荷な切断作業にも耐える堅牢設計です。人間工学に基づいたデザイン/手にしっかりフィットし、滑りにくく安定したグリップを実現します。鋳造合金ボディが高い耐久性を実現し、グリップポイント設計で細かなコントロールカッティングも安定して行えます。2倍の耐久性と異物耐性/独自設計により、刃の詰まりや引っかかりを防止し、スライダーメカニズムの寿命を大幅に延ばし、タフな現場でも長く使える信頼のパフォーマンスを実現します。替刃を清潔・安全に、スマート収納/防水仕様の本体内蔵収納で、最大10枚の替刃を水濡れから守りながらハンドル内に保管します。セキュアブレードロック/強力なブレード保持力で、ハードなカット作業にも対応し、攻めの切断もしっかりと刃を固定するため、安心して作業に集中できます。強化ストライクゾーン/ノーズ部分に追加素材を採用し、繰り返しの打撃にも耐える堅牢設計で、過酷な使用環境でも、ナイフ本体をしっかりと守ります。
    仕様最大替刃収納(枚):10材質合金鋳造・PP・RUBBER質量(g)250替刃仕様ユーティリティブレードサイズ(mm)W178×D25×H45
  • ティースタックソフトトート DEWALT

    ティースタックソフトトート

    DEWALT
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    翌日出荷
    プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。
    材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
  • インパクトレンチ DEWALT

    インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット
    翌日出荷
    セット内容TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー) X2、DCB1104(4A 充電器)回転数(min-1[r.p.m])0-2850定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)338アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
  • 折りたたみナイフ DEWALT

    折りたたみナイフ

    DEWALT
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。
    材質PP・ METAL寸法(mm)収納時:W110×D30×H20、展開時:W170×D30×H20質量(g)120替刃仕様ユーティリティブレード
  • 超硬ユーティリティナイフ替刃 DEWALT

    超硬ユーティリティナイフ替刃

    DEWALT
    ¥569税込¥626
    1パック(5枚)
    翌々日出荷
    DEWALT 超硬ユーティリティナイフ用替刃は、耐久性と安全性を兼ね備えた最長寿命の替刃です。レーザー堆積カーバイド刃先により、従来のユーティリティ替刃はの10倍の鋭さを長期間維持し、現場での作業効率が向上します。スチール製ボディが柔軟性を持ち、刃の折れや破損を防止します。
    用途ユーティリティナイフ用替刃材質METAL質量(g)20サイズ(mm)L62×W19
  • タフケース DEWALT

    タフケース

    DEWALT
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    タフケースシリーズ同士連結可能です。収納スペースを最適化します。フタはスケルトン仕様です。クリップラッチでしっかり閉まります。
    材質ABS・PP質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×95×45
  • トートバッグ DEWALT

    トートバッグ

    DEWALT
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃に優れたポリマー素材(一部)採用ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載34個のポケットやホルダーによる高い収納力手の負担を軽減するラバーハンドルグローブ着時も扱いやすい U 字型ジッパープルツールなどを手早く出し入れできるオープン構造。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277x238x406耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
  • ジョブサイトファン DEWALT

    ジョブサイトファン

    DEWALT
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
  • タフシステム2.0 アダプター DEWALT

    タフシステム2.0 アダプター

    DEWALT
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    翌日出荷
    既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。
    全長(mm)535高さ(mm)53質量(g)1800奥行(mm)342
  • 誘導焼入ユーティリティナイフ替刃 DEWALT

    誘導焼入ユーティリティナイフ替刃

    DEWALT
    ¥969税込¥1,066
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    DEWALT誘導焼入れユーティリティナイフ用替刃は、耐久性を高める熱処理が施されています。誘導加熱焼入れ刃先により、標準的なカーボンスチール刃に比べて75%以上の鋭さと、2倍長持ちする切れ味を実現します。(社内テスト結果による)専用熱処理加工により、刃全体がより強靭でしなやかになり、耐久性が向上します。ユニバーサルフィット設計で、世界中のほとんどのユーティリティナイフに対応します。初回から鋭い切れ味を発揮する刃付け形状です。
    材質METAL質量(g)40サイズ(mm)L62×W19
  • ワークショップラッキングシステム DEWALT

    ワークショップラッキングシステム

    DEWALT
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌日出荷
    モジュール式で直感的な自己組み立てソリューション。TOUGHYSTEMを構成して、あなたの職業や職業と同じくらいユニークなストレージ ソリューションを作成します。堅牢なラック ソリューションは最大440ポンド/200kgまで積載可能。ブラケットはシェルフのアドオンオプションをサポートします。コストとスペース効率が高い。簡単かつ迅速な自己組み立て、ブラケットに自作の棚を追加する機能。深くて取り外し可能なオーガナイザートレイ(小さいトレイ8個と大きいトレイ4個)。
    長さ(mm)329幅(mm)650高さ(mm)1806
  • ブラシレス レシプロソー DEWALT

    ブラシレス レシプロソー

    DEWALT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
    用途切断付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)393質量(kg)2.3 (本体のみ)定格電圧(V)DC18係数振動係数15m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,200
  • ブラシレス・インパクトレンチ DEWALT

    ブラシレス・インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
    付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1000/0-2850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
  • ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALT

    ラチェットレンチ (本体のみ)

    DEWALT
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。
    質量(kg)1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)81アンビル四角アンビル:3/8inch
  • ブラシレス レシプロソー (本体のみ) DEWALT

    ブラシレス レシプロソー (本体のみ)

    DEWALT
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    翌日出荷
    54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。
    付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000
  • ブラシレス・インパクトレンチ DEWALT

    ブラシレス・インパクトレンチ

    DEWALT
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌日出荷
    4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。
    付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1200/0-2000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
  • ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ) DEWALT

    ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)

    DEWALT
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。
    付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
  • ラチェットレンチ (本体のみ) DEWALT

    ラチェットレンチ (本体のみ)

    DEWALT
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)1.1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)95アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
  • タフケース用ビットバート仕切りセット DEWALT

    タフケース用ビットバート仕切りセット

    DEWALT
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    セット内容ビットセットビットバー:H25mmビットバー×3(ビット7個収納可能)、H17mmビットバーx 3(ビット7個収納可能)、仕切り:タフケース大サイズ用仕切り x 4
  • タフシステム2.0 18V LEDライトボックス DEWALT

    タフシステム2.0 18V LEDライトボックス

    DEWALT
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌日出荷
    ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。
    材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
  • ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション DEWALT

    ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション

    DEWALT
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌日出荷
    取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。
    全長(mm)410高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)300
  • ヒートガン DEWALT

    ヒートガン

    DEWALT
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌日出荷
    すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。
    用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
  • タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ DEWALT

    タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ

    DEWALT
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌日出荷
    蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。
    セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
  • オービタルジグソー DEWALT

    オービタルジグソー

    DEWALT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。
    質量(kg)2.1 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10対応Tシャンクジグソーブレード機能オービタル4段階角度調整範囲0-45°ストローク数(回/分)0-3,200
  • キャリーバッグ DEWALT

    キャリーバッグ

    DEWALT
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。
    材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具