絞り込み
ブランド
- DEWALT
- モノタロウ(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(442)
- マルキン印(72)
- SIGNET(シグネット)(45)
- ミネシマ(28)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(28)
- RS PRO(26)
- エスコ(16)
- iFixit(アイフィックスイット)(15)
- BIGMAN(ビッグマン)(13)
- SLOKY(スローキー)(8)
- SWISS TECH(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- PLANO[安全保護具](7)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(7)
- サンニシムラ(7)
- PRESSOL(6)
- TAKENOW(6)
- KTC(5)
- ブランドをもっと見る

ティースタックバインダー
DEWALT(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台欠品中人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
タフシステム2.0 3段引出しチェスト
DEWALT¥22,980税込¥25,2781個欠品中ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。ツール、アクセサリー、消耗品の収納に便利な3つの引き出し。引き出しラッチロックあり。すべてのTough System ラッキング、キャリアに連結可能。工具やアタッチメントを収納できる豊富な収納スペース。セット内容ハーフサイズ用アダプター付、ワイドキャリーハンドル付全長(mm)541高さ(mm)323質量(g)9380奥行(mm)315最大荷重(kg)20 (1段あたり約6.6kg)
バックパック
DEWALT¥14,980税込¥16,4781個当日出荷撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材防水・防塵( IP54 ポケット搭載)43個のポケットやホルダーによる高い収納力ツールのほか、ギアやノート PC なども快適に収納グローブ着用時も扱いやすいU字型ジッパープル人間工学に基づいた快適なハンドルやショルダー部。材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.58寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)347x198x475耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
ワイドオープン型バッグ
DEWALT¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷1680デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材防水防塵(IP54 ポケット搭載)31個のポケットやホルダーによる高い収納力開口部が広く内部の視認性に優れ出し入れし易い設計U型ジッパープル・ポケット19 個・ループ12 個。材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)1.68寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)406x297x277耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
タフケース
DEWALT¥999税込¥1,0991個翌日出荷タフケースシリーズ同士連結可能です。収納スペースを最適化します。フタはスケルトン仕様です。クリップラッチでしっかり閉まります。材質ABS・PP質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×95×45
タフシステム2.0 オーガナイザーブロッククッション
DEWALT¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷各フォームインサートは20mm角の正方形で、簡単に分割して電動工具サイズに調整可能。DWST83293-1(DS166)、DWST83294-1(DS300)、DWST83342-1(DS400)、DWST83295-1(DS450)タフシステムケースに収納可能。全長(mm)485高さ(mm)70質量(g)300奥行(mm)320
ローリングバッグ
DEWALT¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷撥水・撥塵・耐久性に優れた 1680 デニールポリエステル生地底部は耐衝撃・防 水 防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載46 個のポケットやホルダーによる高い収納力滑らかな伸縮のスチール製ハンドルと高耐久ホイール搭載上部を完全に開くことで視認性に優れスペースが 1.5 倍にグローブ着用時も使い易い人間工学設計の U型ジッパープル。材質1680デニールターポリン・ポリマー (底部)質量(kg)5.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)485x307x461耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
ジョブサイトファン
DEWALT¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷質量(kg)2.7 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-3000定格電圧(V)DC18風量(m3/min)18角度調整範囲0-180° (14段階)
ティースタックソフトトート
DEWALT¥8,498税込¥9,3481台翌日出荷プロ仕様の高耐久、州能力に快適な使い心地を追求した設計パッド付ショルダーストラップにより重いツールの持ち運びを快適に。\mアルミニウム製ハンドル搭載。充実のポケット量によりたっぷりの収納を実現。底部は耐衝撃性と防塵防水を備えた樹脂。TSTAK、Tough Case(大サイズ)に連結可能。材質1200デニール・ポリマー (底部)質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×250×350最大荷重(kg)30
タフシステム2.0 スタンダードBOXハーフ
DEWALT¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)。ワンタッチ式スタッキングラッチにより、他のタフシステムとの接続が可能。強化された4mm厚のポリプロピレン樹脂製。簡単にアレンジ・カスタマイズ可能な仕切り。セット内容ワイドキャリーハンドル付、蓋付きのトレーx 1、仕切り x 4(大x2、小x2)全長(mm)389高さ(mm)355質量(g)389奥行(mm)253最大積載量(kg)35
ブラシレス レシプロソー
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台欠品中最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。用途切断付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)393質量(kg)2.3 (本体のみ)定格電圧(V)DC18係数振動係数15m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,200
ブラシレス・インパクトレンチ
DEWALT¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷プレジションレンチモード搭載で正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。付属品TSTAKキットボックス、DCB127(10.8V 2.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)0.8 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1000/0-2850定格電圧(V)DC10.8打撃数(min-1[回/分])0-3600締付トルク(N・m)168アンビル四角アンビル:約9.5mm (3/8インチ)係数振動係数7.8m/s2
ラチェットレンチ (本体のみ)
DEWALT¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷暗所での作業を容易にするLEDライトです。持ち運びの際の誤作動を防止する安全ロックスイッチ搭載.様々な持ち方でも持ちやすいエルゴノミックなデザインを採用しました。質量(kg)1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC10.8最大締付トルク(N・m)81アンビル四角アンビル:3/8inch
ブラシレス レシプロソー (本体のみ)
DEWALT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷54Vバッテリー採用で最大出力1,874Wのハイパワー最大300mm厚の木工切断に対応する高トルクを実現。ワンタッチブレード交換可能。暗所の作業に便利な高輝度LEDライト付。一体成型の金属製ギアケースがギアや駆動部をしっかり保持することにより、剛性アップ。レバー操作で、ワンタッチで上下両方向にブレード取り付け可能。ブラシレスモーターにより、長時間の作業時も熱の発生を抑え、安定したパフォーマンスを実現。付属品TSTAKキットボックスストローク(mm)28.6全長(mm)400質量(kg)3.5 (本体のみ)定格電圧(V)DC54係数振動係数15.3m/s2最大切断能力(mm)木材 (300)、金属 (Φ130)、プラスチック (Φ160)ストローク数(回/分)0-3,000
ブラシレス・インパクトレンチ
DEWALT¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷4モード切替。プレジションレンチモード搭載で、正転時、インパクト機能が働く直前に0,5秒停止します。逆転時にはインパクト機能でナットを緩めた後自動で回転速度が低下し部材の破損を防ぎます。付属品TSTAKキットボックス、DCB184(18V 5.0Ahバッテリー)×2、DCB1104(4A 充電器)×1質量(kg)1.67 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-600/0-1200/0-2000定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-3250締付トルク(N・m)136/406/812アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数10m/s2
ブラシレス インパクトレンチ (本体のみ)
DEWALT¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーターが搭載されています。最大1,396Nmの締付トルクを実現します。4種のモード選択が可能です。2段階の照度切り替え可能なLEDライトが搭載されています。付属品TSTAKキットボックス質量(kg)2.9 (充電池除く)回転数(min-1[r.p.m])0-650/1040/2300定格電圧(V)DC18最大トルク(N・m)締付トルク:135/813/1396、緩めトルク:1898打撃数(min-1[回/分])0-2200アンビル四角アンビル:約13mm (1/2インチ)係数振動係数15m/s2
ラチェットレンチ (本体のみ)
DEWALT¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷質量(kg)1.1 (充電池含まず)回転数(min-1[r.p.m])0-250定格電圧(V)DC18最大締付トルク(N・m)95アンビル四角アンビル:1/2inch (約13mm)
タフシステム2.0 18V LEDライトボックス
DEWALT¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷ワイドキャリーハンドル付きです。底部に三脚アタッチメントを搭載しています。高所に吊るせる金属製フックを搭載しています。照射角度は360度で自在に調整可能です。ガレージなどでの利用にも最適です。ワンタッチスタッキングラッチにより、タフシステム2.0シリーズとの連結可能です。収納トートはライトの上下に連結可能です。材質PP質量(kg)4.83 (5.0Ah充電池込み5.54kg)最大積載量(kg)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×288×355(ライトボックス)、395×288×244(収納トート)収納容量(L)14明るさ(Lm)最大4000 (2000ルーメン×2)明るさ3段階調整照射角度(°)360
タフシステム2.0 アダプター
DEWALT¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷既存のTSTAKとTOUGHCASE+をTOUGHSYSTEM2.0ストレージソリューションに接続することができます。パワーツールホルダーでドリル収納用のベルトフック設計あり。全長(mm)535高さ(mm)53質量(g)1800奥行(mm)342
ティースタック2.0 オーガナイザーブロッククッション
DEWALT¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷取り外し可能なブロックにより、ツール形状に合わせ、カスタマイズ可能。互換性品番:DWST83344-1、DWST83343-1(要加工:DWST83347-1、DWST83345-1、DWST83346-1)。全長(mm)410高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)300
ヒートガン
DEWALT¥15,980税込¥17,5781台翌日出荷すべてのDEWALT18V XRバッテリーとの互換性があります。2段階の温度設定が可能です。ロックオンスイッチ搭載しています。トリガー誤作動防止ロックオフスイッチを搭載しています。内蔵LED搭載で暗い場所でも快適に操作が可能。用途電子配線の収縮、PVCパイプの曲げ、材料の乾燥、ナットやボルトの緩めなどセット内容集中ノズル×1、平面ノズル×1、曲面ノズル×1質量(kg)0.5 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18温度(℃)約290 / 約530風量(L/min)109/190
トートバッグ
DEWALT¥8,998税込¥9,8981個翌日出荷撥水・撥塵・耐久性に優れた1680 デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃に優れたポリマー素材(一部)採用ターポリン素材の防水防塵( IP54 ポケット搭載34個のポケットやホルダーによる高い収納力手の負担を軽減するラバーハンドルグローブ着時も扱いやすい U 字型ジッパープルツールなどを手早く出し入れできるオープン構造。材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277x238x406耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54
オービタルジグソー
DEWALT¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷集じんコネクターDWV9000を使用することで、DCV580に接続可能です。質量(kg)2.1 (充電池含まず)定格電圧(V)DC18切断能力(mm)木材135、アルミ25、スチール10対応Tシャンクジグソーブレード機能オービタル4段階角度調整範囲0-45°ストローク数(回/分)0-3,200
キャリーバッグ
DEWALT¥10,980税込¥12,0781個欠品中撥水・撥塵・耐久性に優れた1680デニールポリエステル 生地底部は耐衝撃・防水防塵仕様のポリマー素材ターポリン素材の防水・防塵(IP54 ポケット搭載)36個のポケットやホルダーによる高い収納力ハンドルを折り畳めるオープン構造で出し入れがラクグローブ着用時も扱いやすい U 字型ジッパープル手の負担を軽減するソフトグリップ。材質1680デニールターポリン、ポリマー (底部)質量(kg)2.75寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)508x270x320耐荷重(kg)25防塵防水性能IP54