絞り込み
ブランド
  • SHT
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(17,830)
  • RS PRO(1,462)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • SK11(1,229)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,158)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,132)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,072)
  • Wera(1,064)
  • NAC(長堀工業)(908)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(835)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置き型 C型クランプ ショートタイプ SHT据置き型 C型クランプ ショートタイプSHT(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)50全長(mm)200材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8509質量(kg)0.32018年トラスコ掲載ページ7 0284
溶接用アングル(90度) SHT溶接用アングル(90度)SHT
7,298税込8,028
1台
当日出荷
アルミニウム合金製で、溶接時スパッタの飛散を防止します。円形・正方形・平面・角度のあるワークを保持できます。
用途溶接時のワークの固定などに。トラスコ品番650-1044材質アルミニウム合金全長(mm)256高さ(mm)53最大口開き(mm)60
アングル用 溶接クランプ SHTアングル用 溶接クランプSHT(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)50アゴの深さ(mm)83全長(mm)240材質(本体)炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A)トラスコ品番835-8183質量(g)8002018年トラスコ掲載ページ4 1795
溶接用アースクランプ SHT溶接用アースクランプSHT
3,598税込3,958
1台
当日出荷
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。クランプ範囲(mm)V型アダプタ:180トラスコ品番114-8834材質本体:スチール、先端下部:銅全長(mm)180質量(kg)0.4フトコロ(mm)64締圧力(kN)9.8
ビッグマウスグリッププライヤー SHTビッグマウスグリッププライヤーSHT
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8165質量(g)7002018年トラスコ掲載ページ4 1748
グリッププライヤー SHTグリッププライヤーSHT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
材質スチール
パイプクランプ SHTパイプクランプSHT
11,980税込13,178
1台
当日出荷
材質スチール
パイプ溶接用外面クランプ SHTパイプ溶接用外面クランプSHT
45,980税込50,578
1台
当日出荷
スムーズに上下にスライドするため、溶接後の抜き差しが素早く行えます。
用途配管の固定などに。材質スチール
溶接用ペンチ(チェーン付) SHT溶接用ペンチ(チェーン付)SHT
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
快適な握りグリップです。スラグハンマー・チッパー側を使い、溶接で残ったスラグや破片の除去ができます。スクレーパーエッジ付きフラットハンマーで、スパッタを素早く除去します。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1052材質スチール、ゴム全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
溶接用ペンチ SHT溶接用ペンチSHT
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
ノズルとチップの取り付け・ワイヤーカット・ノズルのクリーニング・スパッタ除去・軽いハンマー作業など様々な場面でお使いいただけます。快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。トラスコ品番650-1046材質スチール、プラスチック、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)215切断能力(Φmm) 硬線1.2
据置き型 C型クランプ SHT据置き型 C型クランプSHT
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)85アゴの深さ(mm)76全長(mm)280材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8508質量(kg)0.41
先端スイベルパッド付C型クランプ SHT先端スイベルパッド付C型クランプSHT
5,998税込6,598
1個
当日出荷
先端にV字型のスイベルパッドが付属しており、直径63mm程度の丸管も安定して保持することができるC型クランプです。
用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)63.5アゴの深さ(mm)76全長(mm)250材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用トラスコ品番818-8528質量(g)4502018年トラスコ掲載ページ7 0287
T型アングル用 溶接グリッププライヤー SHTT型アングル用 溶接グリッププライヤーSHT
7,798税込8,578
1個
当日出荷
90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76全長(mm)216トラスコ品番835-8179質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1765
L型アングル用 溶接グリッププライヤー SHTL型アングル用 溶接グリッププライヤーSHT
4,898税込5,388
1個
当日出荷
90度のL字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)32全長(mm)216トラスコ品番835-8176質量(g)5002018年トラスコ掲載ページ4 1764
アングル用 溶接グリッププライヤー SHTアングル用 溶接グリッププライヤーSHT
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。丸パイプも保持可能です。
用途アングル同士の溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)76全長(mm)216最大締圧力(kN)125トラスコ品番835-8164材質炭素鋼(S45C)、鋼(SS400)、アルミ(AC3A)質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1765
パイプ用グリッププライヤー SHTパイプ用グリッププライヤーSHT
2,998税込3,298
1個
当日出荷
先端のVパッドでパイプをしっかりつかめます。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)360トラスコ品番835-8182質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1763
溶接用バイス SHT溶接用バイスSHT
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
特許取得の「クイックアクションボタン」で素早くセットが可能です。
用途溶接時のワークの固定などに。最大口開き(mm)100適合パイプ外径(Φmm)0-100
SHT 溶接用プライヤー SHTSHT 溶接用プライヤーSHT
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
プラットと丸めハンマー機能付です。 300mmチェーン付です。 快適な握りグリップです。
用途ワイヤー引き出し、ワイヤー切断、スパッタ除去等に。付属品300mmチェーントラスコ品番160-9132材質本体:高炭素鋼、グリップ:ランダムポリマー(PPR)全長(mm)215切断能力Φ1.5
溶接用アースクランプ SHT溶接用アースクランプSHT
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。
用途溶接作業時に。最大口開き(mm)64トラスコ品番114-8835材質本体:スチール、先端上部:銅全長(mm)280質量(kg)1.1フトコロ(mm)89締圧力(kN)18.5
ロングノーズグリッププライヤー SHTロングノーズグリッププライヤーSHT
1,298税込1,428
1個
当日出荷
狭所での作業に最適です。
種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1752
グリッププライヤー用ベンチホルダー SHTグリッププライヤー用ベンチホルダーSHT
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
全長(mm)130最大締圧力(kN)50トラスコ品番835-8168材質鋼(SS400)質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ4 1748
シートメタル用グリッププライヤー SHTシートメタル用グリッププライヤーSHT
2,398税込2,638
1個
当日出荷
板金作業時の板材の保持などに適しています。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
C型グリッププライヤー ハンマーヘッド付 SHTC型グリッププライヤー ハンマーヘッド付SHT
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヘッド部がハンマーとして使用可能な、グリッププライヤーです。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)300トラスコ品番835-8169質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1747
C型グリッププライヤー SHTC型グリッププライヤーSHT
1,098税込1,208
1個
当日出荷
歯部のV溝でさまざまな形状のワークを確実に保持します。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1747
ビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付 SHTビッグマウスグリッププライヤー 銅カバー付SHT
5,698税込6,268
1個
当日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。先端は銅カバー付ですので、ワークを傷つけにくいです。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8166質量(g)9002018年トラスコ掲載ページ4 1748
ビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付 SHTビッグマウスグリッププライヤー 銅アース付SHT(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
アゴ部に4段階の調節溝があり、素早い口開き調節が可能です。接地用のコード付です。
用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)75全長(mm)250トラスコ品番835-8167質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1748
U型グリップグリッププライヤー SHTU型グリップグリッププライヤーSHT
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パイプの保持に適しています。
種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1761

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具