カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SSPOWER
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,063)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,440)
- BAHCO(バーコ)(1,353)
- SK11(1,208)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,151)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,066)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(905)
- RIDGID(日本エマソン)(822)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(618)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

ピックツールセット
SSPOWER(24件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に全長(mm)約155形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)3質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
ケーブルタッカ用ステープル
SSPOWER(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1パック(200個)当日出荷CTS-3Y専用ステープルです。用途CTS-3Y専用ステープルとして。適合機種CTS-3Y
スナップリングプライヤセット
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
ユニバーサルソケット
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981個当日出荷これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。材質本体…クロムバナジウム(Cr-V)質量(g)180外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×28×65,70×33×150適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
絶縁精密ドライバ プラスタイプ
SSPOWER¥499税込¥5491個翌々日出荷回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に材質(グリップ)プラスチック材質先端:SNCM本体質量(g)9商品構成単品
マルチアングルバイス
SSPOWER¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。用途ホビー・クラフトなどの軽作業に材質(本体)アルミ本体質量(g)953口幅(mm)74(パッド有:79)取付可能厚(mm)(作業台)最大:53ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43口深(mm)30本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150最大口開(mm)62(パッド有:55)
薄口インパクトレンチソケット セミロング
SSPOWER¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのセミロングソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")全長(mm)52
薄口インパクトレンチソケット ショート
SSPOWER¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷狭くても安心な薄口タイプのショートソケットです。ナットを傷めない角丸形状です。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。用途ナット、ボルトの締め付けに。差込角(mm)12.7(1/2")
ガラスカッタ
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。用途ガラスの切断に全長(mm)180本体質量(g)45材質(刃)超硬合金切断可能肉厚(mm)2025/01/08本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×179×16
ワイヤーロープカッタ
SSPOWER¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ有
スターヘックスネジ用レンチ
SSPOWER¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷携帯に便利なホルダ付+ショートタイプです。用途スターヘックスねじの締め付け、ゆるめに。規格T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40セット内容スターヘックスレンチ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40組数7本
折込み式六角棒レンチセット
SSPOWER¥1,398税込¥1,5381個当日出荷携帯に便利な折込式の六角棒レンチ8本セット品です。用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0mm組数8本
薄口ソケット用取付ピンセット
SSPOWER¥289~税込¥318~1セット翌々日出荷薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
トルクレンチ 角
SSPOWER¥9,898税込¥10,8881本翌々日出荷任意のトルク値でボルトの締め付けが可能です。ボルトのトルク管理に便利です。用途ボルト・ナットの適正トルク値での締め付けに。精度(%)±4機能時計回り(締付方向)ギア数24
ラチェットハンドル PCケース付 角
SSPOWER¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷ボルト・ナットを素早く、締める・ゆるめることができるラチェット式のハンドルです。ソケットの着脱が簡単なクイックリリース機構です。用途ボルト、ナットの締め付け、緩めに。ギア数45
折込み式六角棒レンチ
SSPOWER¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷携帯に便利な折込式の六角棒レンチ7本セット品です。用途六角穴付ねじの締め付け、ゆるめに。先端形状六角サイズ(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0セット内容六角棒レンチ:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm組数7本RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤ
SSPOWER¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷板金やリベットに便利なG型タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。最大口開き(mm)50口幅(mm)70全長(mm)230種別G型RoHS指令(10物質対応)対応
ロングノーズプライヤ
SSPOWER¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷狭い場所、奥まった場所に適しているロングノーズタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。全長(mm)225先端形状ロングノーズ口深(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングプライヤ
SSPOWER¥839~税込¥923~1個翌々日出荷スタンダードなカーブあごタイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットセット
SSPOWER¥4,498税込¥4,9481セット翌々日出荷使用頻度の高いソケットサイズをセットしています。脱着が簡単な収納ホルダ付です。角の潰れたナットやボルトも回せるパワーフィットです。用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめに。
フレアカッタセット
SSPOWER¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷このセット一つでパイプ類の切断、フレア加工が可能です。用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管などの切断、フレアリング加工に。タイプインチ角度(°)フレア加工:45切断能力(mm)Φ4.0-Φ28.0寸法(inch)フレア加工パイプ径:5/8、3/8、3/16、1/4、5/16、7/16、1/2
フレアリングツール
SSPOWER¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷フレアリングバーとクランプの取り外しができ、作業しやすく、収納に便利です。用途空調、油圧機器などの配管作業時のフレア加工に。タイプインチパイプ径(Φmm)フレア加工:4.8、6.4、7.9、9.5、11.1、12.7、14.2寸法(inch)フレア加工パイプ径:3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8使用可能材質銅、真鍮、アルミ