絞り込み
ブランド
- S.E.K.(スエカゲツール)
- モノタロウ(472)
- エスコ(15,052)
- TRUSCO(1,441)
- RS PRO(1,433)
- BAHCO(バーコ)(1,354)
- SK11(1,205)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,193)
- Wera(1,167)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,152)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,092)
- KNIPEX(クニペックス)(1,065)
- KTC(910)
- NAC(長堀工業)(906)
- RIDGID(日本エマソン)(817)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(711)
- Pro-Auto(693)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(649)
- JTC(635)
- KUKKO(クッコ)(607)
- BONDHUS(583)
- ブランドをもっと見る

フレックスコンビレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。材質クロームバナジューム鋼首振りあり
コンビネーションレンチ24mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷二面幅(mm)24全長(mm)310トラスコ品番774-6016材質クロームバナジューム鋼質量(g)428
4イン1板ラチェット
S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
蝶ネジドライバーM6用
S.E.K.(スエカゲツール)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷蝶ネジ・蝶ナットがスピーディーに締め緩めできます。 手動用ドライバーとしてまたドリルドライバーに装着してご利用頂けます。用途ビニールハウスの組み立て、解体作業に! パイプ車庫の組み立て、解体作業に! 野獣用、電気棚の設置、撤去に! その他蝶ネジ・蝶ナットの締め緩めに!材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2997全長(mm)75種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
コンビネーションレンチ22mm
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷二面幅(mm)22全長(mm)285トラスコ品番774-5991材質クロームバナジューム鋼質量(g)329
スタンダードソケット28mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷二面幅(mm)28トラスコ品番853-1509材質クロームバナジューム鋼質量(g)186差込角(mm)12.7
コンビネーションレンチ23mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷二面幅(mm)23全長(mm)300トラスコ品番774-6008材質クロームバナジューム鋼質量(g)350
T型ハンドル3分300
S.E.K.(スエカゲツール)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷差込角(inch)3/8全長(mm)300トラスコ品番853-1901材質クロームバナジューム鋼
スタンダードソケット25mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷二面幅(mm)25トラスコ品番853-1505材質クロームバナジューム鋼質量(g)132差込角(mm)12.7
スタンダードソケット1ー1/2
S.E.K.(スエカゲツール)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷二面幅(inch)1-1/2トラスコ品番853-1513材質クロームバナジューム鋼質量(g)460差込角(mm)19
スピンディスク6.35mm
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥129税込¥1421丁当日出荷ラチェットハンドルと一緒に取り付けて指先で軽く回す早廻し作業に便利です。用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業に、ラチェットハンドルに取り付けて早廻し工具としてトラスコ品番853-1843材質クロームバナジューム鋼厚さ(mm)3質量(g)6差込角(mm)6.35用外径(Φmm)25
デジタルトルクレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥28,980~税込¥31,878~1丁翌々日出荷から4日以内出荷デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%負荷方向左右
フォームタイレンチ19X10
S.E.K.(スエカゲツール)¥729税込¥8021丁当日出荷フォームタイの組立、解体作業に適しています。用途建築、土木工事、木造、鉄骨建築などの作業に、フォームタイの組立、解体作業にに寸法(mm)19×10全長(mm)65トラスコ品番853-1866材質クロームバナジューム鋼質量(g)92軸長(mm)6.35
ソケットハンガー10ヶ付
S.E.K.(スエカゲツール)¥669~税込¥736~1パック当日出荷壁面空間の利用でガレージ、作業場、物置、そのほかの整理整頓に役立ちます。用途ソケット類の紛失防止、整理収納に材質アルミニウムバネ10個付
ユニバーサルジョイント12.7
S.E.K.(スエカゲツール)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷差込角(mm)12.7トラスコ品番774-6393材質クロームモリブデン鋼質量(g)148
ソケットアダプター2分
S.E.K.(スエカゲツール)¥469税込¥5161丁翌々日出荷充電・電気ドリルに取り付けるソケットアダプターです。 鏡面仕上げです。(ミラーポリッシュ)用途土木作業、電設工事、建設工事、電動ドリルと各種ソケットの連結にトラスコ品番853-1839材質クロムモリブデン鋼(SCM435)寸法(mm)6.35用全長(mm)65質量(g)25軸長(mm)6.35