1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)450寸法L(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. マイナスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ先端形状マイナスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)73.5先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. インパクトダブルジョイント ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトレンチで狭い場所へのアクセスを可能とする2つの可動部があるユニバーサルジョイントです。
標準のユニバーサルジョイントとくらべて、中間部を極力スリム(Φ35をΦ27へ)に設計することで、狭い箇所へのアクセス可能な範囲が大幅に拡大しています。
レンチ側ジョイント部分にはブレやガタツキを軽減する独自のリターン機構(画像参考)を内蔵。
スムーズな回転が可能です。ピンの強度や本体の精度、耐久性など基本性能が高く、過酷な状況でも安心して使用できます。
脱着がし易いボールロック機能です。上下に60°首を振ります。
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケットレールセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容10EPL、12EPL、14EPL、16EPL、18EPL、20EPL質量(g)390差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.16mm)SQ. インパクトトーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー19mmx60N・m
質量(g)237寸法L(mm)219差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)18寸法D(mm)26二面幅(mm)19×60NmRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.17mm)SQ. インパクトトーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー19mmx90N・m
質量(g)275寸法L(mm)259差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)18寸法D(mm)26二面幅(mm)19×90NmRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥38,980税込¥42,878
1セット(30点組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]質量(g)41寸法L(mm)36差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ呼びE8寸法D1(mm)10.7寸法D2(mm)21寸法l(mm)7先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/2"(12.7mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)1/2寸法L(mm)34.4寸法H(mm)22
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17
1/2"(12.7mm)SQ. PZビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7(1/2)質量(g)65寸法L(mm)60差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)23.5寸法D(mm)22先端形状PZRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法L(mm)75質量(g)460
1/2"(12.7mm)SQ. ソケットディスプレイスタンドセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥76,980~税込¥84,678~
1セット(117点組)ほか
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法(mm)510W×150H×230T質量(g)13000差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナNSK(ナカニシ)税込¥703~¥639~