9.5sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(7件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
9.5sq12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.形状12角RoHS指令(10物質対応)対応
アルミソケットレールKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)当日出荷
ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqオフセットエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(13件のレビュー)当日出荷
ソケットを軽く差し込み、コチッと音がすれば上下左右15度までのフレキシブルに首を振り、さらにグッと押し込めば従来のエクステンションバーと同じ直線的な動きをする二段活用タイプです。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)18
Z-EAL 6角スタンダードソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(ショート、薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALヘックスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状ヘキサゴンRoHS指令(10物質対応)対応
9.5sqナットグリップソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトロッキングアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EALトルクスビットソケット(差込角9.5mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)50材質クロムモリブデン鋼(SCM435)先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL6角ディープソケット差込角9.5mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.全長(mm)55材質クロムモリブデン鋼(SCM435)形状6角寸法L(mm)55穴角6角RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq6角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
5/8sq. インパクト6角ディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B寸法L(mm)90差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQ寸法H(mm)71寸法D2(mm)35
3/8"インパクトユニバーサルジョイントボール付きKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インダストリアルラチェットハンドル差込角9.5mm全長200mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
表面処理は皮膜処理が施してあります。ニッケルクロムメッキとは異なり、メッキがはがれる心配がありません。メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)に適しています。24枚ギアを採用し、握りやすい樹脂グリップを採用しています。
用途メッキのはがれを嫌う場所(クリーンルーム等)。差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)200トラスコ品番811-7291RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
ショートラチェットハンドルKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)110差込角(inch)3/8差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq12角ソケット(インチ)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
形状12角差込角(mm)3/8"(9.5)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
打診棒はくでん税込¥1,208~¥1,098~