AR-99 ローラー スタンド W/スチールホイールRidge Tool Company翌日出荷
スチールローラー付のパイプスタンドです。パイプサイズに合わせて素早く位置調整ができます。パイプが回らないようにローラーの回転を止めることができます。ねじ切り、溝加工、その他のパイプ加工作業に適しています。スチールローラー付きのアジャスタブルスタンドです。
材質鋳鉄、鋼幅(mm)760質量(kg)13.6高さ(mm)860奥行(mm)560最大積載量(kg)1134コード788-3510適合パイプ呼び径~900Aアズワン品番65-1957-99モデルAR99
ロールグルーバー用パーツ ガイドシャフトRidge Tool Company翌々日出荷
ロールグルーバー918-Iのスタビライザー用パーツです。
適合機種918-I質量(g)372品名ガイドシャフトコード788-3498アズワン品番65-1957-24
Cカッタ付ケーブルRidge Tool Company翌日出荷
適合機種K-1(46683)品名K-1コンビネーションオーガー用ケーブル(先端カッター付)コード115-7119アズワン品番65-1952-84
Q-RクランクハンドルRidge Tool Company翌日出荷
適合機種K-1(46683)品名K-1クイックリリースハンドルコード115-7120アズワン品番65-1952-83
NO.2 ストレート リーマRidge Tool Company欠品中
ロングテーパー設計で食い込みがありません。動力駆動での利用も可能です。ハンドル標準装備です。(別モデルとの共用不可)鋼管などの内面の面取りに。
材質刃/焼入れ鋼鉄合金全長(mm)520質量(kg)3.2高さ(mm)340適合品番【替コーン】34975刃先形状鋼管用コード788-2548適合配管径(inch)1/8~2(6~50A)アズワン品番65-1949-98モデル2
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
スパナNSK(ナカニシ)税込¥703~¥639~