絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(449)
  • エスコ(321)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(153)
  • FPC(54)
  • DEEN(38)
  • KTC(31)
  • ベッセル(13)
  • Wera(11)
  • エイト(10)
  • PROXXON(プロクソン)(9)
  • ParkTool(パークツール)(9)
  • マタドール(MATADOR)(9)
  • ANEX(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • SK11(6)
  • スーパーツール(5)
  • Autobahn(5)
  • スナップオン(Snap-on)(4)
商品レビュー
  • 以上(23)
  • 以上(29)
  • 以上(29)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(40)
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「3.0sq」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クローフットレンチ SIGNET(シグネット)クローフットレンチSIGNET(シグネット)(15件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌日出荷
ブレーキ周りの整備に最適。
差込角(sq.)3/8
ヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(14件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.8
マグネットディープソケット SIGNET(シグネット)マグネットディープソケットSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチ全長(mm)63
3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
ソケットホルダー SIGNET(シグネット)ソケットホルダーSIGNET(シグネット)(11件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ソケットの整理に。
差込角(sq.)3/8
プラスビットソケット SIGNET(シグネット)プラスビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
差込角(sq.)3/8先端形状+全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)18
絶縁ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)絶縁ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45
3/8DR 絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)3/8DR 絶縁エキステンションバーSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)250材質クロームバナジウム鋼寸法sq.(mm)3/8
エキステンションバー SIGNET(シグネット)エキステンションバーSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷
奥まった所での作業に便利なエキステンションバー。
差込角(sq.)3/8軸径(Φmm)12外径(Φmm)17
スイベルラチェットハンドル SIGNET(シグネット)スイベルラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能 ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数100
ディープソケット SIGNET(シグネット)ディープソケットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。 ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
差込角(sq.)3/8全長(mm)64
マグネット付エキステンションバーセット SIGNET(シグネット)マグネット付エキステンションバーセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。 ブリスターパック入り。
全長(mm)150セット内容1/4・3/8・1/2"SQ質量(g)62・137・250
1/4DR スプラインソケット&ビットセット SIGNET(シグネット)1/4DR スプラインソケット&ビットセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1組
当日出荷
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロール状収納)SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm全長(mm)ミニラチェット:93ビット全長(mm)25ヘッド幅(mm)15ヘッド寸法(mm)厚さ:10ギア数52
スピンロックソケットレール SIGNET(シグネット)スピンロックソケットレールSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)マグネット2枚材質(レール)アルミレール色ブラック材質(マグネット)ネオジム磁石
絶縁工具セット SIGNET(シグネット)絶縁工具セットSIGNET(シグネット)
64,980税込71,478
1組(22個)
当日出荷
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm入組点数22差込角(inch)3/8
トルクレンチ SIGNET(シグネット)トルクレンチSIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。
精度(%)±3ギア数45
3/8SQ ヘクスローブソケットセット SIGNET(シグネット)3/8SQ ヘクスローブソケットセットSIGNET(シグネット)
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
E型・T型両方に対応するヘクスローブソケットセット。ブローモールドケース入り。
差込角(inch)3/8セット内容3/8インチSQヘクスローブビットソケットT10、15、20、25、27、30、40、45、50、55、60、3/8インチSQヘクスローブソケットE4、5、6、7、8、10、11、12、14、16、18、20、ヘクスローブレンチE6×E8、E10×E12、E14×E18、E20×E24、【セット内容2】1/4インチHEXいじり止めヘクスローブビットTX10、15、20、25、27、30、40、ビットアダプター1/4インチHEX×3/8インチSQ
ロングヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)ロングヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18先端形状ヘキサゴン
ロングヘクスローブビットソケット SIGNET(シグネット)ロングヘクスローブビットソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ロングタイプ
差込角(sq.)3/8先端形状ヘクスローブ全長(mm)100軸長(mm)75外径(Φmm)18
ヘクスローブソケット (E型) SIGNET(シグネット)ヘクスローブソケット (E型)SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいE型ヘクスローブソケット
ソケット形状E型ヘックスローブ差込角(sq.)3/8
ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット)ソケット&ビットセット (ロールケース付き)SIGNET(シグネット)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm差込角(mm)6.3セット商品数37寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8ギア数45
3/8DR 首振りエキステンションバー SIGNET(シグネット)3/8DR 首振りエキステンションバーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込角(sq.)3/8
フレックス ラチェットハンドル SIGNET(シグネット)フレックス ラチェットハンドルSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
プッシュボタン付きフレックスヘッドタイプ。
差込角(sq.)3/8全長(mm)275厚さ(mm)(ヘッド)差込部含まず14.5、含む30ギヤ歯数45
インパクト ソケット SIGNET(シグネット)インパクト ソケットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)3/8
ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
入り組んだ所での作業を容易にするユニバーサルジョイント。
差込角(sq.)3/8全長(mm)51外径(Φmm)19
絶縁ソケット 6角 SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角SIGNET(シグネット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格差込角(sq.)3/8材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44
ヘックスビットソケット SIGNET(シグネット)ヘックスビットソケットSIGNET(シグネット)
469税込516特価
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)3/8全長(mm)49軸長(mm)23外径(Φmm)17.5先端形状ヘキサゴン
3/8DR マグネットディープソケットセット SIGNET(シグネット)3/8DR マグネットディープソケットセットSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5個)
当日出荷
差込角(sq.)3/8インチSQ二面幅(mm)8、10、12、13、14寸法(mm)8、10、12、13、14全長(mm)63
ディープ インパクト ソケット SIGNET(シグネット)ディープ インパクト ソケットSIGNET(シグネット)
599税込659
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(sq.)3/8
ボルテックスソケットセット SIGNET(シグネット)ボルテックスソケットセットSIGNET(シグネット)
9,998税込10,998
1セット
欠品中
既存のラチェットにはないコンパクトさ、多様性、そして強度。 ディープソケットの必要性を感じさせない貫通ヘッド。 ソケット装備時のヘッド部の全高は通常ソケットレンチと比べて約50%減、全幅は約20%減で大変コンパクト。 ソケットは一般のソケットと同様の強度を保ちながらギリギリまで肉厚を削ぎ落としています。 エキステンションバーはソケット同様貫通式ですので 深くくぼんだ所はもちろん長いボルトの先にあるナット等も容易に回すことができます。 ケース入り。
セット内容ボルテックスソケット(ミリ)10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ボルテックスソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ソケットアダプター1/4、3/8インチSQ、ボルテックスラチェットハンドル、ボルテックスエキステンションバー
3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイント SIGNET(シグネット)3/8DR マグネット付ユニバーサルジョイントSIGNET(シグネット)
799税込879
1個
当日出荷
作業角度を変えて回転を伝えるので狭い所のボルト・ナットの締め付け、緩め作業に便利です。 ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
全長(mm)60.3仕様3/8"SQ質量(g)68
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
ジンバルラチェット SIGNET(シグネット)ジンバルラチェットSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手の平に収まり、回しやすいサイズ。 上部のレバーでギアの回転方向切替も可能。 72ギア送り角5°で早回し可能。
用途二重構造で角度をつけての作業に。
ソケットアダプター SIGNET(シグネット)ソケットアダプターSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
3/8インチSQのラチェットハンドル等で1/4インチSQのソケットを使用する際に。
マグネットソケットホルダー SIGNET(シグネット)マグネットソケットホルダーSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マグネット付ソケットホルダー360°回転するクリップで、使いたいサイズを素早く認識。 レール上を動かすことができるのでクリップ間の距離を調整可能。 ロックボールはスプリングに保持されソケットの着脱がスムーズ。 クリップのエッジは面取りされており手にやさしい。 クリップは高品質なナイロンを採用し、長寿命で高耐久。レールはアルミ製
全長(mm)300差込角(sq.)3/8クリップ数10個
3/8DRソケットホルダー SIGNET(シグネット)3/8DRソケットホルダーSIGNET(シグネット)
879税込967
1個
当日出荷
ソケットの整理に。
全長(mm)350差込角(sq.)3/8クリップ数15
インパクトレンチ用アダプター SIGNET(シグネット)インパクトレンチ用アダプターSIGNET(シグネット)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
寸法sq.(mm)3/4(凹)×1/2(凸)
絶縁エキステンションバー SIGNET(シグネット)絶縁エキステンションバーSIGNET(シグネット)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格全長(mm)125材質(金属部)クロムバナジウム鋼

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

3.0sq特集
おすすめ人気ランキング
作業工具